保護メガネ RUSH+BSSIマットブラックbolle3日以内出荷から4日以内出荷
BSSIのフラグシップモデルです。ブルーライトカット50%カット、コントラストを際立たせ、明るすぎず、暗すぎない裸眼以上の見やすさを目指した多機能CSPレンズ搭載バージョンです。<br />超人気セーフティグラスRUSH+がMIL-PRF、STANAGといったミリタリースペックを取得しています。<br />高級感のあるマットブラックのカラーを施されクールに進化<br />別売のガスケットを装着すれば防塵・花粉対策にも<br />消防・警察・救急・軍など失敗の許されない究極の過酷な環境におけるファストレスポンダーのために開発された戦う保護メガネです<br />BSSIはあらゆる脅威からあなたの目を保護します
用途飛来物からの目の保護に。<br />切削作業に。仕様米国国防総省軍事規格であるミルスペックを搭載付属品BSSIステッカー、BSSIログ入りマイクロファイバーポーチ材質【レンズ】ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR長さ(mm)165幅(mm)132高さ(mm)43フレーム色マットブラック機能【ノーズパッド】〇【マスク併用可否】◎【メガネ併用可否】×【防曇加工】◎【防傷加工】〇コーティング超防曇・防傷プラチナコーティングテンプル色マットブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線遮断率(%)0.999