SAFETY ラッシュプラス スモークレンズ HCブリスタパッケージbolle当日出荷
世界でミリオンセラー超えのベストセラーモデルのブリスタパッケージ版ですです。外での作業に最適な眩しさを軽減するスモークレンズ搭載です。オプションでガスケット装着可能です。粉塵エリアや花粉などの対策にもご利用頂けます。
その他【ノーズパッド】あり/メガネ併用不可/マスク併用可能トラスコ品番204-9794材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR長さ(mm)130形状二眼幅(mm)132高さ(mm)44レンズ色スモーク適合規格EN/ANSIレンズ赤×黒機能防傷加工/防曇加工コーティング超防曇・防傷プラチナコーティングテンプル色レッド・ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット99%RoHS指令(10物質対応)対応