ウォールミストセット東栄管機6日以内出荷
塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用)
打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。
屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。
ノズルのヘッドが取り外せますので、メンテナンスが容易です。
用途屋外→熱中症対策
エアコンの室外機→省エネ対策
農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策
畜産→畜舎の高温対策仕様噴霧流量(1ヶあたり):9L/h材質ウォールミスト部品:PVC、ホース:PVC(耐圧・防藻)、ホースコネクタ:PP、結束バンド:PP長さ(mm)VP13:570色ホワイトホース寸法(内径×外径)(mm)15×20ホース長さ(m)約2.5水圧0.2~0.5MPaRoHS指令(10物質対応)対応