塩ビ継手とホースを接続する継手です。塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。塩ビ継手接続側はパイプと同径です。
材質PVC
形状タケノコニップル
色グレー
塩ビ継手とホースを接続する継手です。
塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。
材質PVC
色黒
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
呼び径150
材質(パッキン)SBR
マス径(Φmm)150
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
塩ビパイプと接着剤で接続出来ます。圧力配管には使用出来ません。
用途2つの継手を組合わせて配管していた箇所が1つの継手で配管出来ます。
材質PVC
形状エルボ
色グレー
呼び13
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
塩ビパイプと接着剤で接続出来ます。圧力配管には使用出来ません。
用途2つの継手を組合わせて配管していた箇所が1つの継手で配管出来ます。
材質PVC
形状チーズ
色グレー
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉通気蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法H1(mm)10
寸法D5(mm)47
雨水を効率的に吸収出来ます。
用途宅内マス用格子蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
呼び径150
寸法H(mm)20
寸法t(mm)9
表示うすい
寸法D1(mm)165
寸法D2(mm)146.8
寸法l(mm)40
寸法D3(mm)154.8
寸法D4(mm)152.5
関連資料図面(0.08MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉通気蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法H1(mm)10
寸法D5(mm)47
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
塩ビパイプと接着剤で接続出来ます。圧力配管には使用出来ません。
用途2つの継手を組合わせて配管していた箇所が1つの継手で配管出来ます。
材質PVC
形状エルボ
色グレー
呼び13
1個
¥309
税込¥340
欠品中
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
塩ビパイプとホースを接続する継手です。
用途塩ビパイプに接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。
材質PVC
形状タケノコニップル
色グレー
関連資料図面(0.06MB)
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法(mm)(D’2)199.5
呼び径200
寸法H(mm)20
寸法t(mm)9
寸法D1(mm)215.5
寸法D2(mm)197.5
寸法l(mm)55
寸法D3(mm)203
寸法D4(mm)201
寸法D5(mm)71.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
耐熱塩ビ継手とホースを接続する継手です。
用途耐熱塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る耐熱塩ビタケノコです。
材質PVC
形状タケノコニップル
色茶色
関連資料図面(0.05MB)
ホースとホースを接続する継手です。
材質PVC
色グレー
関連資料図面(0.05MB)
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法(mm)(D’2)199.5
呼び径200
寸法H(mm)20
寸法t(mm)9
寸法D1(mm)215.5
寸法D2(mm)197.5
寸法l(mm)55
寸法D3(mm)203
寸法D4(mm)201
寸法D5(mm)71.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法(mm)(D’2)148.5
呼び径150
寸法H(mm)20
寸法t(mm)8.5
寸法D1(mm)165
寸法D2(mm)146.8
寸法l(mm)40
寸法D3(mm)154.8
寸法D4(mm)152.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ホースとホースを接続する継手です。
用途90°迄の高温水にも使用可能です。
材質PVC
色茶色
関連資料図面(0.05MB)
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
トラスコ品番825-3020
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ソケット
寸法D1(mm)30
寸法D2(mm)34.5
呼び径(A)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38
税込¥42
当日出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法(mm)(D’2)148.5
呼び径150
寸法H(mm)20
寸法t(mm)8.5
寸法D1(mm)165
寸法D2(mm)146.8
寸法l(mm)40
寸法D3(mm)154.8
寸法D4(mm)152.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用)
打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。
屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。
用途屋外→熱中症対策
エアコンの室外機→省エネ対策
農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策
畜産→畜舎の高温対策
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)570
形状単管
色ホワイト
ホース寸法(内径×外径)(mm)13×18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
欠品中
下水道用支管です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状下水継手
材質(本体)PVC
材質(パッキン)SBR
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
トラスコ品番825-2960
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
寸法D1(mm)30
寸法D2(mm)34
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
下水道用支管です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状下水継手
材質(本体)PVC
寸法t(mm)5
下水道用自在支管です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状下水継手
材質(本体)PVC
寸法t(mm)5
材質(パッキン)SBR
ホースとホースを接続する継手です。環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。
材質PVC
色黒
寸法A(mm)15
関連資料図面(0.05MB)
こんなお得な商品も!

TSソケット 給水栓用
モノタロウ
¥33~
税込¥36~
圧力配管で使用出来ます。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
タイプTS
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~40
規格東栄管機株式会社規格
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類Rp
圧力配管で使用出来ます。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
タイプTS
雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。
形状丸型
材質ポリプロピレン製
色白色
表面シボ加工
耐荷重(kN)4.9
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
仕様使用温度範囲5~40℃
トラスコ品番858-7612
形状ニップル
質量(g)10
タイプTS
寸法l(mm)52.5
使用圧力0.2~0.5MPa
寸法d(Φmm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
こんなお得な商品も!

DV継手 掃除口
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。
材質PVC
形状パッキン形状:Oリング
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~45
規格JIS K6739規格品
最高使用圧力(MPa)無圧
JIS規格K6739規格品
材質(Oリング)EPDM
材質(フタ)PVC
材質(パッキン)平:SBR
蓋がキャップ式(本体と蓋の接続はネジ式)となっており、点検口として使用して下さい。
用途下水用継手。
材質PVC
形状キャップ
厚さ(mm)(平パッキン)2
材質(本体)PVC
材質(フタ)PVC
材質(パッキン)(平)SBR
軽量なので持ち運びが容易です。透水面積が多く、多量の水処理が可能です。
用途雨水浸透配管用。
形状丸型
材質PP
色水色
切断されたVUパイプの配管に使用できます。
切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~45
使用流体排水
寸法l'(mm)20
配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状キャップ
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体排水
雨水マスの深さ調整が出来ます。
用途汚水・雨水配管用。
形状丸型
材質PP
色水色
雨水・汚水マス用のPP蓋です。(車上禁止)
用途雨水・汚水配管用。
材質PP
形状丸型
色白色
表面シボ加工
耐荷重(kN)4.9
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。パイプ接続時にソケットが不要です。
用途下水用継手。
材質PVC
厚さ(mm)(平パッキン)2
材質(本体)PVC
材質(フタ)PVC
材質(パッキン)(平)SBR
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ