「塩ビ 配管 蓋」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

DV継手 掃除口
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。
材質PVC
形状パッキン形状:Oリング
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~45
規格JIS K6739規格品
最高使用圧力(MPa)無圧
JIS規格K6739規格品
材質(Oリング)EPDM
材質(フタ)PVC
材質(パッキン)平:SBR
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
呼び径150
材質(パッキン)SBR
マス径(Φmm)150
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状キャップ
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体排水
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。パイプ接続時にソケットが不要です。
用途下水用継手。
材質PVC
厚さ(mm)(平パッキン)2
材質(本体)PVC
材質(フタ)PVC
材質(パッキン)(平)SBR
蓋がキャップ式(本体と蓋の接続はネジ式)となっており、点検口として使用して下さい。
用途下水用継手。
材質PVC
形状キャップ
厚さ(mm)(平パッキン)2
材質(本体)PVC
材質(フタ)PVC
材質(パッキン)(平)SBR
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。
トラスコ品番825-2950
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
呼び径(A)【塩ビ管】150
1個
¥779
税込¥857
翌日出荷
雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。
形状丸型
材質ポリプロピレン製
色白色
表面シボ加工
耐荷重(kN)4.9
雨水・汚水マス用のPP蓋です。(車上禁止)
用途雨水・汚水配管用。
材質PP
形状丸型
色白色
表面シボ加工
耐荷重(kN)4.9
雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。
形状丸型
材質PP
色白色
表面シボ加工
耐荷重(kN)4.9
プラスチック製の為軽くて腐食しません。フタのデザインが周囲の景観にマッチします。脱着蓋の為作業性アップ。蓋裏部強化リブ構造の為、強度・耐久性に優れています。立上りアジャストも塩ビ管で簡易に施工できます。
用途配管内のバルブを保護する為の蓋。
トラスコ品番825-2897
材質枠:硬質ポリ塩化ビニール(PVC)、蓋:アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合(ABS樹脂)
ねじサイズ100
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
関連キーワード