「塩ビ管 継ぎ手 掃除口」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。 材質PVC 形状パッキン形状:Oリング 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~45 規格JIS K6739規格品 最高使用圧力(MPa)無圧 JIS規格K6739規格品 材質(Oリング)EPDM 材質(フタ)PVC 材質(パッキン)平:SBR
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

蓋がキャップ式(本体と蓋の接続はネジ式)となっており、点検口として使用して下さい。
用途下水用継手。 材質PVC 形状キャップ 厚さ(mm)(平パッキン)2 材質(本体)PVC 材質(フタ)PVC 材質(パッキン)(平)SBR
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エルボ継手に掃除口が付いています。蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。パイプ接続時にソケットが不要です。
用途下水用継手。 材質PVC 形状エルボ 材質(本体)PVC 材質(フタ)PVC 材質(パッキン)(平)SBR
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。 トラスコ品番825-3028 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 寸法A(mm)88 寸法B(mm)66.6 寸法C(mm)76 呼び径(A)【塩ビ管】65 パッキンOリング
1個
299 税込329
当日出荷

掃除口の出っ張りがゼロになり、省スペースになりました。 内面が平滑になり、排水がスムーズになりました。 開閉がターンアップ式になり、容易になりました。 製品(DTと掃除口)が一体となり、現場での接合作業が不要となりました。
用途下水用継手 形状パッキン:Oリング 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 使用温度範囲(℃)0~45 規格東栄管機株式会社規格 最高使用圧力(MPa)無圧
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状キャップ タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体排水
1個
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)