カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 接着剤・補修材(4)
  • テープ(1)
絞り込み
ブランド
  • 東栄管機
  • ホンダ(260)
  • KTM(155)
  • テスク(112)
  • MAZDA(マツダ)(89)
  • DUCATI(70)
  • 三菱ふそう(43)
  • BMW(42)
  • TSK(42)
  • TRUSCO(36)
  • TSK(ティ・エス・ケイ)(36)
  • 多摩電子(26)
  • SMC(25)
  • SKF(日本エスケイエフ)(25)
  • ITSKINS(24)
  • TAKEGAWA(武川)(14)
  • タジマツール(TJMデザイン)(13)
  • サンビー(12)
  • 十川産業(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tsk」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HI継手 TSKユニオン 東栄管機HI継手 TSKユニオン東栄管機(11件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 一時補修用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 TSKウォールミスト ニップル 東栄管機TS継手 TSKウォールミスト ニップル東栄管機(6件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7612形状ニップル質量(g)10タイプTS寸法l(mm)52.5使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 TSKウォールミスト ヒラガタ 東栄管機TS継手 TSKウォールミスト ヒラガタ東栄管機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7613質量(g)65使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)24寸法H1(mm)42寸法h(mm)51.3RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 TSKウォールミスト ヒラガタ 東栄管機TS継手 TSKウォールミスト ヒラガタ東栄管機(2件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7615質量(g)29使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)24寸法H1(mm)32.7寸法h(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 TSKウォールミスト ヒラガタヘッド 東栄管機TS継手 TSKウォールミスト ヒラガタヘッド東栄管機
269税込296
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7609質量(g)7寸法l(mm)20.35使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)28.94RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 TSKウォールミスト マルガタ 東栄管機TS継手 TSKウォールミスト マルガタ東栄管機
929税込1,022
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7616質量(g)29使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)24寸法H1(mm)38.7寸法h(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 TSKウォールミスト マルガタ 東栄管機TS継手 TSKウォールミスト マルガタ東栄管機(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7614質量(g)65使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)24寸法H1(mm)48寸法h(mm)51.3RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 TSKウォールミスト エンドキャップ 東栄管機TS継手 TSKウォールミスト エンドキャップ東栄管機
249税込274
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7608形状キャップ質量(g)10寸法l(mm)52.5使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 TSKウォールミスト ヘッドキャップ 東栄管機TS継手 TSKウォールミスト ヘッドキャップ東栄管機
199税込219
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7610形状ヘッドキャップ質量(g)7寸法l(mm)20.35使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)28.94RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 TSKウォールミスト マルガタヘッド 東栄管機TS継手 TSKウォールミスト マルガタヘッド東栄管機
339税込373
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7611質量(g)8寸法l(mm)26使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)28.94RoHS指令(10物質対応)対応
シールテープ 東栄管機シールテープ東栄管機(1件のレビュー)
99税込109
1巻ほか
当日出荷
ねじ・継手にまきつけるだけで簡単にシールできます。 ねじ込み・取外しが簡単にできます。
用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプ等のシールに仕様手で切断可能幅(mm)13厚さ(mm)0.1
接着剤 高粘度遅乾性 東栄管機接着剤 高粘度遅乾性東栄管機(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(1kg)
当日出荷
高粘度遅乾性の接着剤です。
用途VP・VU中・大口径用接着剤。材質主成分:メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、アセトン、塩化ビニル樹脂、メチルイソブチルケトン硬化時間(時間)24(20℃)透明質量(g)1000付属品ハケトラスコ品番857-8570危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
TS継手 ウルトラユニオン 2型 東栄管機TS継手 ウルトラユニオン 2型東栄管機(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質PVC-U形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
接着剤HT 東栄管機接着剤HT東栄管機(1件のレビュー)
629税込692
1個(100g)
当日出荷
耐熱性硬質塩化ビニール管「HTパイプ」専用の接着剤です。
用途HTパイプ・継手用接着剤。付属品ハケトラスコ品番827-8658透明質量(g)100容量(g)100主成分メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、塩化ビニル樹脂硬化時間(時間)(20℃):24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
鋳物製密閉蓋 汚水 東栄管機鋳物製密閉蓋 汚水東栄管機(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。材質PVC材質(本体)PVC呼び径150材質(フタ)鋳物関連資料図面(0.2MB)マス径(Φmm)150
接着剤 (高粘度) 東栄管機接着剤 (高粘度)東栄管機
1,098税込1,208
1個(500g)
当日出荷
中口径から大口径管まで幅広くカバーできます。
用途VP・VU中・大口径用接着剤。材質主成分:メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、塩化ビニル樹脂硬化時間(時間)24(20℃)透明付属品ハケ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
接着剤 HT 東栄管機接着剤 HT東栄管機
1,098税込1,208
1缶(250g)
予約販売
耐熱性硬質塩化ビニール管「HTパイプ」専用の接着剤です。
用途HTパイプ・継手用接着剤透明セット内容ハケ材質主成分:メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、塩化ビニル樹脂危険物の類別非危険物硬化時間24時間(20℃)
VU継手密閉蓋AI 東栄管機VU継手密閉蓋AI東栄管機
779税込857
1個
当日出荷
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。トラスコ品番825-2950材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)呼び径(A)【塩ビ管】150
塩ビ製内蓋 東栄管機塩ビ製内蓋東栄管機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)呼び径150材質(パッキン)SBR関連資料図面(0.09MB)マス径(Φmm)150
樹脂製バルブボックス 東栄管機樹脂製バルブボックス東栄管機
729税込802
1個
4日以内出荷
プラスチック製の為軽くて腐食しません。フタのデザインが周囲の景観にマッチします。脱着蓋の為作業性アップ。蓋裏部強化リブ構造の為、強度・耐久性に優れています。立上りアジャストも塩ビ管で簡易に施工できます。
用途配管内のバルブを保護する為の蓋。トラスコ品番825-2897材質枠:硬質ポリ塩化ビニール(PVC)、蓋:アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合(ABS樹脂)ねじサイズ100
鋳物製密閉蓋 雨水 東栄管機鋳物製密閉蓋 雨水東栄管機
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。材質PVC材質(本体)PVC呼び径150材質(フタ)鋳物マス径(Φmm)150
VU継手偏芯ブッシング 東栄管機VU継手偏芯ブッシング東栄管機
179税込197
1個
4日以内出荷
管径の切替をコンパクトに出来るソケットです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
skm特集