5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状キャップ タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体排水
1個
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。 材質PVC 形状パッキン形状:Oリング 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~45 規格JIS K6739規格品 最高使用圧力(MPa)無圧 JIS規格K6739規格品 材質(Oリング)EPDM 材質(フタ)PVC 材質(パッキン)平:SBR
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
トラスコ品番857-5086 材質PVC 質量(g)66 使用温度範囲(℃)0~90 寸法H(mm)44 最高使用圧力(MPa)無圧 寸法A(mm)69 寸法B(mm)52.2 寸法C(mm)60 寸法H1(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

蓋がキャップ式(本体と蓋の接続はネジ式)となっており、点検口として使用して下さい。
用途下水用継手。 材質PVC 形状キャップ 厚さ(mm)(平パッキン)2 材質(本体)PVC 材質(フタ)PVC 材質(パッキン)(平)SBR
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

田んぼの水の引き込み口に取り付ける継手です。 フタが無くならないようクサリが付いています。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) タイプDV 使用温度範囲(℃)0~45
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)