昭和商会

昭和商会のページです。昭和商会は、安全保護具・作業服・安全靴、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィス家具/照明/清掃用品などの商品を提供しています。現在291件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名 株式会社 昭和商会
所在地 〒466-0034 愛知県名古屋市昭和区明月町2丁目27番地
291件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
反射テープ付なので夜間でも安心です。軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
質量(kg)0.9
1個ほか
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両端のリング部をコーンに設置するだけで簡単に立入制限箇所を区分けできます。
用途危険箇所、立ち入り制限箇所の区分けに。 材質PE 質量(kg)0.9 黄×黒 直径(Φmm)34 長さ(m)2 リング内径(Φmm)78
1本ほか
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端のリング部をコーンに設置するだけで簡単に立入制限箇所を区分けできます。
用途危険箇所、立ち入り制限箇所の区分けに。 材質ABS樹脂 黄×黒 直径(Φmm)34 長さ(m)1.5
1本ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(6本)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
349 税込384
7日以内出荷

1本ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途金属・木部・コンクリート・マーキング用。 容量(mL)300 主な用途金属・木部・コンクリート・マーキング用 危険物の類別非危険物
1セット(6本)
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

排出口が無いものに関しては底部に反転ベルトを付けております。
用途土木・河川工事での必需品。 タイプ反転ベルト:無、投入口:全開式、排出口:無 持ち手寸法(mm)H600×W70
1枚ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。作業用照明に適した色温度と明るさ。最大50mまで連結可能。手元ON/OFFスイッチつき。
セット内容LEDテープライト・電源ケーブル・キャリーストラップ・取扱説明書 材質PVC他 消費電力(W)11/m 保護等級IP65 色温度(K)6000-6500 電源タイプ電源直結式 光束(Lm)1300 使用場所屋内外 関連資料チラシ(1.16MB) 電球の種類LED
1セット
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。 材質ターポリン(マジックテープ付) 寸法(mm)450×600 文字内容危険箇所につき立入禁止 取付方式面ファスナー 印面サイズ(mm)450×500
1枚
769 税込846
当日出荷

1個ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自動巻取式バリテープ。取付カンタン。フックをコーンに掛けるだけ。 雨に強く屋外でも使用可能。手のひらサイズでコンパクト。 コーンが無くても設置が可能(GR-102のみ) フックをたためばロックがかかるので持ち運んでも安心。
テープ長さ(mm)3000(最長) テープ幅(mm)40 材質(本体)ABSプラスチック、スチール、(テープ)ターポリン 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×94×60
1セット
2,788 税込3,067
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。 材質ターポリン(マジックテープ付) 寸法(mm)450×600 文字内容危険開口部注意 取付方式面ファスナー 印面サイズ(mm)450×500
1枚
769 税込846
7日以内出荷

LEDテープライトSスターターキットご購入時の同梱品に含まれている物の交換パーツです。
用途電源コード 定格電圧(V)100(50/60Hz) 最大消費電力(W)500
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。作業用照明に適した色温度と明るさ。最大50mまで連結可能。
材質PVC他 消費電力(W)11/m 保護等級IP65 色温度(K)6000-6500 電源タイプ電源直結式 光束(Lm)1300 使用場所屋内外 関連資料チラシ(1.16MB) 電球の種類LED
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途シート加工用、養生用。 材質ポリエチレン 形状ロール ブルー 番手1200
1本ほか
3,798 税込4,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保水・保湿効果の高いPPクロスとウレタンフォーム不織布の三層構造です。 コンクリートの温度の極端な温度変化を防ぎ、表面を乾燥や凍結から守ります。
用途コンクリート打設時の保湿、養生に トラスコ品番244-9844 材質ポリプロピレン(PP)、ウレタン 幅(mm)1000 厚さ(mm)10 質量(kg)4.8 長さ(m)30
1巻
14,980 税込16,478
当日出荷

隔測式で見やすい位置で量れるデジタル台はかり。
用途荷物の計量(取引証明以外)。 セット内容測定台・操作部・脚×4・ACアダプター・取扱説明書・ビス×2・ボードアンカー×2 材質測定台:ステンレス・ABS樹脂 操作部:ABS樹脂・鉄 種類台はかり 外形寸法(mm)操作部:220×100×35 ひょう量(kg)200 電源単3乾電池×4本(別売)・ACアダプター 精度±0.25kg 表示過重量表示:O-Ld、電池残量不足:LO 目量(kg)0.05 表示形式デジタル 使用範囲(kg)0.3~200 載台寸法(mm)389×303×70 使用環境温度(℃)5~35 ※乾燥環境 関連資料チラシ(1.33MB) 取扱説明書(1.23MB) ひょう量単位kg
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。 材質ターポリン(マジックテープ付) 寸法(mm)450×600 文字内容ここはあぶないからはいってはいけません 取付方式面ファスナー 印面サイズ(mm)450×500
1枚
769 税込846
5日以内出荷

1セット(400枚)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

大人気カムカムシリーズに少量パックが登場!アルミスタンドパウチのため、保管や持ち運びが簡単です。
用途暑い季節のスポーツ・お仕事にすばやく塩分補給 内容量(g)36/24粒(4種アソート) 箱入数6袋 原材料ぶどう糖(国内製造)、食塩/香料、ステアリン酸カルシウム、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、塩化カリウム、甘味料(アスパルテーム、L-フェニルアラニン化合物)、V.C、第三リン酸カルシウム、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B2、V.B6、V.B1 香味4種アソート(コーラ味・マスカット味・乳酸菌飲料味・スイカ味)
1箱(36g×6袋)
2,798 税込3,022
3日以内出荷

100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。
用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。 アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。 防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。 長さ(m)10(最大連結点灯:50) 消費電力(W)100 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 最小曲げ半径(mm)約50 保護等級IP65 単位50cm毎カット 色温度(K)6000~6500 電源タイプ電源直結式 光束(Lm)900 使用場所屋内外 LED寿命(時間)30000~40000 電球の種類LED
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

布製最高水準の接触冷感・消臭・UVカット機能を持たせたアームカバー。メッシュ素材の切り替えで通気性を確保。製品を水で湿らせ、気化熱を併用するとさらに冷感効果が持続します。Ag+(銀イオン)の消臭機能。紫外線遮蔽率が99.2%で夏の陽射しから肌を守ります。
用途アームカバー、日焼け防止、冷感効果、消臭効果 ブラック 混率(%)ポリエステル55、ポリエチレン40、スパンデックス5、銀イオンAg+ 特性接触冷感・消臭・UVカット・通気性
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。 材質ターポリン(マジックテープ付) 寸法(mm)450×600 文字内容ご迷惑をかけてまことに申し訳ありません 取付方式面ファスナー 印面サイズ(mm)450×500
1枚
769 税込846
4日以内出荷

マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。 材質ターポリン(マジックテープ付) 寸法(mm)450×600 文字内容資材置場 取付方式面ファスナー 印面サイズ(mm)450×500
1枚
769 税込846
4日以内出荷

マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。 材質ターポリン(マジックテープ付) 寸法(mm)450×600 文字内容ここでは必ず安全帯を使用せよ 取付方式面ファスナー 印面サイズ(mm)450×500
1枚
769 税込846
7日以内出荷

マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。 材質ターポリン(マジックテープ付) 寸法(mm)450×600 文字内容危険頭上注意 取付方式面ファスナー 印面サイズ(mm)450×500
1枚
769 税込846
7日以内出荷

厚みもあり丈夫で破れにくくなっています。
用途通常の土嚢より大きく、ガラやゴミ・材木など入れて使うのに適したガラ袋です。 材質ポリエチレン 寸法(mm)600×900
1セット(200枚)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

昭和商会吸汗パッド
貼るだけでヘルメット・帽子・襟元の汚れを防ぎ、汗を吸収。 両面テープで貼り付けるだけの簡単取付。 薄型なのに吸収力抜群。 高分子吸収ポリマーが汗を素早く吸収。 使い捨てで衛生的。
用途ヘルメット取付用、帽子、襟元、汗取りバッド、吸汗 寸法(mm)265×38 材質ポリプロピレン、パルプ、高分子吸水ポリマー銀ナノ、メントール
1箱(50本)
1,998 税込2,198
欠品中

モバイルバッテリーで点灯し狹小スペースでの作業等に最適。広範囲をムラなく照射し影ができにくい。1mでもベースライトとして十分活躍する明るさ(光束850lm)。収納時丸めればポケットに入るほどコンパクト。
長さ(m)最大連結:3 電流(A)2 電圧(V)5 消費電力(W)7/m 使用環境温度(℃)-20~75 明るさ(Lm)850 LED使用数(個)(PCS/M)120 関連資料チラシ(0.47MB) 防水性IP65
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。キャリーストラップ付きで持ち運びも楽々!
用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。 アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。 防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。 セット内容LEDテープライト (5m)、電源ケーブル、キャリーストラップ、取扱説明書 長さ(m)5(最大連結点灯:50) 消費電力(W)50 定格AC100V 50/60Hz 最小曲げ半径(mm)約50 保護等級IP65 単位50cm毎カット 色温度(K)6000~6500 電源タイプ電源直結式 光束(Lm)900 使用場所屋内外 LED寿命(時間)30000~40000 電球の種類LED
1組
13,980 税込15,378
4日以内出荷

マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。 材質ターポリン(マジックテープ付) 寸法(mm)450×600 文字内容段差あり注意 取付方式面ファスナー 印面サイズ(mm)450×500
1枚
769 税込846
4日以内出荷

用途建築、土木、農水産業他、野積み養生等の多目的シート。 材質ポリエチレン 形状折りたたみ ブルー 番手2000
1セット(10枚)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。 材質ターポリン(マジックテープ付) 寸法(mm)450×600 文字内容足場作業床最大積載荷重1スパン250kg 取付方式面ファスナー 印面サイズ(mm)450×500
1枚
769 税込846
14日以内出荷

マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。 材質ターポリン(マジックテープ付) 寸法(mm)450×600 文字内容ここは昇降階段 取付方式面ファスナー 印面サイズ(mm)450×500
1枚
769 税込846
10日以内出荷

マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。 材質ターポリン(マジックテープ付) 寸法(mm)450×600 文字内容危険足元注意 取付方式面ファスナー 印面サイズ(mm)450×500
1枚
769 税込846
14日以内出荷

5年保存可能のフリーズドライスープです。
保存期間(年)5 外形寸法(mm)350×170×260
1箱(200個)
31,980 税込34,538
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。 材質ターポリン(マジックテープ付) 寸法(mm)450×600 文字内容心がけよう整理整頓 取付方式面ファスナー 印面サイズ(mm)450×500
1枚
769 税込846
6日以内出荷

マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。 材質ターポリン(マジックテープ付) 寸法(mm)450×600 文字内容足場作業床最大積載荷重1スパン[ ]kg 取付方式面ファスナー 印面サイズ(mm)450×500
1枚
769 税込846
11日以内出荷

廃棄物の種類別にチェックを入れて保管可能です。
用途素材を半透明にして中に入れたものを判別し易くした土嚢袋です。 材質ポリエチレン 寸法(mm)600×900 半透明
1セット(200枚)
11,980 税込13,178
翌々日出荷