カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(33)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(4)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(102)
  • オフィスサプライ(3)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(41)
  • 測定・測量用品(1)
  • 作業工具/電動・空圧工具(9)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(3)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘/素材(1)
  • 自動車用品(1,832)
  • バイク用品(112)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
  • 農業資材・園芸用品(38,372)
  • 医療・介護用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ホンダ
  • 昭和商会
  • モノタロウ(4,590)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,583)
  • BIGM(丸山製作所)(66,154)
  • エスコ(42,635)
  • メディアカバーマーケット(35,762)
  • 大阪魂(27,123)
  • Panasonic(パナソニック)(20,582)
  • スバル(14,759)
  • TRUSCO(12,326)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,363)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,719)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,541)
  • SHIMANO(シマノ)(5,929)
  • コガネイ(5,681)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,427)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(85)
  • 以上(92)
  • 以上(93)
  • 以上(96)
価格
  • 1,500円以下(21,053)
  • 1,500-10,000円(14,850)
  • 10,000-50,000円(6,385)
  • 50,000-100,000円(1,158)
  • 100,000円以上(535)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
40,522件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30ホンダ(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
スコッチコーン 昭和商会スコッチコーン昭和商会(4件のレビュー)
799税込879
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
反射テープ付なので夜間でも安心です。軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
質量(kg)0.9
ウルトラ BF DOT4 ホンダウルトラ BF DOT4ホンダ(46件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
用途二輪・四輪規格DOT4
ウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30 ホンダウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(1L)
当日出荷
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISLSAE10W-30危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40ホンダ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラ GR2 ホンダウルトラ GR2ホンダ(198件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)
欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30ホンダ(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
サビ止めスプレー 昭和商会サビ止めスプレー昭和商会(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(6本)
当日出荷
用途鉄部下塗り。容量(mL)300危険物の類別非危険物特性サビ止め
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30使用油100%化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
コーンバー 昭和商会コーンバー昭和商会(1件のレビュー)
529税込582
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
両端のリング部をコーンに設置するだけで簡単に立入制限箇所を区分けできます。
用途危険箇所、立ち入り制限箇所の区分けに。材質ABS樹脂黄×黒直径(Φmm)34長さ(m)1.5
コーンウェイト 昭和商会コーンウェイト昭和商会(1件のレビュー)
349税込384
1個
7日以内出荷
用途コーン用重石。材質再生ゴム厚さ(mm)20寸法(mm)370×370質量(kg)2
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30 ホンダウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30ホンダ(24件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ホンダ純正スプレーペイント ホンダホンダ純正スプレーペイントホンダ(73件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(300mL)
当日出荷から7日以内出荷
カラースプレー 昭和商会カラースプレー昭和商会
2,198税込2,418
1セット(6本)
当日出荷から5日以内出荷
用途金属・木部・コンクリート・マーキング用。容量(mL)300主な用途金属・木部・コンクリート・マーキング用危険物の類別非危険物
プラスチッククリーナー ホンダプラスチッククリーナーホンダ(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(200mL)
当日出荷
特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
カムカムタブレッツBIG 昭和商会カムカムタブレッツBIG昭和商会(3件のレビュー)
5,190税込5,605
1個(750g×1個)
当日出荷
おいしく熱中対策。
用途コーラ味・マスカット味・乳酸菌飲料味・スイカ味4種の味ですばやく塩分補給種類飴・タブレット原材料ブドウ糖(国内製造)、食塩/香料、ステアリン酸カルシウム、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、塩化カリウム、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、V.C、リン酸三カルシウム、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B2、V.B6、V.B1香味コーラ味・マスカット味・乳酸菌飲料味・スイカ味
養生ポリフィルム 昭和商会養生ポリフィルム昭和商会
2,598税込2,858
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
1枚もので巻いたロールです。
材質ポリエチレン半透明
コンテナバック(フレコンバック) 0.5tバック 昭和商会コンテナバック(フレコンバック) 0.5tバック昭和商会(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
排出口が無いものに関しては底部に反転ベルトを付けております。
用途土木・河川工事での必需品。タイプ反転ベルト:無、投入口:全開式、排出口:無持ち手寸法(mm)H600×W70
シリコーン液体パッキン1216E ホンダシリコーン液体パッキン1216Eホンダ(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(120g)
当日出荷
クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。
灰色
エネポ (ガスパワー発電機) ホンダエネポ (ガスパワー発電機)ホンダ(10件のレビュー)
118,900税込130,790
1台
当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
ウルトララジエター液 原液 ホンダウルトララジエター液 原液ホンダ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性
ストレーナーASSY ホンダストレーナーASSYホンダ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
単管シート 危険箇所につき立入禁止 T-007 昭和商会単管シート 危険箇所につき立入禁止 T-007昭和商会
769税込846
1枚
当日出荷
マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容危険箇所につき立入禁止取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500
カムカムタブレッツmini 36g(6袋入) 昭和商会カムカムタブレッツmini 36g(6袋入)昭和商会
2,798税込3,022
1箱(36g×6袋)
3日以内出荷
大人気カムカムシリーズに少量パックが登場!アルミスタンドパウチのため、保管や持ち運びが簡単です。
用途暑い季節のスポーツ・お仕事にすばやく塩分補給内容量(g)36/24粒(4種アソート)箱入数6袋原材料ぶどう糖(国内製造)、食塩/香料、ステアリン酸カルシウム、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、塩化カリウム、甘味料(アスパルテーム、L-フェニルアラニン化合物)、V.C、第三リン酸カルシウム、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B2、V.B6、V.B1香味4種アソート(コーラ味・マスカット味・乳酸菌飲料味・スイカ味)
ガードロッター 昭和商会ガードロッター昭和商会(2件のレビュー)
2,788税込3,067
1セット
欠品中
自動巻取式バリテープ。取付カンタン。フックをコーンに掛けるだけ。 雨に強く屋外でも使用可能。手のひらサイズでコンパクト。 コーンが無くても設置が可能(GR-102のみ) フックをたためばロックがかかるので持ち運んでも安心。
テープ長さ(mm)3000(最長)テープ幅(mm)40材質(本体)ABSプラスチック、スチール、(テープ)ターポリン本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×94×60
LEDテープライトS 両面発光 [スターターキット] 昭和商会LEDテープライトS 両面発光 [スターターキット]昭和商会
20,980税込23,078
1セット
当日出荷
片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。作業用照明に適した色温度と明るさ。最大50mまで連結可能。手元ON/OFFスイッチつき。
セット内容LEDテープライト・電源ケーブル・キャリーストラップ・取扱説明書材質PVC他消費電力(W)11/m保護等級IP65色温度(K)6000-6500電源タイプ電源直結式光束(Lm)1300使用場所屋内外関連資料チラシ(1.16MB)電球の種類LED
ホンダ ATF DW-1 ホンダホンダ ATF DW-1ホンダ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(4L)
6日以内出荷
従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。 始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
カラーコーン 昭和商会カラーコーン昭和商会(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
質量(kg)0.9
ホンダ ウルトラ HMMF ホンダホンダ ウルトラ HMMFホンダ(10件のレビュー)
7,798税込8,578
1缶(4L)
当日出荷
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類CVTFベースオイル鉱物油適合CVT車用容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
LEDテープライトS (単体) 昭和商会LEDテープライトS (単体)昭和商会
11,980税込13,178特価
1本
当日出荷
100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。
用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。 アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。 防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。最小曲げ半径(mm)約50保護等級IP65単位50cm毎カット色温度(K)6000~6500電源タイプ電源直結式光束(Lm)900使用場所屋内外LED寿命(時間)30000~40000電球の種類LED
インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ ホンダインバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベホンダ
8,298税込9,128
1セット(36本)
当日出荷
トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
BOLT SET,AUGER ホンダBOLT SET,AUGERホンダ
429税込472
1個
当日出荷から18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
土のう袋 昭和商会土のう袋昭和商会(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(400枚)
3日以内出荷
用途現場でのゴミ・廃棄物に最適。材質ポリエチレン寸法(mm)480×620
ブルーシート原反 昭和商会ブルーシート原反昭和商会
3,798税込4,178
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
用途シート加工用、養生用。材質ポリエチレン形状ロールブルー番手1200
(91561)クリツプ,ピラーガーニツシユ ホンダ(91561)クリツプ,ピラーガーニツシユホンダ
449税込494
1個
欠品中
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル RACING 0W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル RACING 0W-30ホンダ
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。レースで培ったノウハウをフィードバックし、低粘度ながら高温、高負荷時にしっかりとした油膜を保ち、ハイパフォーマンスエンジンの性能を最大限に発揮できるHondaの最高級低フリクションオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE0W-30ベースオイル化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
単管シート ここはあぶないからはいってはいけません T-026 昭和商会単管シート ここはあぶないからはいってはいけません T-026昭和商会
769税込846
1枚
当日出荷
マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容ここはあぶないからはいってはいけません取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500
軽量エンジンポンプ ホンダ軽量エンジンポンプホンダ(7件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
仕様空冷4ストロークエンジン、燃料:自動車用無鉛ガソリン、エンジンオイル別売り使用燃料自動車用無鉛ガソリン連続運転時間(h)約0.9点火方式トランジスタ式マグネト点火始動方式リコイルスターター(手動)
ボルト,アームレスト ホンダボルト,アームレストホンダ
429税込472
1個
4日以内出荷
ボルトセット,オーガー ホンダボルトセット,オーガーホンダ
419税込461
1個
5日以内出荷
...