絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

昭和商会

昭和商会のページです。昭和商会は、安全保護具・作業服・安全靴、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィス家具/清掃用品などの商品を提供しています。現在471件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 昭和商会
所在地〒466-0034 愛知県名古屋市昭和区明月町2丁目27番地
471件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カムカムタブレッツECO 昭和商会

    カムカムタブレッツECO

    昭和商会(4件のレビュー)
    3,090税込3,337
    1個(340g×1箱)
    当日出荷
    カムカムが環境にやさしい紙パッケージになってリニューアル。塩分と同時にクエン酸、ぶどう糖、ビタミン、ミネラルを補給。沖縄の海水を100%原料にしたミネラル豊富な上質な塩を使用。レジ袋11枚分のプラスチックの削減(レジ袋を10gと想定した場合)。
    種類飴・タブレット原材料ぶどう糖(国内製造)、食塩/香料、ステアリン酸カルシウム、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、塩化カリウム、甘味料(アスパルテーム、L-フェニルアラニン化合物)、V.C、第三リン酸カルシウム、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B2、V.B6、V.B1香味4種アソート(コーラ味・マスカット味・乳酸菌飲料味・スイカ味)
  • コーンバー 昭和商会

    コーンバー

    昭和商会(1件のレビュー)
    529税込582
    1本ほか
    当日出荷
    両端のリング部をコーンに設置するだけで簡単に立入制限箇所を区分けできます。
    用途危険箇所、立ち入り制限箇所の区分けに。材質ABS樹脂黄×黒直径(Φmm)34長さ(m)1.5
  • サビ止めスプレー 昭和商会

    サビ止めスプレー

    昭和商会(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(6本)
    当日出荷
    用途鉄部下塗り。容量(mL)300危険物の類別非危険物特性サビ止め
  • コーンウェイト 昭和商会

    コーンウェイト

    昭和商会(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    用途コーン用重石。材質再生ゴム厚さ(mm)20寸法(mm)370×370質量(kg)2
  • 単管シート 危険箇所につき立入禁止 T-007 昭和商会

    単管シート 危険箇所につき立入禁止 T-007

    昭和商会
    769税込846
    1枚
    当日出荷
    マジックテープで取付らくちん。
    用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容危険箇所につき立入禁止取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500
  • カラースプレー 昭和商会

    カラースプレー

    昭和商会
    2,198税込2,418
    1セット(6本)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途金属・木部・コンクリート・マーキング用。容量(mL)300主な用途金属・木部・コンクリート・マーキング用危険物の類別非危険物
  • COOLIC アームカバー 昭和商会

    COOLIC アームカバー

    昭和商会
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    布製最高水準の接触冷感・消臭・UVカット機能を持たせたアームカバー。メッシュ素材の切り替えで通気性を確保。製品を水で湿らせ、気化熱を併用するとさらに冷感効果が持続します。Ag+(銀イオン)の消臭機能。紫外線遮蔽率が99.2%で夏の陽射しから肌を守ります。
    用途アームカバー、日焼け防止、冷感効果、消臭効果ブラック混率(%)ポリエステル55、ポリエチレン40、スパンデックス5、銀イオンAg+特性接触冷感・消臭・UVカット・通気性
  • カラーコーン 昭和商会

    カラーコーン

    昭和商会(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
    質量(kg)0.9
  • コンテナバック(フレコンバック) 0.5tバック 昭和商会

    コンテナバック(フレコンバック) 0.5tバック

    昭和商会(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    排出口が無いものに関しては底部に反転ベルトを付けております。
    用途土木・河川工事での必需品。タイプ反転ベルト:無、投入口:全開式、排出口:無持ち手寸法(mm)H600×W70
  • パンチクールスーパーロング 昭和商会

    パンチクールスーパーロング

    昭和商会
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    当日出荷
    種類冷却材寸法(mm)140×230質量(g)約400
  • COOLFIX 強冷感ポンチョ 昭和商会

    COOLFIX 強冷感ポンチョ

    昭和商会
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷
    のびのびストレッチ生地なので、女性や小柄な方から大柄な体型までカバーします。最高クラスの接触冷感Q-MAX 値0.5 とAg+ の銀イオンの消臭効果があります。UV カット率99%で紫外線からお肌を守ります。フード付きで頭からひんやりクールダウン、水に濡らして絞るだけです。
    用途現場の従業員の熱中症予防の対策に仕様消臭・UVカット材質ポリエステル55%、ポリエチレン40%、スパンデックス5%、銀イオンAg+幅(mm)1320高さ(mm)690表示内容フード部分
  • LEDテープライトS 両面発光 [スターターキット] 昭和商会

    LEDテープライトS 両面発光 [スターターキット]

    昭和商会(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1セット
    当日出荷
    片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。作業用照明に適した色温度と明るさ。最大50mまで連結可能。手元ON/OFFスイッチつき。
    仕様スターターキット材質PVC他タイプ両面発光消費電力(W)11/m定格電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IK10(耐衝撃)色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-10~50防塵防水性能IP65電源タイプ電源直結式光束(Lm)900/m使用場所屋内外消費電力(W/m)10対応オプションSW21-02:電源コード(スイッチ付き)、SW21-05:キャリーストラップ、SW24-01:調光器、SW24-10:シリコンキャップ、SW24-09:調光器リモコン電球の種類LED連結最大連結:50m発光方式両面発光連結可否あり
  • ひえたれハイパーファン電池タイプ 昭和商会

    ひえたれハイパーファン電池タイプ

    昭和商会(1件のレビュー)
    6,990税込7,689
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番146-0027
  • ガードロッター 昭和商会

    ガードロッター

    昭和商会(2件のレビュー)
    2,788税込3,067
    1セット
    当日出荷
    自動巻取式バリテープ。取付カンタン。フックをコーンに掛けるだけ。 雨に強く屋外でも使用可能。手のひらサイズでコンパクト。 コーンが無くても設置が可能(GR-102のみ) フックをたためばロックがかかるので持ち運んでも安心。
    テープ長さ(mm)3000(最長)テープ幅(mm)40材質(本体)ABSプラスチック、スチール、(テープ)ターポリン本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×94×60
  • N25-12 ミストワークファン専用ノズル 昭和商会

    N25-12 ミストワークファン専用ノズル

    昭和商会
    2,398税込2,638
    1セット(10個)
    当日出荷
    N25-01 ミストワークファンの交換用ノズル
  • 冷風扇 業務用 風量3段階 タンク容量30L リモコン付属 昭和商会

    冷風扇 業務用 風量3段階 タンク容量30L リモコン付属

    昭和商会
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトで幅広い場所で使用可能な冷風扇。風量切替:弱中強の3段階。風量:25立方メートル/分。1~12時間の切タイマー設定可能。タンク容量:30L。風量切り替え3段階でルーバー左右自動スイング式。リモコン付属
    用途夏の暑さ対策に。オフィス 事務所 休憩室 小型店舗 お店 冷風扇風機 冷風機 冷風器 扇風機 スポットクーラー 工事 不要質量(kg)9.4ホワイト消費電力(W)120電源単相100Vタンク容量(L)30首振なし電源コード(m)1.6騒音値(dB)64機能切タイマー、風量調節、冷風風量3段階(弱中強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.6×37.5×87送風口数1口排熱ダクト有無なし
  • 単管シート 危険開口部注意! T-002 昭和商会

    単管シート 危険開口部注意! T-002

    昭和商会
    769税込846
    1枚
    当日出荷
    マジックテープで取付らくちん。
    用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容危険開口部注意取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500
  • カムカムタブレッツmini 36g(6袋入) 昭和商会

    カムカムタブレッツmini 36g(6袋入)

    昭和商会
    2,798税込3,022
    1箱(36g×6袋)
    当日出荷
    大人気カムカムシリーズに少量パックが登場!アルミスタンドパウチのため、保管や持ち運びが簡単です。
    用途暑い季節のスポーツ・お仕事にすばやく塩分補給内容量(g)36/24粒(4種アソート)箱入数6袋原材料ぶどう糖(国内製造)、食塩/香料、ステアリン酸カルシウム、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、塩化カリウム、甘味料(アスパルテーム、L-フェニルアラニン化合物)、V.C、第三リン酸カルシウム、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B2、V.B6、V.B1香味4種アソート(コーラ味・マスカット味・乳酸菌飲料味・スイカ味)
  • 単管シート ここでは必ず安全帯を使用せよ! T-001 昭和商会

    単管シート ここでは必ず安全帯を使用せよ! T-001

    昭和商会
    769税込846
    1枚
    当日出荷
    マジックテープで取付らくちん。
    用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容ここでは必ず安全帯を使用せよ取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500
  • 吸汗パッド 昭和商会

    吸汗パッド

    昭和商会
    1,998税込2,198
    1箱(50本)
    当日出荷
    貼るだけでヘルメット・帽子・襟元の汚れを防ぎ、汗を吸収。 両面テープで貼り付けるだけの簡単取付。 薄型なのに吸収力抜群。 高分子吸収ポリマーが汗を素早く吸収。 使い捨てで衛生的。
    用途ヘルメット取付用、帽子、襟元、汗取りバッド、吸汗寸法(mm)265×38材質ポリプロピレン、パルプ、高分子吸水ポリマー銀ナノ、メントール
  • ブルーシート原反 昭和商会

    ブルーシート原反

    昭和商会
    3,798税込4,178
    1本ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途シート加工用、養生用。材質ポリエチレン形状ロールブルー長さ(m)100番手#1200
  • ドライヘッドバンド 昭和商会

    ドライヘッドバンド

    昭和商会
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ワイドタイプでしっかりと汗止め出来るヘッドバンド。 伸縮性があり締め付け感も少なく広い面積でしっかりと頭にフィット。 内側は通気性の良いメッシュ生地。 速乾性と通気性の高いドライ素材。 後頭部ゴムの内側にシリコンの滑り止めつき。 水洗いOK!洗濯して繰り返し使えます。
    用途作業用ヘアバンド、作業・スポーツ・レジャーにサイズフリー材質【表側】ポリエステル/ポリウレタン、【内側】ナイロン/ポリウレタン
  • 土のう袋 昭和商会

    土のう袋

    昭和商会(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット(400枚)
    3日以内出荷
    用途現場でのゴミ・廃棄物に最適。材質ポリエチレン寸法(mm)480×620
  • LEDテープライトS 両面発光 [単品] 昭和商会

    LEDテープライトS 両面発光 [単品]

    昭和商会
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。作業用照明に適した色温度と明るさ。最大50mまで連結可能。
    仕様単品材質PVC他タイプ両面発光消費電力(W)11/m定格電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IK10(耐衝撃)色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-10~50防塵防水性能IP65電源タイプ電源直結式光束(Lm)900/m使用場所屋内外消費電力(W/m)10対応オプションSW21-02:電源コード(スイッチ付き)、SW21-05:キャリーストラップ、SW24-01:調光器、SW24-10:シリコンキャップ、SW24-09:調光器リモコン電球の種類LED連結最大連結:50m発光方式両面発光連結可否あり
  • 単管シート ここはあぶないからはいってはいけません T-026 昭和商会

    単管シート ここはあぶないからはいってはいけません T-026

    昭和商会
    769税込846
    1枚
    当日出荷
    マジックテープで取付らくちん。
    用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容ここはあぶないからはいってはいけません取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500
  • ガラ袋 昭和商会

    ガラ袋

    昭和商会(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット(200枚)
    3日以内出荷
    厚みもあり丈夫で破れにくくなっています。
    用途通常の土嚢より大きく、ガラやゴミ・材木など入れて使うのに適したガラ袋です。材質ポリエチレン寸法(mm)600×900
  • ヘルメット用防暑たれ 昭和商会

    ヘルメット用防暑たれ

    昭和商会
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    体の熱を素早く逃す熱伝導率の高いナイロンを使用した接触冷感素材です。接触冷感効果を表すQ-MAX値において、布製品最高水準の冷たさ0.5以上を実現しました。消臭機能Ag+(銀イオン)の消臭機能を持たせました。紫外線遮蔽率が99.2%で夏の陽射しからお肌を守ります。
    用途ヘルメットのバックバンドへ取付可能です、ほぼ全てのヘルメットに対応。材質[表面]シルバーコーティングTCクロス、フェルト、不織布、シルクコットン [裏面]ナイロン80%、ポリウレタン15%、ヒスイパウダー5%、銀イオンAg+シルバーサイズフリー
  • SW21-02 LEDテープライトS 電源コード スイッチ付 昭和商会

    SW21-02 LEDテープライトS 電源コード スイッチ付

    昭和商会
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    LEDテープライトSスターターキットご購入時の同梱品に含まれている物の交換パーツです。
    用途電源コード定格電圧(V)100(50/60Hz)最大消費電力(W)500
  • 単管シート ここは昇降階段 T-021 昭和商会

    単管シート ここは昇降階段 T-021

    昭和商会
    769税込846
    1枚
    10日以内出荷
    マジックテープで取付らくちん。
    用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容ここは昇降階段取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500
  • 単管シート 作業半径内立入禁止 T-014 昭和商会

    単管シート 作業半径内立入禁止 T-014

    昭和商会
    769税込846
    1枚
    欠品中
    マジックテープで取付らくちん。
    用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容作業半径内立入禁止取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500
  • リュック 昭和商会

    リュック

    昭和商会
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    現場への出勤時に荷物を少なく、ヘルメットや安全靴を分けて入れることができる便利な大容量・大型リュックです。 メインコンパートメントはタブレットやノートPCの収納が出来るインナーポケット、ペン刺し付きです。 大容量なのでフルハーネスも入ります。 ボトムコンパートメントがシューズを収納できるスペースになっており、またメインコンパートメントと分かれているのでにおいや汚れがうつる心配もありません。 またサイドポケット、小物用ポケットもついており、奥行きがあるためサイドポケットには ペットボトルやグローブ、小物用ポケットには携帯やメガネなどの小物も十分にはいるスペースとなっています。
    用途出張のお供に!建設現場・土木作業・警備業などで使用がオススメです!! また、荷物の多い小学生・中学生・高校生の部活動やスポーツ少年団などにもお使いいただけます!(陸上・野球・サッカー・バレーボール・バスケットボール・卓球など)ブラック
  • 単管シート 資材置場 T-029 昭和商会

    単管シート 資材置場 T-029

    昭和商会
    769税込846
    1枚
    当日出荷
    マジックテープで取付らくちん。
    用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容資材置場取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500
  • セパレート型 デジタル台はかり 昭和商会

    セパレート型 デジタル台はかり

    昭和商会
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    隔測式で見やすい位置で量れるデジタル台はかり。
    用途荷物の計量(取引証明以外)。セット内容測定台・操作部・脚×4・ACアダプター・取扱説明書・ビス×2・ボードアンカー×2材質測定台:ステンレス・ABS樹脂 操作部:ABS樹脂・鉄種類台はかり外形寸法(mm)操作部:220×100×35ひょう量(kg)200電源単3乾電池×4本(別売)・ACアダプター精度±0.25kg表示過重量表示:O-Ld、電池残量不足:LO目量(kg)0.05表示形式デジタル使用範囲(kg)0.3~200載台寸法(mm)389×303×70使用環境温度(℃)5~35 ※乾燥環境ひょう量単位kg
  • 単管シート 危険吊荷の下に絶対入るな! T-027 昭和商会

    単管シート 危険吊荷の下に絶対入るな! T-027

    昭和商会
    769税込846
    1枚
    9日以内出荷
    マジックテープで取付らくちん。
    用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容危険吊荷の下に絶対入るな取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500
  • 単管シート 足場作業床最大積載荷重1スパン[ ]kg T-009 昭和商会

    単管シート 足場作業床最大積載荷重1スパン[ ]kg T-009

    昭和商会
    769税込846
    1枚
    11日以内出荷
    マジックテープで取付らくちん。
    用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容足場作業床最大積載荷重1スパン[ ]kg取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500
  • COOLIC シールドインナーキャップ 昭和商会

    COOLIC シールドインナーキャップ

    昭和商会
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    最高クラスの接触冷感Q-MAX値0.5を実現した接触冷感生地COOLIC®;を採用したインナーキャップ。 汗止め効果 冷感効果 消臭効果 約90%(アンモニア・イソ吉草酸・酢酸) 日焼け防止 約99%カット
    用途お仕事や通勤・通学時、またスポーツ観戦・アウトドアに最適材質ポリエステル 55%、ポリエチレン 40%、スパンデックス 5%サイズフリー
  • あご紐付ホイッスルバックル 昭和商会

    あご紐付ホイッスルバックル

    昭和商会(3件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    普段は通常のバックルとして、緊急時にはホイッスルとして使えます。常にヘルメットを使う現場仕事の人には最適。
    トラスコ品番819-3942寸法(mm)48×23×8.4(ホイッスルバックル部分)
  • シャネボウ メットクーリング 昭和商会

    シャネボウ メットクーリング

    昭和商会
    2,198税込2,418
    1袋(1個)
    当日出荷
    反射率98%の遮熱材で侵入した二次輻射熱をカット。ヘルメットの内部に装着するので、強度に影響はありません。面ファスナーで取付簡単、取り外しもワンタッチ。水洗いができるので衛生的。
    用途ヘルメット内部の温度上昇を防ぐ。トラスコ品番356-9892材質アルミニウム、ポリエチレン長さ(mm)230幅(mm)230高さ(mm)2奥行(mm)230
  • LEDテープライトS スターターキット 昭和商会

    LEDテープライトS スターターキット

    昭和商会
    13,980税込15,378
    1組
    4日以内出荷から5日以内出荷
    100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。キャリーストラップ付きで持ち運びも楽々!
    用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。 アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。 防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。仕様スターターキット幅(mm)20高さ(mm)9タイプ片面発光定格AC100V 50/60Hz最小曲げ半径(mm)約50保護等級IK10(耐衝撃)単位50cm毎カット色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-10~50防塵防水性能IP65電源タイプ電源直結式光束(Lm)900/m使用場所屋内外LED寿命(時間)30000~40000消費電力(W/m)10対応オプションSW21-02:電源コード(スイッチ付き)、SW21-05:キャリーストラップ、SW24-01:調光器、SW24-10:シリコンキャップ、SW24-09:調光器リモコン電球の種類LED連結最大連結:50m発光方式片面発光連結可否
  • LEDテープライトS (単体) 昭和商会

    LEDテープライトS (単体)

    昭和商会
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。
    用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。 アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。 防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。仕様単品幅(mm)20高さ(mm)9タイプ片面発光定格電圧(V)AC100(50/60Hz)最小曲げ半径(mm)約50保護等級IK10(耐衝撃)機能カット不可単位50cm毎カット色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-10~50防塵防水性能IP65電源タイプ電源直結式光束(Lm)900/m使用場所屋内外LED寿命(時間)30000~40000消費電力(W/m)10対応オプションSW21-02:電源コード(スイッチ付き)、SW21-05:キャリーストラップ、SW24-01:調光器、SW24-10:シリコンキャップ、SW24-09:調光器リモコン電球の種類LED連結最大連結:50m発光方式片面発光連結可否あり