カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 昭和商会
- モノタロウ(3,778)
- エスコ(38,844)
- TRUSCO(11,780)
- SK11(3,855)
- Panasonic(パナソニック)(3,380)
- 大阪魂(2,585)
- アズワン(2,336)
- サンワサプライ(2,324)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,123)
- コクヨ(1,977)
- エレコム(1,885)
- マキタ(1,753)
- オーム電機(1,637)
- 三菱マテリアル(1,557)
- 3M(スリーエム)(1,476)
- LAMP(スガツネ工業)(1,433)
- カクダイ(1,427)
- 京セラ(1,357)
- ケニス(1,300)
- メディアカバーマーケット(1,246)
- ブランドをもっと見る
昭和商会
昭和商会のページです。昭和商会は、安全保護具・作業服・安全靴、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィス家具/清掃用品などの商品を提供しています。現在44件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 昭和商会 |
|---|---|
| 所在地 | 〒466-0034 愛知県名古屋市昭和区明月町2丁目27番地 |

単管シート 危険箇所につき立入禁止 T-007
昭和商会¥769税込¥8461枚当日出荷マジックテープで取付らくちん。用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容危険箇所につき立入禁止取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500
カラースプレー
昭和商会¥2,198税込¥2,4181セット(6本)当日出荷から4日以内出荷用途金属・木部・コンクリート・マーキング用。容量(mL)300主な用途金属・木部・コンクリート・マーキング用危険物の類別非危険物
COOLIC アームカバー
昭和商会¥1,198税込¥1,3181双当日出荷布製最高水準の接触冷感・消臭・UVカット機能を持たせたアームカバー。メッシュ素材の切り替えで通気性を確保。製品を水で湿らせ、気化熱を併用するとさらに冷感効果が持続します。Ag+(銀イオン)の消臭機能。紫外線遮蔽率が99.2%で夏の陽射しから肌を守ります。用途アームカバー、日焼け防止、冷感効果、消臭効果色ブラック混率(%)ポリエステル55、ポリエチレン40、スパンデックス5、銀イオンAg+特性接触冷感・消臭・UVカット・通気性
COOLFIX 強冷感ポンチョ
昭和商会¥3,500~税込¥3,850~1枚当日出荷のびのびストレッチ生地なので、女性や小柄な方から大柄な体型までカバーします。最高クラスの接触冷感Q-MAX 値0.5 とAg+ の銀イオンの消臭効果があります。UV カット率99%で紫外線からお肌を守ります。フード付きで頭からひんやりクールダウン、水に濡らして絞るだけです。用途現場の従業員の熱中症予防の対策に仕様消臭・UVカット種別ポンチョ幅(mm)1320サイズフリー高さ(mm)690混率(%)ポリエステル55、ポリエチレン40、スパンデックス5/銀イオンAg+機能ストレッチ、接触冷感、消臭、UVカット表示内容フード部分フード(mm)300![LEDテープライトS 両面発光 [スターターキット] 昭和商会](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47907136-231019-02.jpg)
LEDテープライトS 両面発光 [スターターキット]
昭和商会(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1セット当日出荷片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。作業用照明に適した色温度と明るさ。最大50mまで連結可能。手元ON/OFFスイッチつき。仕様スターターキット材質PVC他タイプ両面発光消費電力(W)11/m定格電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IK10(耐衝撃)色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-10~50防塵防水性能IP65電源タイプ電源直結式光束(Lm)900/m使用場所屋内外消費電力(W/m)10対応オプションSW21-02:電源コード(スイッチ付き)、SW21-05:キャリーストラップ、SW24-01:調光器、SW24-10:シリコンキャップ、SW24-09:調光器リモコン電球の種類LED連結最大連結:50m発光方式両面発光連結可否あり
単管シート ここでは必ず安全帯を使用せよ! T-001
昭和商会¥769税込¥8461枚欠品中マジックテープで取付らくちん。用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容ここでは必ず安全帯を使用せよ取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500
単管シート 危険開口部注意! T-002
昭和商会¥769税込¥8461枚当日出荷マジックテープで取付らくちん。用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容危険開口部注意取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500
単管シート ここはあぶないからはいってはいけません T-026
昭和商会¥769税込¥8461枚当日出荷マジックテープで取付らくちん。用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容ここはあぶないからはいってはいけません取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500
ドライヘッドバンド
昭和商会¥759税込¥8351個当日出荷ワイドタイプでしっかりと汗止め出来るヘッドバンド。 伸縮性があり締め付け感も少なく広い面積でしっかりと頭にフィット。 内側は通気性の良いメッシュ生地。 速乾性と通気性の高いドライ素材。 後頭部ゴムの内側にシリコンの滑り止めつき。 水洗いOK!洗濯して繰り返し使えます。用途作業用ヘアバンド、作業・スポーツ・レジャーに材質【表側】ポリエステル/ポリウレタン、【内側】ナイロン/ポリウレタンサイズフリー
吸汗パッド
昭和商会¥1,998税込¥2,1981箱(50本)当日出荷貼るだけでヘルメット・帽子・襟元の汚れを防ぎ、汗を吸収。 両面テープで貼り付けるだけの簡単取付。 薄型なのに吸収力抜群。 高分子吸収ポリマーが汗を素早く吸収。 使い捨てで衛生的。用途ヘルメット取付用、帽子、襟元、汗取りバッド、吸汗材質ポリプロピレン、パルプ、高分子吸水ポリマー銀ナノ、メントール寸法(mm)265×38
カムカムタブレッツmini 36g(6袋入)
昭和商会¥2,798税込¥3,0221箱(36g×6袋)当日出荷大人気カムカムシリーズに少量パックが登場!アルミスタンドパウチのため、保管や持ち運びが簡単です。用途暑い季節のスポーツ・お仕事にすばやく塩分補給内容量(g)36/24粒(4種アソート)箱入数6袋原材料ぶどう糖(国内製造)、食塩/香料、ステアリン酸カルシウム、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、塩化カリウム、甘味料(アスパルテーム、L-フェニルアラニン化合物)、V.C、第三リン酸カルシウム、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B2、V.B6、V.B1香味4種アソート(コーラ味・マスカット味・乳酸菌飲料味・スイカ味)![LEDテープライトS 両面発光 [単品] 昭和商会](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47907136-231019-02.jpg)
LEDテープライトS 両面発光 [単品]
昭和商会¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。作業用照明に適した色温度と明るさ。最大50mまで連結可能。仕様単品材質PVC他タイプ両面発光消費電力(W)11/m定格電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IK10(耐衝撃)色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-10~50防塵防水性能IP65電源タイプ電源直結式光束(Lm)900/m使用場所屋内外消費電力(W/m)10対応オプションSW21-02:電源コード(スイッチ付き)、SW21-05:キャリーストラップ、SW24-01:調光器、SW24-10:シリコンキャップ、SW24-09:調光器リモコン電球の種類LED連結最大連結:50m発光方式両面発光連結可否あり
セパレート型 デジタル台はかり
昭和商会¥14,980税込¥16,4781台当日出荷隔測式で見やすい位置で量れるデジタル台はかり。用途荷物の計量(取引証明以外)。セット内容測定台・操作部・脚×4・ACアダプター・取扱説明書・ビス×2・ボードアンカー×2材質測定台:ステンレス・ABS樹脂 操作部:ABS樹脂・鉄種類台はかり外形寸法(mm)操作部:220×100×35ひょう量(kg)200電源単3乾電池×4本(別売)・ACアダプター精度±0.25kg表示過重量表示:O-Ld、電池残量不足:LO目量(kg)0.05表示形式デジタル使用範囲(kg)0.3~200載台寸法(mm)389×303×70使用環境温度(℃)5~35 ※乾燥環境ひょう量単位kg
ヘルメット用防暑たれ
昭和商会¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷体の熱を素早く逃す熱伝導率の高いナイロンを使用した接触冷感素材です。接触冷感効果を表すQ-MAX値において、布製品最高水準の冷たさ0.5以上を実現しました。消臭機能Ag+(銀イオン)の消臭機能を持たせました。紫外線遮蔽率が99.2%で夏の陽射しからお肌を守ります。用途ヘルメットのバックバンドへ取付可能です、ほぼ全てのヘルメットに対応。材質[表面]シルバーコーティングTCクロス、フェルト、不織布、シルクコットン [裏面]ナイロン80%、ポリウレタン15%、ヒスイパウダー5%、銀イオンAg+色シルバーサイズフリー
単管シート 資材置場 T-029
昭和商会¥769税込¥8461枚欠品中マジックテープで取付らくちん。用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容資材置場取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500
LEDテープライトS (単体)
昭和商会¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。 アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。 防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。仕様単品幅(mm)20高さ(mm)9タイプ片面発光定格電圧(V)AC100(50/60Hz)最小曲げ半径(mm)約50保護等級IK10(耐衝撃)機能カット不可単位50cm毎カット色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-10~50防塵防水性能IP65電源タイプ電源直結式光束(Lm)900/m使用場所屋内外LED寿命(時間)30000~40000消費電力(W/m)10対応オプションSW21-02:電源コード(スイッチ付き)、SW21-05:キャリーストラップ、SW24-01:調光器、SW24-10:シリコンキャップ、SW24-09:調光器リモコン電球の種類LED連結最大連結:50m発光方式片面発光連結可否あり
リキッドクーラー
昭和商会¥1,290税込¥1,4191本当日出荷帽子や衣類に噴きかけるだけで速攻クールダウン!肌にも直接スプレー可能。用途猛暑対策に炎天下の屋外作業に帽子、衣類にも成分エタノール、水、他寸法(mm)約70×70×220容量(mL)450種類冷却スプレー
あご紐付ホイッスルバックル
昭和商会(3件のレビュー)¥969税込¥1,0661本当日出荷普段は通常のバックルとして、緊急時にはホイッスルとして使えます。常にヘルメットを使う現場仕事の人には最適。トラスコ品番819-3942寸法(mm)48×23×8.4(ホイッスルバックル部分)
シャネボウ メットクーリング
昭和商会¥2,198税込¥2,4181袋(1個)当日出荷反射率98%の遮熱材で侵入した二次輻射熱をカット。ヘルメットの内部に装着するので、強度に影響はありません。面ファスナーで取付簡単、取り外しもワンタッチ。水洗いができるので衛生的。用途ヘルメット内部の温度上昇を防ぐ。トラスコ品番356-9892材質アルミニウム、ポリエチレン長さ(mm)230幅(mm)230高さ(mm)2奥行(mm)230
オールシーズンコンクリート養生マット
昭和商会¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷保水・保湿効果の高いPPクロスとウレタンフォーム不織布の三層構造です。 コンクリートの温度の極端な温度変化を防ぎ、表面を乾燥や凍結から守ります。用途コンクリート打設時の保湿、養生にトラスコ品番244-9844材質ポリプロピレン(PP)、ウレタン幅(mm)1000厚さ(mm)10質量(kg)4.8長さ(m)30
リュック
昭和商会¥7,698税込¥8,4681個当日出荷現場への出勤時に荷物を少なく、ヘルメットや安全靴を分けて入れることができる便利な大容量・大型リュックです。 メインコンパートメントはタブレットやノートPCの収納が出来るインナーポケット、ペン刺し付きです。 大容量なのでフルハーネスも入ります。 ボトムコンパートメントがシューズを収納できるスペースになっており、またメインコンパートメントと分かれているのでにおいや汚れがうつる心配もありません。 またサイドポケット、小物用ポケットもついており、奥行きがあるためサイドポケットには ペットボトルやグローブ、小物用ポケットには携帯やメガネなどの小物も十分にはいるスペースとなっています。用途出張のお供に!建設現場・土木作業・警備業などで使用がオススメです!! また、荷物の多い小学生・中学生・高校生の部活動やスポーツ少年団などにもお使いいただけます!(陸上・野球・サッカー・バレーボール・バスケットボール・卓球など)色ブラック
SHOWA スピードクーラープレミアムガス瞬間冷却スプレー
昭和商会¥2,298税込¥2,5281個当日出荷濡れたハンカチやタオルに使うと氷ができ、お肌を冷やす瞬間冷却スプレーです。 アメリカ、欧州では不燃認定のプレミアムガス(HFO-1234ze)をしています。 燃えにくい難燃ガスを使用しています。 プレミアムガスによる瞬間冷却が可能です。用途熱中症対策にトラスコ品番123-5913材質ボタン:PP、フィルム:PE、キャップ:PP、缶:アルミ容量(mL)85質量(g)140種類コールドスプレー温度(℃)(冷気)-44.9噴射時間(秒)連続36
単管シート 昇降口 T-047
昭和商会¥769税込¥8461枚欠品中マジックテープで取付らくちん。用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容昇降口取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500
COOLIC シールドインナーキャップ
昭和商会¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷最高クラスの接触冷感Q-MAX値0.5を実現した接触冷感生地COOLIC®;を採用したインナーキャップ。 汗止め効果 冷感効果 消臭効果 約90%(アンモニア・イソ吉草酸・酢酸) 日焼け防止 約99%カット用途お仕事や通勤・通学時、またスポーツ観戦・アウトドアに最適材質ポリエステル 55%、ポリエチレン 40%、スパンデックス 5%サイズフリー
SWS ULファンセット
昭和商会¥6,898税込¥7,5881セット当日出荷業界最軽量クラスの超軽量ファン。 厚み約40mmに薄型設計で着用した時の背中に感じる違和感を軽減。 ファンの重量は一つわずか82g、バッテリー・ケーブルと合わせた総重量でも300g以下で、着用時の重量によるストレスを感じません。 最大出力の9V使用時の持ち時間は8.5時間で、交換用バッテリーなしでも1日作業に対応できます。用途快適ベスト・快適ウェア用ファンセット内容ULファン×2、ファンケーブル×1色ブラック質量(g)86穴径(Φmm)90(対応ウェア)電圧(V)6/7/9(3段階/稼働)モーターブラシレス連続使用時間(時間)10(6V)/6.5(7V)/4(9V)寸法(Φ×mm)105×40バッテリーG-POWERバッテリー(N18-01)(推奨)使用環境温度(℃)0~40最大風量(L/sec)37(6V)/43(7V)/54(9V)![コンビシート[WBGT] 昭和商会](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77491908-220523-02.jpg)
コンビシート[WBGT]
昭和商会¥5,590税込¥6,1491枚当日出荷用途イラスト入りでわかりやすいコンビシート仕様【気温:注意事項】21℃未満:ほぼ安全、21~25℃:注意、25~28℃:警戒、28~31℃:厳重警戒、31℃以上:危険材質ターポリンタイプハトメ加工、インシュロック付き
COOLFIX PLT2 エアーベスト 服地のみ
昭和商会¥6,598税込¥7,2581着翌日出荷から4日以内出荷適合デバイスを取り付けることで、ペルチェ+ファンのW冷却遮熱を得られます。UVカット加工のウェアで最上級の快適さを。ペルチェデバイスを首元に2箇所搭載可能。身体冷却に効果的な首元に配置することで、気化熱+局所冷却の効果が得られます。首元から風が通るデザイン。収納できるフック掛け。ファンの落下防止メッシュ。外ポケットからデバイスとファンのコントローラースイッチが操作可能用途熱中症対策 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内仕様UVカット[UPF50+・遮蔽率99.9%・遮熱効果]材質[本体]ポリエステル100% [内衿]ポリエステル90%・ポリウレタン10%デバイスN26-111<15Vセット>、N26-112<28Vセット>
スピードクーラークールベルトヘッド用
昭和商会¥999税込¥1,0991個当日出荷汗取り&ひんやり感が吸水機能で効果が持続します。トラスコ品番824-6614材質ポリエステル、高吸水繊維色ブルー質量(g)40素材ポリエステル、高吸水繊維
ヘッドキャップ COOLFIX インナーキャップ
昭和商会¥999税込¥1,0991枚当日出荷最高クラスの接触冷感Q-MAX値0.5を実現した接触冷感生地を採用したインナーキャップです。・汗止め効果 ・冷感効果 ・消臭効果トラスコ品番700-7986材質ポリエステル 55% ポリエチレン 40% スパンデックス 5%幅(mm)220高さ(mm)2奥行(mm)120
LEDテープライトUSB
昭和商会¥2,998税込¥3,2981本当日出荷モバイルバッテリーで点灯し狹小スペースでの作業等に最適。広範囲をムラなく照射し影ができにくい。1mでもベースライトとして十分活躍する明るさ(光束850lm)。収納時丸めればポケットに入るほどコンパクト。材質シリコン電圧5V2A長さ(m)最大連結:3電流(A)2電圧(V)5消費電力(W)7/m電源モバイルバッテリー最小曲げ半径(mm)約15保護等級IP65(USB端子を除く)色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-20~75電源タイプUSBLED寿命(時間)30000~40000消費電力(W/m)7明るさ(Lm)850LED使用数(個)120/M防水性IP65電球の種類LED
詰め替え用 ギャッツビーリキッドウィンドウォーター
昭和商会¥2,598税込¥2,8581袋当日出荷マンダム社のギャッツビーブランドの専用液となります。爽快感が持続して、消臭効果も期待できます。空調服との併用で効果倍増します。トラスコ品番722-7245材質成分:I-メントール、天然消臭成分、エタノール、イソボルニルオキシエタノール、界面活性剤幅(mm)200高さ(mm)300奥行(mm)100
保冷ボトル リキッドウィンド保冷ボトルキット電動
昭和商会¥13,980税込¥15,3781個当日出荷空調服だけでは物足りない環境の方へ新提案。コンプレッションなどの上に着用し、空調服の下に着用!。空調服との相性抜群です。水冷ベストやペルチェベストを試した後の最終兵器です。気化を強力に促進いたします。脳にも爽快感を与えます。トラスコ品番722-7243材質本体:ABS樹脂、ボトル:ステンレス、カプラ:POM幅(mm)127.2高さ(mm)195.2奥行(mm)72.1
リキッドウィンドスースークールベスト
昭和商会¥13,980税込¥15,3781着当日出荷から4日以内出荷薄手のメッシュ素材です。リキッドを噴出するホースが付属しています。空調服のみの着用で、気化がされないような暑い環境下にて効力を発揮します。定期的にリキッドを噴出することで、冷感が得られます。これにより気化が促進され空調服とのマッチングは良好です。専用に開発されたギャッツビーのリキッドで、消臭効果もございます。セット内容メッシュベスト+ホース付属











![LEDテープライトS 両面発光 [スターターキット] 昭和商会](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47907136-231019-02.jpg)





















![コンビシート[WBGT] 昭和商会](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77491908-220523-02.jpg)



![長時間保冷剤[300g] 昭和商会](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65457825-240501-02.jpg)