保冷ボトル リキッドウィンド保冷ボトルキット電動

保冷ボトル リキッドウィンド保冷ボトルキット電動 - 昭和商会保冷ボトル リキッドウィンド保冷ボトルキット電動 - 昭和商会

空調服だけでは物足りない環境の方へ新提案
コンプレッションなどの上に着用し、空調服の下に着用!
空調服との相性抜群です。
水冷ベストやペルチェベストを試した後の最終兵器です
気化を強力に促進いたします。
脳にも爽快感を与えます。

トラスコ品番
722-7243
材質
本体:ABS樹脂、ボトル:ステンレス、カプラ:POM
幅(mm)
127.2
高さ(mm)
195.2
奥行(mm)
72.1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02964128N26-02
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする