6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。
用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。 アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。 防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。 長さ(m)5(最大連結点灯:50) 消費電力(W)50 定格AC100V 50/60Hz 最小曲げ半径(mm)約50 保護等級IP65 単位50cm毎カット 色温度(K)6000~6500 電源タイプ電源直結式 光束(Lm)900 使用場所屋内外 LED寿命(時間)30000~40000 電球の種類LED
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。キャリーストラップ付きで持ち運びも楽々!
用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。 アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。 防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。 セット内容LEDテープライト (5m)、電源ケーブル、キャリーストラップ、取扱説明書 長さ(m)5(最大連結点灯:50) 消費電力(W)50 定格AC100V 50/60Hz 最小曲げ半径(mm)約50 保護等級IP65 単位50cm毎カット 色温度(K)6000~6500 電源タイプ電源直結式 光束(Lm)900 使用場所屋内外 LED寿命(時間)30000~40000 電球の種類LED
1組
13,980 税込15,378
5日以内出荷

片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。作業用照明に適した色温度と明るさ。最大50mまで連結可能。手元ON/OFFスイッチつき。
セット内容LEDテープライト・電源ケーブル・キャリーストラップ・取扱説明書 材質PVC他 消費電力(W)11/m 保護等級IP65 色温度(K)6000-6500 電源タイプ電源直結式 光束(Lm)1300 使用場所屋内外 関連資料チラシ(1.16MB) 電球の種類LED
1セット
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。作業用照明に適した色温度と明るさ。最大50mまで連結可能。
材質PVC他 消費電力(W)11/m 保護等級IP65 色温度(K)6000-6500 電源タイプ電源直結式 光束(Lm)1300 使用場所屋内外 関連資料チラシ(1.16MB) 電球の種類LED
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。キャリーストラップ付きで持ち運びも楽々!
用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。 アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。 防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。 セット内容LEDテープライト (10m)、電源ケーブル、キャリーストラップ、取扱説明書 長さ(m)10(最大連結点灯:50) 消費電力(W)100 定格AC100V 50/60Hz コード長さ(m)10 最小曲げ半径(mm)約50 保護等級IP65 単位50cm毎カット 色温度(K)6000~6500 電源タイプ電源直結式 光束(Lm)900 使用場所屋内外 LED寿命(時間)30000~40000 電球の種類LED
1組
20,980 税込23,078
5日以内出荷

100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。
用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。 アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。 防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。 長さ(m)10(最大連結点灯:50) 消費電力(W)100 定格AC100V 50/60Hz 最小曲げ半径(mm)約50 保護等級IP65 単位50cm毎カット 色温度(K)6000~6500 電源タイプ電源直結式 光束(Lm)900 使用場所屋内外 LED寿命(時間)30000~40000 電球の種類LED
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

関連カテゴリ