294件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動きやすいベストタイプの快適ウェア。 襟元から風抜けを体感できる襟元ソフトワイヤー仕様。 腰部には保冷剤を入れるメッシュポケット付。 裏チタンコーティングとなっており紫外線・赤外線を約90%カット。
材質ポリエステル
1セット
28,980 税込31,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

普段は通常のバックルとして、緊急時にはホイッスルとして使えます。常にヘルメットを使う現場仕事の人には最適。
トラスコ品番819-3942 寸法(mm)48×23×8.4(ホイッスルバックル部分)
1本
969 税込1,066
当日出荷

片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。作業用照明に適した色温度と明るさ。最大50mまで連結可能。手元ON/OFFスイッチつき。
セット内容LEDテープライト・電源ケーブル・キャリーストラップ・取扱説明書 材質PVC他 消費電力(W)11/m 保護等級IP65 色温度(K)6000-6500 電源タイプ電源直結式 光束(Lm)1300 使用場所屋内外 関連資料チラシ(1.16MB) 電球の種類LED
1セット
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイドファン仕様なので、ドライバーやリフト作業、座り作業の多い方にお勧めです。フルハーネス対応。ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ付き。首回り風抜け仕様。制電素材を使用し、ファスナー・ドットなどすべてプラスチックにすることで、静電気を抑えてホコリや花粉を寄せ付けない。フードの耳部分はコンプレッション素材で聞こえやすくムレにくい。
用途空調ウェア 仕様フルハーネス対応 セット内容服地、ULファン×2、ファンケーブル、バッテリー、ケーブル付充電器 適合規格製品静電JIS T 8118 混率(%)ポリエステル100
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

「夢のくちどけ」元気速攻チャージ!ココロとカラダの元気をサポート! 美味しく、素早くエネルギーチャージ!飴よりも早く口の中で溶けます。 口の中で清涼感が感じられます。水分が無いと溶けないので保管しやすい!
用途熱中症対策や塩分補給に 成分(100gあたり)たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:93.5g、エネルギー:375kcal、ナトリウム:49mg 種類飴・タブレット 容量(g)約460(約200粒) 原材料ぶどう糖、食塩/クエン酸
1袋
2,998 税込3,238
3日以内出荷

100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。キャリーストラップ付きで持ち運びも楽々!
用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。 アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。 防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。 セット内容LEDテープライト (10m)、電源ケーブル、キャリーストラップ、取扱説明書 長さ(m)10(最大連結点灯:50) 消費電力(W)100 定格AC100V 50/60Hz コード長さ(m)10 最小曲げ半径(mm)約50 保護等級IP65 単位50cm毎カット 色温度(K)6000~6500 電源タイプ電源直結式 光束(Lm)900 使用場所屋内外 LED寿命(時間)30000~40000 電球の種類LED
1組
20,980 税込23,078
5日以内出荷

反射テープ付なので夜間でも安心です。軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
質量(kg)0.9
1個ほか
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

動きやすいストレッチタイプ襟元から風抜けを体感できる襟元ソフトワイヤー仕様ハーネス対応
混率(%)綿:54、ポリエステル:46 セット内容服地、ULファン×2、ファンケーブル、バッテリー、ケーブル付充電器 仕様ハーネス対応
1セット
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一目で認識しやすい特徴的なデザイン! 保存期間7年! 収納しやすいA4サイズ 安心の日本製! 待機時に心強い豊富な水と食材のセット!
用途個人デスクでも保管可能なA4サイズの省スペース防災キット! セット内容エイドチーム2・レスキューシート・トイレ急便 5回分・緊急用ホイッスル・マスク3枚入り・ハロゲン防水ライト電池付き・水電池NOPOPO付AM・FMラジオセット・ PP袋入りタオル・緊急用水袋 3L・7年保存水・バランスクッキー7年保存・チョコレート・7年保存アルファ米 わかめ・7年保存アルファ米 ピラフ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×298×115
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷

用途イラスト入りでわかりやすいコンビシート 材質ターポリン タイプハトメ加工、インシュロック付き 仕様【気温:注意事項】21℃未満:ほぼ安全、21~25℃:注意、25~28℃:警戒、28~31℃:厳重警戒、31℃以上:危険
1枚
5,590 税込6,149
5日以内出荷

片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。作業用照明に適した色温度と明るさ。最大50mまで連結可能。
材質PVC他 消費電力(W)11/m 保護等級IP65 色温度(K)6000-6500 電源タイプ電源直結式 光束(Lm)1300 使用場所屋内外 関連資料チラシ(1.16MB) 電球の種類LED
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界最軽量クラスの超軽量ファン。 厚み約40mmに薄型設計で着用した時の背中に感じる違和感を軽減。 ファンの重量は一つわずか82g、バッテリー・ケーブルと合わせた総重量でも300g以下で、着用時の重量によるストレスを感じません。 最大出力の9V使用時の持ち時間は8.5時間で、交換用バッテリーなしでも1日作業に対応できます。
用途快適ベスト・快適ウェア用ファン セット内容ULファン×2、ファンケーブル×1 電圧(V)6/7/9(3段階/稼働) 最大風量(L/sec)37(6V)/43(7V)/54(9V) 連続使用時間(時間)10(6V)/6.5(7V)/4(9V) バッテリーG-POWERバッテリー(N18-01)(推奨) 寸法(Φ×mm)105×40 質量(g)86 モーターブラシレス 使用環境温度(℃)0~40 穴径(Φmm)90(対応ウェア) ブラック
1セット
5,998 税込6,598
翌日出荷

1本ほか
2,598 税込2,858
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

両端のリング部をコーンに設置するだけで簡単に立入制限箇所を区分けできます。
用途危険箇所、立ち入り制限箇所の区分けに。 材質PE 質量(kg)0.9 黄×黒 直径(Φmm)34 長さ(m)2
1本ほか
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界トップクラスの大容量14700mAhバッテリー(充電ケーブル付き)。15Vで4.5時間(15V/30分+12V/4時間)、10Vで8時間稼働。LG製大容量リチウムイオン電池「21700」搭載。軽量・コンパクトなラウンド設計
適合ULファンセット(N22-01) セット内容バッテリー、ケーブル付き充電器 寸法(mm)72×101×26 質量(g)285 出力電流(A)最大3.2 使用電池リチウムイオン 使用環境温度(℃)0~40 充電時間(時間)約4 保管温度範囲(℃)-10~45 定格出力電圧(DC V)15/12/10/8 稼働時間(時間)15V/4.5(※)、12V/5、10V/8、8V/14 バッテリー容量(Wh)53(3.6V/14700mAh)
1個
13,980 税込15,378
欠品中

1箱(10個)
3,998 税込4,398
欠品中

こまめな水分・塩分補給にぴったりな食べきりタイプの小分け包装。 暑い季節のスポーツ・お仕事時にすばやく塩分補給! 飽きのこない4種アソート。 凍らせても食べられます。
用途熱中症対策、塩分補給、栄養補助食品 種類飴・タブレット 香味スイカ、ブラッドオレンジ、レモン、ソーダ 原材料【スイカ・ブラッドオレンジ】ブドウ糖果糖液糖(国内製造)/りんご濃縮果汁/食塩/寒天/こんにゃく粉/酸味料(クエン酸/リンゴ酸)/香料/ゲル化剤(増粘多糖類)/クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム/甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)/リン酸三カルシウム/V.C/V.B1/酸化マグネシウム/ニコチン酸アミド/V.B2/V.B6/トマト色素/(一部に大豆・りんごを含む)、【レモン/ソーダ】ブドウ糖果糖液糖(国内製造)/りんご濃縮果汁/食塩/寒天/こんにゃく粉/酸味料(クエン酸/リンゴ酸)/香料/ゲル化剤(増粘多糖類)/クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム/甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)/リン酸三カルシウム/V.C/V.B1/酸化マグネシウム/ニコチン酸アミド/V.B2/V.B6/(一部にりんごを含む)
1式(60包×2箱)
5,590 税込6,037
3日以内出荷

両端のリング部をコーンに設置するだけで簡単に立入制限箇所を区分けできます。
用途危険箇所、立ち入り制限箇所の区分けに。 材質ABS樹脂 黄×黒 直径(Φmm)34 長さ(m)1.5
1本ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。 材質ターポリン(マジックテープ付) 寸法(mm)450×600 文字内容危険箇所につき立入禁止 取付方式面ファスナー 印面サイズ(mm)450×500
1枚
769 税込846
当日出荷


濡れたハンカチやタオルに使うと氷ができ、お肌を冷やす瞬間冷却スプレーです。 アメリカ、欧州では不燃認定のプレミアムガス(HFO-1234ze)をしています。 燃えにくい難燃ガスを使用しています。 プレミアムガスによる瞬間冷却が可能です。
用途熱中症対策に 種類コールドスプレー トラスコ品番123-5913 材質ボタン:PP、フィルム:PE、キャップ:PP、缶:アルミ 容量(mL)85 質量(g)140 温度(℃)(冷気)-44.9 噴射時間(秒)連続36
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

用途金属・木部・コンクリート・マーキング用。 容量(mL)300 主な用途金属・木部・コンクリート・マーキング用 危険物の類別非危険物
1セット(6本)
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類ネッククーラー 材質ポリエステル90%・ナイロン10% 寸法(mm)保冷剤:410×55 本体寸法(mm)730×75
1個
979 税込1,077
当日出荷

1セット(6本)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
349 税込384
5日以内出荷

布製最高水準の接触冷感・消臭・UVカット機能を持たせたアームカバー。メッシュ素材の切り替えで通気性を確保。製品を水で湿らせ、気化熱を併用するとさらに冷感効果が持続します。Ag+(銀イオン)の消臭機能。紫外線遮蔽率が99.2%で夏の陽射しから肌を守ります。
用途アームカバー、日焼け防止、冷感効果、消臭効果 ブラック 混率(%)ポリエステル55、ポリエチレン40、スパンデックス5、銀イオンAg+ 特性接触冷感・消臭・UVカット・通気性
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排出口が無いものに関しては底部に反転ベルトを付けております。
用途土木・河川工事での必需品。 タイプ反転ベルト:無、投入口:全開式、排出口:無 持ち手寸法(mm)H600×W70
1枚ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反射率98%の遮熱材で侵入した二次輻射熱をカット。ヘルメットの内部に装着するので、強度に影響はありません。面ファスナーで取付簡単、取り外しもワンタッチ。水洗いができるので衛生的。
用途ヘルメット内部の温度上昇を防ぐ。 トラスコ品番356-9892 材質アルミニウム、ポリエチレン 長さ(mm)230 幅(mm)230 高さ(mm)2 奥行(mm)230
1袋(1個)
1,998 税込2,198
9日以内出荷

マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。 材質ターポリン(マジックテープ付) 寸法(mm)450×600 文字内容危険開口部注意 取付方式面ファスナー 印面サイズ(mm)450×500
1枚
769 税込846
5日以内出荷

1個ほか
特価
959 税込1,055
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最高クラスの接触冷感Q-MAX値0.5を実現した接触冷感生地COOLIC®を採用したネックガード。 日焼け防止 約99%カット 冷感効果 消臭効果 約90%(アンモニア・イソ吉草酸・酢酸)
用途ヘルメットなどに装着してください。 材質表面:ポリエステル(アルミ蒸着)、裏面:COOLIC(R)( ポリエステル 55% ポリエチレン 40% スパンデックス 5%) サイズフリー
1枚
1,598 税込1,758
欠品中

1セット(10個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。 材質ターポリン(マジックテープ付) 寸法(mm)450×600 文字内容ここはあぶないからはいってはいけません 取付方式面ファスナー 印面サイズ(mm)450×500
1枚
769 税込846
5日以内出荷

マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。 材質ターポリン(マジックテープ付) 寸法(mm)450×600 文字内容足場作業床最大積載荷重1スパン[ ]kg 取付方式面ファスナー 印面サイズ(mm)450×500
1枚
769 税込846
5日以内出荷

マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。 材質ターポリン(マジックテープ付) 寸法(mm)450×600 文字内容ここでは必ず安全帯を使用せよ 取付方式面ファスナー 印面サイズ(mm)450×500
1枚
769 税込846
5日以内出荷

マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。 材質ターポリン(マジックテープ付) 寸法(mm)450×600 文字内容上下作業禁止・足場の上に物を置くな 取付方式面ファスナー 印面サイズ(mm)450×500
1枚
769 税込846
4日以内出荷

自動巻取式バリテープ。取付カンタン。フックをコーンに掛けるだけ。 雨に強く屋外でも使用可能。手のひらサイズでコンパクト。 コーンが無くても設置が可能(GR-102のみ) フックをたためばロックがかかるので持ち運んでも安心。
テープ長さ(mm)3000(最長) テープ幅(mm)40 材質(本体)ABSプラスチック、スチール、(テープ)ターポリン 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×94×60
1セット
2,788 税込3,067
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

濡れタオルにプレスして1秒で瞬間凍結。スタンプ式で冷却材が散布しないため、煙たくありません。また無香料なのでにおいも気になりません。
用途熱中症対策 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内 成分LPG 内容量(mL)100 寸法(Φ×mm)45×130 使用可能回数1秒の噴射で約100回使用可能
1本(100mL)
1,280 税込1,408
3日以内出荷

マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。 材質ターポリン(マジックテープ付) 寸法(mm)450×600 文字内容ご迷惑をかけてまことに申し訳ありません 取付方式面ファスナー 印面サイズ(mm)450×500
1枚
769 税込846
5日以内出荷

マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。 材質ターポリン(マジックテープ付) 寸法(mm)450×600 文字内容作業半径内立入禁止 取付方式面ファスナー 印面サイズ(mm)450×500
1枚
769 税込846
5日以内出荷