業界最軽量クラスの超軽量ファン。
厚み約40mmに薄型設計で着用した時の背中に感じる違和感を軽減。
ファンの重量は一つわずか82g、バッテリー・ケーブルと合わせた総重量でも300g以下で、着用時の重量によるストレスを感じません。
最大出力の9V使用時の持ち時間は8.5時間で、交換用バッテリーなしでも1日作業に対応できます。
用途快適ベスト・快適ウェア用ファン
セット内容ULファン×2、ファンケーブル×1
電圧(V)6/7/9(3段階/稼働)
最大風量(L/sec)37(6V)/43(7V)/54(9V)
連続使用時間(時間)10(6V)/6.5(7V)/4(9V)
バッテリーG-POWERバッテリー(N18-01)(推奨)
寸法(Φ×mm)105×40
質量(g)86
モーターブラシレス
使用環境温度(℃)0~40
穴径(Φmm)90(対応ウェア)
色ブラック
1セット
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
厚みが従来品の1/2。
作業の邪魔にならない超薄型フィルターセット
ファンがホコリや異物を吸い込むのを防止。
ご使用の快適ウェア、快適ベストにご使用いただけます。
用途快適ウェア用防塵フィルタ
セット内容フィルターカバー×2、不織布フィルター×10
フィルター不織布フィルター[30枚入]:N19-32(交換用)
1セット
¥799
税込¥879
取扱い終了
関連キーワード