「帝人 ふきん」の検索結果
ミクロン単位の細い辺とシャープエッジを持った超極細繊維を使用し、さらに特殊高密度加工により、理想的な微細構造を持ったクロスに仕上げられています。
そのため、どんな細かい塵や埃も確実に捕らえ、拭き取ります。ケバ立ちのない超極細繊維を使用し、生産工程で付着した塵埃を超純粋で洗浄し、さらにクリーンパックしていますので、最高級のクリーン度を誇っています。微細構造による柔らかさに加え、超微細の繊維特性から塵や埃を繊維に包み込むため、キズが入りにくいワイピングクロスです。超極細、高密度微細という繊維特性、構造から、毛細管現象による抜群の吸水性、吸油性を発揮。さらに溶剤使用時でも金属イオンなどの溶出がきわめて少ないなど、安定した耐薬品性があります。
用途有機化合物
メタノール、アセトン、エタノール、パークレン、イソプロピルアルコール、トリクレン、ベンゼン、トルエン、キシレン、1%酢酸
無機化合物
1N塩酸、0.1N水酸化ナトリウム、1N硫酸、20%アンモニア、1N硝酸
クラス1000~10000
仕様未洗浄品です。
材質ナイロン50% ポリエステル50%
粒子発生数(個/CF/枚)粒子の大きさ0.3μm:25粒子の大きさ0.5μm:20粒子の大きさ1.0μm:14粒子の大きさ2.0μm:6粒子の大きさ:5.0μm:1