28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロング六角棒レンチ9本セットです。
付属品ロング六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm。 材質クロムバナジウム鋼 / HEX、 PP / ホルダー 本体寸法(mm)六角棒レンチ1.5/全長88、2/全長100、2.5/全長110、3/全長125、4/全長135、5/全長155、6/全長175、8/全長195、10/全長220 先端形状六角 質量(g/セット)450 入数9
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

六角棒レンチ9本セットです。
付属品六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 材質クロムバナジウム鋼 / HEX、 PP / ホルダー 本体寸法(mm)六角棒レンチ1.5/全長60、2/全長72、2.5/全長80、3/全長85、4/全長95、5/全長110、6/全長130、8/全長145、10/全長165 先端形状六角 質量(g/セット)359 入数9
1セット
899 税込989
当日出荷

耐久性を考慮した鍛造スチール製です。熱処理済み、完全研磨済みです。
付属品10インチ(250mm) ウォーターポンププライヤー、8インチ (200mm) ラジオペンチ、8インチ(200mm) 電工用ペンチ、6インチ(150mm) ニッパー、10インチ (250mm) スリップジョイントプライヤー 材質炭素鋼 / 刃、 TPR / ハンドル 寸法(cm)セット:32.5×27×1.5 質量(g/セット)1470 寸法(inch)10 (250mm) / ウォーターポンププライヤー 、8 (200mm) / ラジオペンチ・電工用ペンチ、6 (150mm) / ニッパー、10 (250mm) / スリップジョイントプライヤー 入数5
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

耐久性に優れたクロムバナジウム鋼製のドライバーセットです。黒化処理により錆を効果的に防止します。最も頻繁に使用されるドライバーの先端とサイズを汎用的に選択しました。先端磁気付きでネジを引き寄せやすく、解いたネジを取り出しやすくします。人間工学に基づいたグリップハンドルを採用しました。
付属品プラスドライバー PH0・1・2・2、マイナスドライバー 3・5.5・6.5・6.5。 本体寸法(mm)プラスドライバーPH0×75、PH1×100、PH2×38、PH2×150マイナスドライバー 3×75、5.5×100、6.5×38、6.5×150 材質(グリップ)PP+TPR 商品構成8点セット 材質(刃)クロムバナジウム鋼 質量(g/セット)2300 刃先マグネットあり
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

ブラック仕上げ六角棒レンチ10本セットです。快適でしっかりとしたグリップを提供します。細いシャンクを使用すると、深い凹みや障害物の間で使用ができます。Tハンドルは一体型の金属の連続ループで、ハンドルとシャンクの間に分離がなく、大きなグリップとより大きなトルクレバレッジを提供します。熱処理を施したクロムバナジウム鋼を使用し、高レベルの回転トルクに耐え、さらに防錆性を高める黒色酸化皮膜仕上げを施しています。
付属品セット内容: 六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6・8・10mm 材質クロムバナジウム鋼 本体寸法(mm)六角棒レンチ1.5/全長45、2/全長50、2.5/全長55、3/全長60、4/全長65、5/全長70、5.5/全長75、6/全長80、8/全長100、10/全長110 先端形状六角 質量(g/セット)261 入数10
1セット
439 税込483
当日出荷

クイックリリースです。クロムバナジウム鋼製です。
材質クロムバナジウム鋼 入数1 ギア数90
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性、防錆性、耐食性を高めるために熱処理された CR-V 鋼製の 6PC ドライバーセットです。強力な黒色の磁気チップを備えた 6PC ドライバーセットは、チップのフィット感を損なうことなく耐久性とグリップ力を向上させます。CR-V 鋼製で耐久性に優れています。快適な使いやすさのための滑り止めの握りやすい人間工学に基づいたリップハンドルを採用しました。
付属品プラスドライバー PH0・1・2、マイナスドライバー 3・5.5・6.5。 本体寸法(mm)プラスドライバー PH0×75、PH1×100、PH2×150マイナスドライバー 3×75、5.5×100、6.5×150 材質(グリップ)PP+TPR 商品構成6点セット 材質(刃)クロムバナジウム鋼 質量(g/セット)1900 刃先マグネットあり
1セット
1,398 税込1,538
翌日出荷

クロムバナジウム鋼のソケットレンチセットです。
材質クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 PP+TPR / ハンドル、 ABS / ホルダー
1セット
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WORKPRO剪定鋏
バイパスブレードデザインは、観賞用の低木や樹木など、乾燥していない植物の剪定に最適です。熱処理されたSK5ブレードで、より高い切断性能を実現します。快適なPP(ポリプロピレン)およびTPR(熱可塑性ゴム)グリップを採用しました。ロック機構付きです。
用途乾燥していない植物の剪定に 材質SK5 / 刃、 PP+TRP / ハンドル 質量(g)240 使用目的剪定 切断対象観賞用の低木や樹木 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×1.6×7 最大切断能力(mm)直径19
1丁
1,498 税込1,648
翌日出荷

45ギア、クイックリリースです。クロムバナジウム鋼製です。人間工学に基づいたゴム製グリップです。
材質クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 TPR+PP / ハンドル 青、赤 入数1 ギア数45
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

72ギア、クイックリリースです。クロムバナジウム鋼製です。人間工学に基づいたゴム製グリップです。クロムメッキで、鏡面仕上げです。
材質クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 TPR+PP / ハンドル 青、赤 入数1 ギア数72
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

45ギア、クイックリリースです。クロムバナジウム鋼製です。人間工学に基づいたゴム製グリップです。クロムメッキで、鏡面仕上げです。
材質クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 TPR+PP / ハンドル 青、赤 質量(g)140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×2.5×2.5 差込角(inch)1/4 入数1 ギア数45
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷

クロムバナジウム鋼のソケットレンチセットです。
用途DIYや家庭用 付属品1/4" ソケット12個 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4" エクステンションバー(3インチ)、1/4" ラチェットハンドル。 材質クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 PP+TPR / ハンドル、 ABS / ホルダー 寸法(mm)ラチェットハンドル:155 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)セット:25.5×3.5×7 質量(g/セット)442 差込角(inch)1/4 入数14
1セット
2,198 税込2,418
翌日出荷

基本的なDIYでの修理に役立つツールが含まれています。絵を掛ける、箱を開ける、ネジを締めるなどに最適なスターターキットです。
用途基本的なDIYや家庭用 付属品6インチ(152mm)スリップジョイントプライヤー ×1、6インチ(152mm)ロングノーズプライヤー ×1、6インチ(152mm)モンキーレンチ ×1、5本 精密ドライバーセット(メートル法) SL2・SL2.5・SL3、#0・#00、磁気付きビットホルダー ×1、1インチビット×40(ホルダー付き) 、プラスビット PH0・PH1×2・PH2×5・PH3×2、マイナスマイナビット3・4・5・5.5・6・7、ポジドライブビット PZ0・PZ1・PZ2・PZ3、スクエアドライバービット S0×2・S1×2・S2×4・S3×2、ヘックスビット H1.5・H2.5・H3・H4・H5・H6、トルクスビット T10・T15・T20・T25、9インチ マグネット付き水平器 ×1、16オンス ファイバーグラス釘抜きハンマー ×1、16フィート(5m)巻尺(MID) ×1、ユーティリティナイフ ×1、ユーティリティナイフブレード(0.6×61mm) ×10、ケーブルタイ ×40、ラウンドポーチ(350×80×280mm) ×1。 材質(ラウンドポーチ)ポリエステル; (ホルダー付き1インチビット)クロムバナジウム鋼/ヘッド、PVC/ホルダー; (ケーブルタイ)PA66; (精密ドライバーセット)クロムバナジウム鋼/ヘッド、PP+TPR/ハンドル; (ユーティリティナイフ用替刃)SK5; (16オンス ファイバーグラス釘抜きハンマー)炭素鋼/ヘッド、PP+TPR/ハンドル; (ユーティリティナイフ)亜鉛合金; (9インチ マグネット付き水平器)PP; (6インチ (152mm)ロングノーズプライヤー)炭素鋼/ヘッド、PP+TPR/ハンドル; (6インチ (152mm)スリップジョイントプライヤー)炭素鋼/ヘッド、PP+TPR/ハンドル; (6インチ (152mm)調整式レンチ)炭素鋼/ヘッド、PP+TPR/ハンドル; (16フィート (5m)巻尺 (MID))ABS; (磁気付きビットホルダー)A3/ヘッド、PP+TPR/ハンドル 質量(g/セット)2745 (バッグ込み) 入数103
1セット
6,998 税込7,698
翌日出荷

六角ビットをハンドツールで使用できるだけでなく、ドライバーホルダーに簡単に挿入して、頑丈な保管ケースを使用してすべてのビットを良好な状態に保つことができます。クロムバナジウム鋼製磁気付きビットホルダー(60mm)セットです。ビットを簡単に取り出すことができます。
セット内容プラスビット:PH1・2・2・3、マイナスビット:4・5・6、トルクスビット:T10・15・20・25・30、ホルダー 材質クロムバナジウム鋼 / 刃、 ABS / ホルダー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)セット:10×2.4×4.8 質量(g/セット)140
1セット
839 税込923
翌日出荷

木製ハンドルです。ヘッドの重量は450g (16OZ)です。
質量(g)607 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×6×6 材質(ハンドル) 材質(ヘッド)ゴム 入数1
1本
599 税込659
翌日出荷

1/2ソケットセットは頑丈なクロムバナジウム鋼合金製です。
付属品1/2" ソケット10個 10・11・12・13・14・15・17・19・21・22mm、1/2" エクステンションバー(5インチ)、1/2" ラチェットハンドル。 材質クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 PP+TPR / ハンドル、 ABS / ホルダー 寸法(mm)ラチェットハンドル :250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)セット:34×4.5×10.5 質量(g/セット)1590 差込角(inch)1/2 入数12
1セット
4,198 税込4,618
翌日出荷

DIY等様々なシーンで幅広く使用できます。
質量(g)622 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×3.8×10 材質(ハンドル)PVC 材質(ヘッド)鋳鉄
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷

WORKPRO剪定鋏
バイパスブレードデザインは、観賞用の低木や樹木など、乾燥していない植物の剪定に最適です。熱処理されたSK5ブレードで、より高い切断性能を実現します。アルミ合金ハンドルです。ロック機構付きです。
用途乾燥していない植物の剪定に 材質SK5 / 刃、 アルミ鋳造 / ハンドル 質量(g)280 使用目的剪定 切断対象観賞用の低木や樹木 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×2×7
1丁
1,798 税込1,978
翌日出荷

ドロップ鍛造および熱処理されたクロムバナジウム鋼で作られています。ソケットセットは、6ポイント設計です。ソケットは最大のトルクを提供しながらネジの角の損傷を低減します。
付属品3/8" ソケット10個 10・11・12・13・14・15・17・19・21・22mm、3/8" エクステンションバー(3インチ)、3/8" ラチェットハンドル。 材質クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 PP+TPR / ハンドル、 ABS / ホルダー 寸法(mm)ラチェットハンドル:200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)セット:29.7×4×9.5 質量(g/セット)960 差込角(inch)3/8 入数12
1セット
3,298 税込3,628
翌日出荷

3段階(前進/ 逆転/ ロック)、72ギアの精密ラチェットドライバーです。マルチビットドライバーは耐久性のあるラチェット機構を備えており、より速く簡単に作業できます。ハンドル内にビットが14本収納されています。シャフトはクロムバナジウム鋼を使用し、強度と耐久性に優れています。人間工学に基づいたソフトハンドルでグリップ力と操作性を向上させます。
質量(g)341 先端サイズプラスビット:PH0・1・2・3、マイナスビット:3・4・5・6、ヘックスビット:H4・5・6、トルクスビット:T15・20・25 材質(グリップ)TPE+PA6 先端形状プラス、マイナス、ヘックス、トルクス 商品構成15点セット 材質(刃)クロムバナジウム鋼 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×4×4 ギア数72
1セット
1,798 税込1,978
翌日出荷

クロムバナジウム鋼を使用したドライバーセットです。先端磁気付きです。表面はクロムメッキされており、防錆性と耐摩耗性があります。
材質(グリップ)PP 材質(刃)クロムバナジウム鋼 刃先マグネットあり
1セット
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WORKPRO剪定鋏
アンビルブレードデザインは、枯れた花、細い枝、または冬の間に枯れた枝の剪定など、乾燥した植物の剪定に最適です。熱処理されたSK5ブレードで、より高い切断性能を発揮します。快適なPP(ポリプロピレン)およびTPR(熱可塑性ゴム)グリップを採用しました。ロック機構付きです。
用途乾燥した植物の剪定に 材質SK5 / 刃、 PP+TRP / ハンドル 質量(g)267 使用目的剪定 切断対象枯れた花、細い枝、または冬の間に枯れた枝 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×1.6×7
1丁
1,498 税込1,648
翌日出荷

15 度のオフセットにより狭いスペースでのアクセスが容易になります。サイズはヘッドとビームに刻印されており、すぐに識別できるようになっています。合金鋼で製造されているため、強度が向上し、工具寿命が長くなっています。クローム仕上げでさびや腐食に強く、簡単に拭き取れます。オープンエンドは、SurfaceDrivePlusで、ボルトの角が丸くなることを軽減します。クロムメッキで、マットに仕上げました。
付属品コンビネーションレンチ: 6・8・10・12・15 材質クロムバナジウム鋼 / 刃、 PP / ホルダー 本体寸法(mm)6×100、8×120、10×140、12×160、15×190 ケース寸法(mm)W95×H120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)セット:19.5×3.5×12.5 質量(g/セット)300 入数5
1セット
1,498 税込1,648
翌日出荷

両端交換可能です。DIY等様々なシーンで幅広く使用できます。
質量(g)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×4.3×9 材質(ハンドル)PVC 材質(ヘッド)鋳鉄
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷

WORKPRO剪定鋏
バイパスブレードデザインは、観賞用の低木や樹木など、乾燥していない植物の剪定に最適です。強度と鋭さを備えた鍛造50CR-Vブレードです。快適なPP(ポリプロピレン)およびTPR(熱可塑性ゴム)グリップを採用しました。ロック機構付きです。
用途乾燥していない植物の剪定に 材質Forged 50 クロムバナジウム鋼 / 刃、 PP+TRP / ハンドル 質量(g)378 使用目的剪定 切断対象観賞用の低木や樹木 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×2×7
1丁
1,798 税込1,978
翌日出荷

WORKPRO剪定鋏
アンビルブレードデザインは、枯れた花、細い枝、または冬の間に枯れた枝の剪定など、乾燥した植物の剪定に最適です。フル熱処理されたSK5ブレードで、より高い切断性能を発揮します。アルミ合金ハンドルです。ロック機構付きです。
用途乾燥した植物の剪定に 材質SK5 / 刃、 アルミ鋳造 / ハンドル 質量(g)275 使用目的剪定 切断対象枯れた花、細い枝、または冬の間に枯れた枝 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×2×7
1丁
1,798 税込1,978
翌日出荷

快適なヒッコリー木製のハンドルです。無反動です。
質量(g)340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×4.3×9 材質(ハンドル)PVC 材質(ヘッド)鋳鉄
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷