「エクシードパイプ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途給水給湯樹脂管用継手。
仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-YFはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です
材質青銅(CAC406(C))
形状ユニオン
流体水道水
種類ワンタッチ管継手
使用温度範囲(℃)5~95
使用流体水道水
適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
接続ねじ種類G(めねじ)
給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類樹脂管
流体水道水
材質(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン
使用温度範囲(℃)0~95
寸法t(mm)5
形状パイプ
長さ(m)10
長さL(m)10
用途給水給湯樹脂管用継手。
仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品
材質青銅(CAC406(C))
形状ソケット
流体水道水
種類ワンタッチ管継手
使用流体水道水
適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
樹脂管用ワンタッチ継手、チーズです。
コアの挿入がいらず、ワンタッチで簡単に施工できます。音と目視の二重確認で安心です。JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく施工が行えます。
用途給水給湯樹脂管用継手(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管)
仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-TはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です
形状チーズ
流体水道水
種類ワンタッチ管継手
使用温度範囲(℃)5~95
適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
柔軟性があるため、耐震性能があります。
長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。
種類樹脂管
流体水道水
材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~40℃
仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品
形状パイプ
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類樹脂管
使用温度範囲(℃)0~95
仕様JIS K6769規格品
材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)
JIS規格JIS K6769
保温材厚(mm)5
関連キーワード