6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
流体冷温水 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度範囲(℃)0~95 保温材厚(mm)10
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。 仕様日本水道協会認証登録品 材質鉛レス銅合金(CAC902) 形状ユニオン 種類ワンタッチ管継手 寸法d(mm)10 使用流体水道水 寸法RG1/2 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
種類アルミ管 流体冷温水 材質高耐熱ポリエチレン(PE)、アルミ 外径(Φmm)16/(保温材)36 内径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)1.0 使用温度範囲(℃)0~95 寸法t(mm)2 保温材厚(mm)10 熱伝導率(W/mk)0.40 質量(kg/m)(参考)0.11 仕様最小曲げ半径:R=5D(手曲げ)、R=4D(工具曲げ)酸素透過性:透過しない 呼び径(A)13
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番361-1353 材質鉛レス銅合金(CAC902) 形状メスアダプター 流体冷温水 種類ワンタッチ管継手 使用温度範囲(℃)0~95 呼び径13 使用流体水道水
1個
999 税込1,099
当日出荷

施工性に優れ、手で簡単に曲げられます。曲がりを保持し、作業時間を約1/4に短縮できます。高温水に強く、配管から嫌な臭いがしません。非常に軽く、重量は銅管の約1/2です。
用途「ヒートポンプ配管」「風呂循環配管」「給水給湯配管」と様々な配管に。 種類アルミ管 材質高耐熱ポリエチレン(PE) 長さ(m)20 質量(kg)16 仕様日本水道協会認証登録品
1巻
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコキュートなどの屋外配管の時、継手を保温するときに使用します。 耐候仕様の保温材を使用しています。
内径(Φmm)26.5 長さ(mm)150 適合ドライフレックスパイプ、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管 トラスコ品番812-7976
1セット(4個)
999 税込1,099
当日出荷