1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。
用途冷媒配管用。 材質黄銅 流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C) 温度(℃)-40~130 最高使用圧力(MPa)4.3 材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM) 適合管冷媒配管用銅管 入数12(大箱) 材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
1個
769 税込846
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

関連カテゴリ