「ペアチューブ 給湯」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
施工性に優れ、作業時間が短縮できます。
非常に軽く、施工性に優れています。
高温に強く、配管からいやなニオイがしません。
保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
流体冷温水
最高使用圧力(MPa)0.75
使用温度範囲(℃)0~95
保温材厚(mm)10
施工性に優れ、作業時間が短縮できます。
非常に軽く、施工性に優れています。
高温に強く、配管からいやなニオイがしません。
保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
種類アルミ管
流体冷温水
材質高耐熱ポリエチレン(PE)、アルミ
外径(Φmm)16/(保温材)36
内径(Φmm)12
最高使用圧力(MPa)1.0
使用温度範囲(℃)0~95
寸法t(mm)2
保温材厚(mm)10
熱伝導率(W/mk)0.40
質量(kg/m)(参考)0.11
仕様最小曲げ半径:R=5D(手曲げ)、R=4D(工具曲げ)酸素透過性:透過しない
呼び径(A)13
施工性に優れ、手で簡単に曲げられます。曲がりを保持し、作業時間を約1/4に短縮できます。高温水に強く、配管から嫌な臭いがしません。非常に軽く、重量は銅管の約1/2です。
用途「ヒートポンプ配管」「風呂循環配管」「給水給湯配管」と様々な配管に。
種類アルミ管
材質高耐熱ポリエチレン(PE)
長さ(m)20
質量(kg)16
仕様日本水道協会認証登録品
関連キーワード