保温材付の架橋ポリエチレン管です。
最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類樹脂管
使用温度範囲(℃)0~95
仕様JIS K6769規格品
材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)
JIS規格JIS K6769
保温材厚(mm)5
給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類樹脂管
流体水道水
材質(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン
使用温度範囲(℃)0~95
寸法t(mm)5
形状パイプ
長さ(m)10
長さL(m)10
柔軟性があるため、耐震性能があります。
長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。
種類樹脂管
流体水道水
材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~40℃
仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品
形状パイプ
用途給水給湯樹脂管用継手。
仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品
材質青銅(CAC406(C))
形状ソケット
流体水道水
種類ワンタッチ管継手
使用流体水道水
適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
エコキュートなどの屋外配管の時、継手を保温するときに使用します。
耐候仕様の保温材を使用しています。
内径(Φmm)26.5
長さ(mm)150
適合ドライフレックスパイプ、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管
トラスコ品番812-7976
1セット(4個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途給水給湯樹脂管用継手。
仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品
形状ソケット
流体水道水
種類ワンタッチ管継手
適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
接続ねじ種類Rc
用途給水給湯樹脂管用継手。
仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-YFはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です
材質青銅(CAC406(C))
形状ユニオン
流体水道水
種類ワンタッチ管継手
使用温度範囲(℃)5~95
使用流体水道水
適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
接続ねじ種類G(めねじ)
用途給水給湯樹脂管用継手。
仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品
形状エルボ
流体水道水
種類ワンタッチ管継手
寸法L(mm)73
適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
接続ねじ種類Rp
用途給水給湯樹脂管用継手。
仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品
形状ソケット
流体水道水
種類ワンタッチ管継手
寸法L(mm)54
適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
接続ねじ種類Rc
樹脂管用ワンタッチ継手、チーズです。
コアの挿入がいらず、ワンタッチで簡単に施工できます。音と目視の二重確認で安心です。JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく施工が行えます。
用途給水給湯樹脂管用継手(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管)
仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-TはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です
形状チーズ
流体水道水
種類ワンタッチ管継手
使用温度範囲(℃)5~95
適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。
ワンタッチ接続です。
用途給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手
トラスコ品番160-5942
材質青銅
質量(g)160
寸法L(mm)59
規格JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品
寸法d(mm)9
寸法D(mm)13
適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
日本水道協会認証登録品です。
樹脂製のため軽量です。
用途給水給湯樹脂菅用継手。
トラスコ品番375-4111
材質ポリフェニレンサルファイド樹脂
形状チーズ
質量(g)115
流体水道水
種類ワンタッチ管継手
寸法L1(mm)98
寸法L2(mm)49
寸法d1(mm)7.6
寸法d2(mm)7.6
寸法d3(mm)7.6
JIS規格JIS K6770、JIS K6779、JIS K6788、JIS K6793
適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。ワンタッチ接続です。
用途給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手に。
トラスコ品番324-4051
材質青銅
RR1/2
寸法L(mm)89
寸法d(mm)12
寸法D(mm)9
適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
JIS規格品番JIS K6779/JIS K6788/JIS K6793
1個(1個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
樹脂製のため軽量です。
用途給水給湯樹脂菅用継手。
形状エルボ
材質ポリフェニレンサルファイド樹脂
トラスコ品番375-4090
質量(g)75
流体水道水
種類ワンタッチ管継手
呼び径(mm)13
JIS規格JIS K6770、JIS K6779、JIS K6788、JIS K6793
適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
日本水道協会認証登録品です。
ワンタッチ接続です。
用途給水給湯樹脂菅用継手
トラスコ品番160-5940
材質青銅、ステンレス
質量(g)280
寸法L(mm)85
寸法H(mm)85
規格JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品
寸法d(mm)8.5
寸法D(mm)49.5
寸法W(mm)50
適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途給水給湯樹脂管用継手。
仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品
形状ソケット
流体水道水
種類ワンタッチ管継手
寸法L(mm)90
適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
接続ねじ種類R
日本水道協会認証登録品です。
樹脂製のため軽量です。
用途給水給湯樹脂菅用継手。
トラスコ品番375-4103
材質ポリフェニレンサルファイド樹脂
形状ソケット
質量(g)75
流体水道水
種類ワンタッチ管継手
寸法L(mm)70.5
寸法d1(mm)7.6
寸法d2(mm)7.6
JIS規格JIS K6770、JIS K6779、JIS K6788、JIS K6793
適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途給水給湯樹脂管用継手。
仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-K・OT20-KはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です
形状ソケット
流体水道水
種類ワンタッチ管継手
適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
関連キーワード