給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類樹脂管
流体水道水
材質(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン
使用温度範囲(℃)0~95
寸法t(mm)5
形状パイプ
長さ(m)10
長さL(m)10
柔軟性があるため、耐震性能があります。
長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。
種類樹脂管
流体水道水
材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~40℃
仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品
形状パイプ
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類樹脂管
使用温度範囲(℃)0~95
仕様JIS K6769規格品
材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)
JIS規格JIS K6769
保温材厚(mm)5
建築用銅管と樹脂管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。銅管側の施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。
材質青銅
形状変換ソケット樹脂管
規格JIS、JWWA
用途に合わせて、パイプカッターなどで必要な長さに切断できます。
用途給水配管や洗面器、ロータンクなどの取付配管に最適です。
種類ステンレス管
材質SUS304
呼び径(mm)16
外径(Φmm)16
内径(Φmm)13
長さ(m)10
1巻
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。
材質青銅
形状オスアダプター
規格JWWA
建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。
材質青銅
形状エルボ
規格JWWA
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管、追焚用配管
材質内パイプ:架橋ポリエチレン(PE)、外層:ポリエチレン(PE)
トラスコ品番160-6054
質量(kg)1.6
色ピンク
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)0~95
内径(Φmm)12.8
呼び径13
規格JISK6769規格品
肉厚(mm)【保温材】10(寒冷地用)
最高使用圧力(MPa)0.75
外径(Φmm)38
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。
材質青銅
形状オスアダプター
規格JWWA
建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。
材質青銅
形状メスアダプター
規格JWWA
建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。
材質青銅
形状チーズ
規格JWWA
建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。
材質青銅
形状ソケット
規格JWWA
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管、追焚用配管
材質内パイプ:架橋ポリエチレン(PE)、外層:ポリエチレン(PE)
トラスコ品番160-6055
質量(kg)1.6
色ブルー
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)0~95
内径(Φmm)12.8
呼び径13
規格JISK6769規格品
肉厚(mm)【保温材】10(寒冷地用)
最高使用圧力(MPa)0.75
外径(Φmm)38
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類樹脂管
使用温度範囲(℃)0~95
仕様JIS K6769規格品
材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)
形状パイプ
JIS規格JIS K6769
施工性に優れ、手で簡単に曲げられます。曲がりを保持し、作業時間を約1/4に短縮できます。高温水に強く、配管から嫌な臭いがしません。非常に軽く、重量は銅管の約1/2です。
用途「ヒートポンプ配管」「風呂循環配管」「給水給湯配管」と様々な配管に。
種類アルミ管
材質高耐熱ポリエチレン(PE)
長さ(m)20
質量(kg)16
仕様日本水道協会認証登録品
屋内スペースに設置し、各系統事に配管を分岐できます。
用途3系統用。給水給湯配管のヘッダー用。
トラスコ品番324-4048
材質青銅
ねじ【両端】Rc3/4ネジ【分岐取り出し部】Rc1/2ネジ
1個(1個)
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
屋内スペースに設置し、各系統事に配管を分岐できます。
用途5系統用。給水給湯配管のヘッダー用。
トラスコ品番324-4049
材質青銅
ねじ【両端】Rc3/4ネジ【分岐取り出し部】Rc1/2ネジ
1個(1個)
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
屋内スペースに設置し、各系統事に配管を分岐できます。
用途4系統用。給水給湯配管のヘッダー用。
トラスコ品番324-4052
材質青銅
ねじ【両端】Rc3/4ネジ【分岐取り出し部】Rc1/2ネジ
1個(1個)
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
屋内スペースに設置し、各系統事に配管を分岐できます。
用途6系統用。給水給湯配管のヘッダー用。
トラスコ品番324-4046
材質青銅
ねじ【両端】Rc3/4ネジ【分岐取り出し部】Rc1/2ネジ
1個(1個)
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
関連キーワード