カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(17)
絞り込み
ブランド
  • TBC(タブチ)
  • ノーリツ(103)
  • オンダ製作所(54)
  • リンナイ(54)
  • ミヤコ(48)
  • カクダイ(32)
  • I-VALUE(31)
  • セキスイ(20)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(19)
  • 東尾メック(18)
  • イノック(12)
  • ゼンシン(12)
  • リビラック(8)
  • 日本イトミック(8)
  • GAONA(ガオナ)(7)
  • 日本ヘルメチックス(6)
  • ヨシタケ(5)
  • ヘルメチック(5)
  • オーミヤ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「給湯用配管」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 ソケット TBC(タブチ)TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 ソケットTBC(タブチ)
1,498税込1,648
1個(1個)
当日出荷
建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。材質青銅形状ソケット規格JWWA
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 エルボ TBC(タブチ)TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 エルボTBC(タブチ)
1,498税込1,648
1個(1個)
当日出荷
建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。材質青銅形状エルボ規格JWWA
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 オスアダプター TBC(タブチ)TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 オスアダプターTBC(タブチ)
1,598税込1,758
1個(1個)
当日出荷
建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。材質青銅形状オスアダプター規格JWWA
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 メスアダプター TBC(タブチ)TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 メスアダプターTBC(タブチ)
1,598税込1,758
1個(1個)
当日出荷
建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。材質青銅形状メスアダプター規格JWWA
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 変換ソケット樹脂管 TBC(タブチ)TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 変換ソケット樹脂管TBC(タブチ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(1個)
当日出荷から翌々日出荷
建築用銅管と樹脂管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。銅管側の施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。材質青銅形状変換ソケット樹脂管規格JIS、JWWA
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 チーズ TBC(タブチ)TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 チーズTBC(タブチ)
2,398税込2,638
1個(1個)
当日出荷
建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。材質青銅形状チーズ規格JWWA
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 平行ねじ オスアダプター TBC(タブチ)TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 平行ねじ オスアダプターTBC(タブチ)
1,598税込1,758
1個(1個)
当日出荷
建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。材質青銅形状オスアダプター規格JWWA
メタルヘッダー6P-P50 TBC(タブチ)メタルヘッダー6P-P50TBC(タブチ)
7,298税込8,028
1個(1個)
4日以内出荷
屋内スペースに設置し、各系統事に配管を分岐できます。
用途6系統用。給水給湯配管のヘッダー用。トラスコ品番324-4046材質青銅ねじ【両端】Rc3/4ネジ【分岐取り出し部】Rc1/2ネジ
メタルヘッダー3P-P50 TBC(タブチ)メタルヘッダー3P-P50TBC(タブチ)
4,398税込4,838
1個(1個)
翌日出荷
屋内スペースに設置し、各系統事に配管を分岐できます。
用途3系統用。給水給湯配管のヘッダー用。トラスコ品番324-4048材質青銅ねじ【両端】Rc3/4ネジ【分岐取り出し部】Rc1/2ネジ
メタルヘッダー4P-P50 TBC(タブチ)メタルヘッダー4P-P50TBC(タブチ)
5,298税込5,828
1個(1個)
4日以内出荷
屋内スペースに設置し、各系統事に配管を分岐できます。
用途4系統用。給水給湯配管のヘッダー用。トラスコ品番324-4052材質青銅ねじ【両端】Rc3/4ネジ【分岐取り出し部】Rc1/2ネジ
メタルヘッダー5P-P50 TBC(タブチ)メタルヘッダー5P-P50TBC(タブチ)
6,198税込6,818
1個(1個)
4日以内出荷
屋内スペースに設置し、各系統事に配管を分岐できます。
用途5系統用。給水給湯配管のヘッダー用。トラスコ品番324-4049材質青銅ねじ【両端】Rc3/4ネジ【分岐取り出し部】Rc1/2ネジ
被覆架橋パイプ13ブルー10m10mm厚 TBC(タブチ)被覆架橋パイプ13ブルー10m10mm厚TBC(タブチ)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管、追焚用配管材質内パイプ:架橋ポリエチレン(PE)、外層:ポリエチレン(PE)トラスコ品番160-6055質量(kg)1.6ブルー長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~95内径(Φmm)12.8呼び径13規格JISK6769規格品肉厚(mm)【保温材】10(寒冷地用)最高使用圧力(MPa)0.75外径(Φmm)38
被覆架橋パイプ13 ピンク10m10mm厚 TBC(タブチ)被覆架橋パイプ13 ピンク10m10mm厚TBC(タブチ)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管、追焚用配管材質内パイプ:架橋ポリエチレン(PE)、外層:ポリエチレン(PE)トラスコ品番160-6054質量(kg)1.6ピンク長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~95内径(Φmm)12.8呼び径13規格JISK6769規格品肉厚(mm)【保温材】10(寒冷地用)最高使用圧力(MPa)0.75外径(Φmm)38
被覆架橋ポリエチレンパイプ TBC(タブチ)被覆架橋ポリエチレンパイプTBC(タブチ)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1巻
当日出荷から4日以内出荷
給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。種類樹脂管流体水道水材質(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~95寸法t(mm)5形状パイプ長さ(m)10長さL(m)10
被覆アルミ三層管 TBC(タブチ)被覆アルミ三層管TBC(タブチ)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻
当日出荷
施工性に優れ、手で簡単に曲げられます。曲がりを保持し、作業時間を約1/4に短縮できます。高温水に強く、配管から嫌な臭いがしません。非常に軽く、重量は銅管の約1/2です。
用途「ヒートポンプ配管」「風呂循環配管」「給水給湯配管」と様々な配管に。種類アルミ管材質高耐熱ポリエチレン(PE)長さ(m)20質量(kg)16仕様日本水道協会認証登録品
保温材付架橋ポリエチレン管(ブルー) TBC(タブチ)保温材付架橋ポリエチレン管(ブルー)TBC(タブチ)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から翌々日出荷
保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。種類樹脂管使用温度範囲(℃)0~95仕様JIS K6769規格品材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)形状パイプJIS規格JIS K6769
保温材付架橋ポリエチレン管(ピンク) TBC(タブチ)保温材付架橋ポリエチレン管(ピンク)TBC(タブチ)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から9日以内出荷
保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。種類樹脂管使用温度範囲(℃)0~95仕様JIS K6769規格品材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)JIS規格JIS K6769保温材厚(mm)5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら