カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- TBC(タブチ)
- SK11(2)
「airwt25-3/4f」の検索結果
特価

ライトエアー メスアダプター 白
TBC(タブチ)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷用途圧縮空気(低圧用)材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気使用環境屋内配管
ライトエアー メスチーズ 白
TBC(タブチ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途圧縮空気(低圧用)材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気使用環境屋内配管
メスチーズ
TBC(タブチ)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷エアー配管用三層配管システム専用のメスチーズです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。質量(g)230流体空気呼び径(mm)20×13温度(℃)0-60最高使用圧力(MPa)1