カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「airwt25-k」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライトエアー 両接続エルボ 白 TBC(タブチ)

    ライトエアー 両接続エルボ 白

    TBC(タブチ)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    用途圧縮空気(低圧用)形状両接続エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60使用環境屋内配管
  • ライトエアーソケット 白 SK11

    ライトエアーソケット 白

    SK11
    829税込912
    1個
    当日出荷
    重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
    用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR形状ソケット最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)25
  • ライトエアー両接続エルボ 白 SK11

    ライトエアー両接続エルボ 白

    SK11
    819税込901
    1個
    当日出荷
    重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
    用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR形状両接続エルボ最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)25
  • 両接続エルボ TBC(タブチ)

    両接続エルボ

    TBC(タブチ)
    809税込890
    1個
    3日以内出荷
    エアー配管用三層配管システム専用のエルボです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
    流体空気最高使用圧力(MPa)1質量(g)105呼び径(mm)20温度(℃)0-60
  • ライトエアー ソケット 異径 白 TBC(タブチ)

    ライトエアー ソケット 異径 白

    TBC(タブチ)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気形状ソケット材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)102最高使用圧力(MPa)1寸法D1(Φmm)61使用環境屋内配管寸法W1(mm)56
  • ソケット TBC(タブチ)

    ソケット

    TBC(タブチ)
    799税込879
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    エアー配管用三層配管システム専用のソケットです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
    流体空気最高使用圧力(MPa)1質量(g)100呼び径(mm)20温度(℃)0-60
  • ライトエアーソケット異径 白 SK11

    ライトエアーソケット異径 白

    SK11
    799税込879
    1個
    当日出荷
    重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
    用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR形状ソケット異径最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)25×20
汎用管継手カテゴリ