カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(284)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • TBC(タブチ)
  • モノタロウ(13)
  • BIGM(丸山製作所)(311)
  • CKD(179)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(346)
  • NTB(404)
  • SHIMANO(シマノ)(126)
  • TRUSCO(549)
  • エレコム(248)
  • オカムラ(岡村製作所)(413)
  • コガネイ(412)
  • スリーボンド(343)
  • ツヨロン(藤井電工)(158)
  • ナカバヤシ(202)
  • ニッセイ(142)
  • ブロードウォッチ(320)
  • ホンダ(557)
  • メディアカバーマーケット(3,157)
  • レイ・アウト(188)
  • 高田ベッド製作所(134)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
314件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 面取り器電動ドライバービット TBC(タブチ)

    面取り器電動ドライバービット

    TBC(タブチ)(2件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    4日以内出荷
    三層管/ドライフレックスパイプの管端の矯正と面取りに使用します。 電動ドライバーに取付けて使用します。
    適合管ドライフレックスパイプ
  • SPジョイント(オネジ) TBC(タブチ)

    SPジョイント(オネジ)

    TBC(タブチ)(27件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水接続ねじ種類R
  • SPジョイント(ソケット) TBC(タブチ)

    SPジョイント(ソケット)

    TBC(タブチ)(16件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
  • ステンレス 六角ニップル 3/4 TBC(タブチ)

    ステンレス 六角ニップル 3/4

    TBC(タブチ)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8021材質ステンレス形状ニップル質量(g)61種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-5121
  • SPジョイント(メネジ) TBC(タブチ)

    SPジョイント(メネジ)

    TBC(タブチ)(17件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水接続ねじ種類Rc
  • ステンレス 六角ニップル 3/8 TBC(タブチ)

    ステンレス 六角ニップル 3/8

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。トラスコ品番812-7996材質ステンレス(SCS13A)形状ニップル質量(g)24種類ねじ込み継手寸法L(mm)27JIS規格JIS G-5121
  • エフ-1 ソケット TBC(タブチ)

    エフ-1 ソケット

    TBC(タブチ)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。
    用途冷媒配管用。材質黄銅流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C)温度(℃)-40~130最高使用圧力(MPa)4.3材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM)適合管冷媒配管用銅管入数12(大箱)材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
  • SPジョイント(エルボ) TBC(タブチ)

    SPジョイント(エルボ)

    TBC(タブチ)(6件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
  • SPジョイント(チーズ) TBC(タブチ)

    SPジョイント(チーズ)

    TBC(タブチ)(7件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ティー種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
  • アレスフィット(オス) TBC(タブチ)

    アレスフィット(オス)

    TBC(タブチ)(4件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷
    用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品材質青銅(CAC406(C))形状ソケット流体水道水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95使用流体水道水JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)適合管XPE、PB接続ねじ種類R
  • ステンレス 六角ニップル 1/4 TBC(タブチ)

    ステンレス 六角ニップル 1/4

    TBC(タブチ)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8107材質ステンレス形状ニップル質量(g)16種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-5121
  • ステンレス 両ニップル 1/2 TBC(タブチ)

    ステンレス 両ニップル 1/2

    TBC(タブチ)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8019材質ステンレス形状ニップル質量(g)43種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-3459
  • ステンレス 両ニップル 1/4 TBC(タブチ)

    ステンレス 両ニップル 1/4

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用トラスコ品番812-8112材質ステンレス形状ニップル質量(g)16種類ねじ込み継手寸法L(mm)26JIS規格JIS G-3459
  • ドライタッチ ユニオン TBC(タブチ)

    ドライタッチ ユニオン

    TBC(タブチ)(6件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
    用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。仕様日本水道協会認証登録品材質鉛レス銅合金(CAC902)形状ユニオン種類ワンタッチ管継手寸法d(mm)10使用流体水道水寸法RG1/2接続ねじ種類G(めねじ)
  • ステンレス 両ニップル 3/8 TBC(タブチ)

    ステンレス 両ニップル 3/8

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8001材質ステンレス形状ニップル質量(g)24種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-3459
  • ステンレス 六角ニップル 1 TBC(タブチ)

    ステンレス 六角ニップル 1

    TBC(タブチ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8042材質ステンレス形状ニップル質量(g)102種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-5121
  • ステンレス ブッシング TBC(タブチ)

    ステンレス ブッシング

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷
    形状ブッシング種類ねじ込み継手
  • アレスフィット(メス) TBC(タブチ)

    アレスフィット(メス)

    TBC(タブチ)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品形状ソケット流体水道水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95最高使用圧力(MPa)0.75JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)接続ねじ種類Rc
  • ライトエアー 両接続エルボ 白 TBC(タブチ)

    ライトエアー 両接続エルボ 白

    TBC(タブチ)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷
    用途圧縮空気(低圧用)形状両接続エルボ材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用環境屋内配管
  • ツギタシソケット TBC(タブチ)

    ツギタシソケット

    TBC(タブチ)(8件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類PS×G
  • 補修バンド20mm TBC(タブチ)

    補修バンド20mm

    TBC(タブチ)(2件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-7759材質砲金形状ソケット質量(g)810流体水道水使用流体水道水
  • SPジョイント(ソケット)コア部 TBC(タブチ)

    SPジョイント(ソケット)コア部

    TBC(タブチ)(3件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    適合本体13PK-1形状キャップ流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手
  • エフ-1用 ゲージ TBC(タブチ)

    エフ-1用 ゲージ

    TBC(タブチ)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。エフー1継手用専用工具です。接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているのか確認できます。接続に銅管を挿入する長さを目視確認する標線のマーキングができます。
    表面処理鉄線:ニッケルメッキ材質(リング)鉄線(SUS303)
  • ステンレス チーズ TBC(タブチ)

    ステンレス チーズ

    TBC(タブチ)
    ¥809~税込¥890~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス形状チーズ種類ねじ込み継手
  • ライトエアー メスアダプター 白 TBC(タブチ)

    ライトエアー メスアダプター 白

    TBC(タブチ)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    用途圧縮空気(低圧用)材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気使用環境屋内配管
  • 座付水栓エルボ1種 TBC(タブチ)

    座付水栓エルボ1種

    TBC(タブチ)(7件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品トラスコ品番282-2911材質青銅鋳物形状エルボ質量(g)250種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-95寸法L(mm)30呼び径(B)1/2使用流体水道水寸法A2(mm)40適合管XPE・PB
  • ステンレス 両ニップル 3/4 TBC(タブチ)

    ステンレス 両ニップル 3/4

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8028材質ステンレス形状ニップル質量(g)61種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-3459
  • PE継手パイプエンド1種 TBC(タブチ)

    PE継手パイプエンド1種

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅(CAC406)形状プラグ流体水道水種類樹脂管用継手使用流体水道水
  • SPジョイント(ソケット)コア部 TBC(タブチ)

    SPジョイント(ソケット)コア部

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    適合本体20PK-1形状キャップ流体水道水
  • 砲金エルボ TBC(タブチ)

    砲金エルボ

    TBC(タブチ)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷
    砲金 配管パーツです。
    用途配管パーツ材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • ユニオンHI1種 TBC(タブチ)

    ユニオンHI1種

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。材質青銅鋳物形状ユニオン流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
  • 補修バンド13mm TBC(タブチ)

    補修バンド13mm

    TBC(タブチ)(2件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-7743材質砲金形状ソケット質量(g)600流体水道水使用流体水道水
  • 機器接続用冷媒銅管用継手ノンフレジョイント TBC(タブチ)

    機器接続用冷媒銅管用継手ノンフレジョイント

    TBC(タブチ)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    火無し工法だからロウ付け不要です。火無し工法だから火災・火傷の心配がありません。ワンタッチ継手だから施工時間を短縮します。ワンタッチ継手だから特殊技能や取付工具は不要です。
    適合【銅管】JIS B 8607(国土交通省仕様)使用温度範囲(℃)-40~130温度(℃)冷媒:-40~130最高使用圧力(MPa)4.3冷媒R32・R410A・R407Cに対応適合管冷媒配管用銅管
  • 竹の子 TBC(タブチ)

    竹の子

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ソケット種類ホース継手
  • エコパック TBC(タブチ)

    エコパック

    TBC(タブチ)(15件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
    材質高耐熱ポリエチレン(PE)形状パイプ流体冷温水使用温度範囲(℃)0~95最高使用圧力(MPa)0.75保温材厚(mm)10
  • ライトエアー チーズ 白 TBC(タブチ)

    ライトエアー チーズ 白

    TBC(タブチ)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷
    用途圧縮空気(低圧用)材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用環境屋内配管
  • ステンレス ホースニップル 1/2 TBC(タブチ)

    ステンレス ホースニップル 1/2

    TBC(タブチ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8016材質ステンレス形状ホースニップル質量(g)53種類ホース継手JIS規格JIS G-5121
  • 砲金チーズ TBC(タブチ)

    砲金チーズ

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    砲金 配管パーツです。
    用途配管パーツ材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • 補修バンド25mm TBC(タブチ)

    補修バンド25mm

    TBC(タブチ)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-7775材質砲金質量(kg)1流体水道水
  • 面取り器 TBC(タブチ)

    面取り器

    TBC(タブチ)(6件のレビュー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    当日出荷
    三層管/ドライフレックスパイプの管端の矯正と面取りに使用します。
    材質(シール)ネーマー銀ケシ適合管ドライフレックスパイプ
関連キーワード
btb液特集