「tbc」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。
仕様日本水道協会・JWWA B116規格品
材質青銅鋳物
形状ブッシング
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
接続ねじ種類R
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
仕様日本水道協会・JWWA B116規格品
材質青銅鋳物
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
仕様日本水道協会・JWWA B116規格品
材質青銅鋳物
形状ブッシング
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
用途水・油・ガス用。
トラスコ品番812-7996
材質ステンレス(SCS13A)
形状ニップル
質量(g)24
種類ねじ込み継手
寸法L(mm)27
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。
仕様日本水道協会認証登録品
材質鉛レス銅合金(CAC902)
形状ユニオン
種類ワンタッチ管継手
寸法d(mm)10
使用流体水道水
寸法RG1/2
接続ねじ種類G(めねじ)
トラスコ品番812-8021
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)61
種類ねじ込み継手
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
材質ステンレス(SCS13A)
形状45°エルボ
使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油
最高許容圧力(MPa)1.0MPa
適合流体水・油・ガス
柔軟性があるため、耐震性能があります。
長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。
種類樹脂管
流体水道水
材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~40℃
仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品
形状パイプ
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
仕様日本水道協会・JWWA B116規格品
材質青銅鋳物
形状ティー
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
施工性に優れ、作業時間が短縮できます。
非常に軽く、施工性に優れています。
高温に強く、配管からいやなニオイがしません。
保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
流体冷温水
最高使用圧力(MPa)0.75
使用温度範囲(℃)0~95
保温材厚(mm)10
トラスコ品番812-8009
材質ステンレス(SCS13A)
形状ブッシング
使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油
寸法L(mm)18
寸法H(mm)21
呼び径(B)3/8×1/8
呼び径(A)10×6
最高許容圧力(MPa)1.0MPa
適合流体水・油・ガス
1個(1個)
¥339
税込¥373
翌日出荷
用途給水給湯樹脂管用継手。
仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品
材質青銅(CAC406(C))
形状ソケット
流体水道水
種類ワンタッチ管継手
使用流体水道水
適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
黒樹脂ハンドル仕様です。伸縮継手付です。
用途水道メーターの1次側に使用します。
材質青銅
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
仕様日本水道協会・JWWA B116規格品
材質青銅鋳物
形状エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
用途水・油・ガス用
トラスコ品番812-8112
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)16
種類ねじ込み継手
寸法L(mm)26
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
トラスコ品番812-8017
材質ステンレス(SCS13A)
形状キャップ
使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油
呼び径(B)1/2
高さH(mm)20
寸法D(mm)26
呼び径(A)15
最高許容圧力(MPa)1.0MPa
適合流体水・油・ガス
1個(1個)
¥469
税込¥516
4日以内出荷
呼び径(mm)13(PJ1/2)
仕様JIS B2061規格品
トラスコ品番292-5184
質量(g)450
寸法(奥行D×高さH)(mm)245×67
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
トラスコ品番812-8019
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)43
種類ねじ込み継手
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
トラスコ品番812-8001
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)24
種類ねじ込み継手
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
材質ステンレス(SCS13A)
形状ソケット
使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油
最高許容圧力(MPa)1.0MPa
適合流体水・油・ガス
トラスコ品番812-8107
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)16
種類ねじ込み継手
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
仕様日本水道協会・JWWA B116規格品
トラスコ品番282-2911
材質青銅鋳物
形状エルボ
質量(g)250
種類塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)30
使用流体水道水
寸法A2(mm)40
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途給水給湯樹脂管用継手。
仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-YFはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です
材質青銅(CAC406(C))
形状ユニオン
流体水道水
種類ワンタッチ管継手
使用温度範囲(℃)5~95
使用流体水道水
適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
接続ねじ種類G(めねじ)
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
適合本体20PK-1
形状キャップ
流体水道水
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
材質青銅鋳物
形状ユニオン
流体水道水
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
形状ソケット
種類ねじ込み継手
適合本体13PK-1
形状キャップ
流体水道水
種類塩ビ・樹脂管用継手
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
用途給水給湯樹脂管用継手。
仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品
形状ソケット
流体水道水
種類ワンタッチ管継手
適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
接続ねじ種類Rc
トラスコ品番812-8042
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)102
種類ねじ込み継手
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
施工性に優れ、作業時間が短縮できます。
非常に軽く、施工性に優れています。
高温に強く、配管からいやなニオイがしません。
保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
種類アルミ管
流体冷温水
材質高耐熱ポリエチレン(PE)、アルミ
外径(Φmm)16/(保温材)36
内径(Φmm)12
最高使用圧力(MPa)1.0
使用温度範囲(℃)0~95
寸法t(mm)2
保温材厚(mm)10
熱伝導率(W/mk)0.40
質量(kg/m)(参考)0.11
仕様最小曲げ半径:R=5D(手曲げ)、R=4D(工具曲げ)酸素透過性:透過しない
呼び径(A)13
トラスコ品番812-7743
材質砲金
形状ソケット
質量(g)600
流体水道水
使用流体水道水
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
材質ステンレス
形状チーズ
種類ねじ込み継手
建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。
材質青銅
形状オスアダプター
規格JWWA
砲金 配管パーツです。
用途配管パーツ
材質真鍮
形状エルボ
種類ねじ込み継手
トラスコ品番812-8045
材質ステンレス(SCS13A)
形状ホースニップル
使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油
寸法L(mm)91
呼び径(B)1
寸法D(mm)27
寸法d1(mm)24
呼び径(A)25
最高許容圧力(MPa)1.0MPa
適合流体水・油・ガス
1個(1個)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
トラスコ品番361-1353
材質鉛レス銅合金(CAC902)
形状メスアダプター
流体冷温水
種類ワンタッチ管継手
使用温度範囲(℃)0~95
呼び径13
使用流体水道水
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)×R
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
仕様日本水道協会・JWWA B116規格品
材質青銅(CAC406)
形状プラグ
流体水道水
種類樹脂管用継手
使用流体水道水
樹脂管用ワンタッチ継手、チーズです。
コアの挿入がいらず、ワンタッチで簡単に施工できます。音と目視の二重確認で安心です。JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく施工が行えます。
用途給水給湯樹脂管用継手(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管)
仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-TはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です
形状チーズ
流体水道水
種類ワンタッチ管継手
使用温度範囲(℃)5~95
適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ