2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリカーボネイト製カバーで衝撃に強く割れにくい・燃えにくい
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい 質量(g)650 定格電圧(V)AC90~240 角度(°)照明:360 定格消費電力(W)21 全光束(Lm)2,400 定格寿命(時間)40000 電線仕様-長さ(m)VCTF1.25×2C 1 周波数50/60共用 定格入力電流(A)100V~200V:0.12~0.25 材質(カバー)ポリカーボネイト 保証期間3ヵ月 防塵防水性能IP50相当 LEDランプ昼光色 径(Φ)×全長(mm)98×330
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

ポリカーボネイト製カバーで衝撃に強く割れにくい・燃えにくい
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい 質量(g)480 定格電圧(V)AC90~240 角度(°)照明:360 定格消費電力(W)21 全光束(Lm)2,400 定格寿命(時間)40000 電線仕様-長さ(m)VCTF1.25×2C 1 周波数50/60共用 定格入力電流(A)100V~200V:0.12~0.25 材質(カバー)ポリカーボネイト 保証期間3ヵ月 防塵防水性能IP50相当 LEDランプ昼光色 径(Φ)×全長(mm)98×330
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷