耳を塞がない!耳掛け型ワイヤレスイヤホン
オープンタイプの完全ワイヤレスイヤホンが登場。
耳を塞がないので「ながら聴き」にもおすすめ!
快適な装着感と使いやすいデザインで、テレワークやスポーツなど様々なシーンで活躍します。
・耳への負担やメガネとの干渉が少ないソフトな耳掛けフック
・約11×15mmの大口径ダイナミックドライバー搭載
・騒がしい場所での通話が可能なノイズリダクションをサポート
・Siri/Google等の音声コントロールの使用をサポート
・タッチセンサーでスマホの曲操作や音量調整、着信操作、音声ガイドの起動が可能
・iOS端末の画面や充電ケースのLED点滅によるバッテリー残量表示に対応
・IPX5の耐水性
・ゲームや動画の音ズレを軽減する低遅延「ゲーミングモード」搭載
・単体で約6時間、充電ケースとの組み合わせで最大約18時間の長時間再生
・日本国内で使用可能な技適認証取得済み
付属品充電ケース、充電ケーブル(USB TYPE A-C)、取扱説明書/保証書(日本語)
色ブラック
質量(g)イヤホン:約7、充電ケース:約41
電源(本体)DC3.7V/55mAh (充電ケース)DC3.7V/400mAh
寸法(Φmm)ドライバー:約11×15ダイナミック型フルレンジシングル
寸法(cm)イヤホン:約縦3.8×横4.3×厚1.7、充電ケース:約縦5.4×横8.1×厚2.5
マイクロホン(片側) 全指向性x1
通信方式Bluetooth Ver5.4/Class2
充電時間最大約2.0時間
保証期間1年
連続再生時間(本体)約6.0時間 (充電ケース使用時)約18時間
耐水性IPX5(イヤホンのみ)
各種認証技術基準適合証明、電気用品安全法
プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、SSP
対応コーデックAAC、SBC
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ヘッドトラッキング対応!
スケルトンデザインのワイヤレスイヤホン
6軸モーションセンサー搭載による「ヘッドトラッキング」に対応し、サウンドデザインを日本のオーディオブランド「NUARL」が監修した、トランスルーセントデザインのカジュアル&コンパクト完全ワイヤレスイヤホン。
・360°ヘッドトラッキング
・ヒアスルー(外音取込)機能
・タッチボタンコントロール
・低遅延モード搭載
・アクティブノイズキャンセリング搭載
・32時間の長時間動作(ケース併用時)
・低音から高音までバランスの取れたサウンド
・イヤホンを外せば音楽は一時停止、再び着ければ再生再開
・騒がしい場所でも高品質で通話可能
・技術基準適合証明取得済み
付属品USBケーブル、イヤーピース(S/M/L)、取扱説明書(保証書)
適合技術基準適合証明番号:R220-JP7454
質量(g)イヤホン/約4.5、充電ケース/約46
使用温度範囲(℃)5~40(結露なきこと)
寸法(Φmm)ドライバー:ダイナミック型 12
寸法(cm)イヤホン:約縦2.9×横2.2×厚2.3 (片側)、充電ケース:約縦4.4×横5.8×厚2.4
マイクロホン無指向性x2
バッテリーリチウムイオン充電池65mAh(イヤホン)、リチウムイオン充電池400mAh(充電ケース)
充電時間イヤホン/約1.5時間、充電ケース/約2時間
再生周波数帯域(Hz)20~20000
連続再生時間最大約9.5時間(70%音量)、充電ケース使用時/最大約32時間(ANC OFF)
プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP、SPP
対応コーデックAAC、SBC
関連キーワード