「アズビル」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
(財)日本消防設備安全センター評定品です。(5013のみ)。取付が簡単なカラビナを採用
用途緊急脱出用具(避難ロープ)
仕様上部取付金具:カラビナ
トラスコ品番811-5436
材質ロープ:クラレビニロン100%
幅(mm)150
タイプ2F用(4.6m)
長さ(m)4.6
ロープ径(Φmm)9
1個
¥17,980
税込¥19,778
14日以内出荷
(財)日本消防設備安全センター評定品です。(5013のみ)
取付が簡単なカラビナを採用。
用途緊急脱出用具(避難ロープ)
トラスコ品番811-5437
幅(mm)150
質量(kg)3.3
タイプ3F用(7.7m)
長さ(m)7.7
耐荷重(kg)650
ロープ径(Φmm)9
取付金具【上部】カラビナ
材質(ロープ)クラレビニロン100%
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
フォームヘッドは、日本消防設備安全センターの性能評定に合格したもので、固定式泡消火設備に使用されます。
ポンプで加圧された水溶液がを発泡させると同時に、円形に均等散布して消火します。
取付9m2につき1コ及び包含半径2.1m
質量(g)82
種類水成膜(2%型)、アルファフォーム210R(泡第23~5号)、水成膜(3%型)、アルファフォーム310X(泡第30~2号)、アルファフォーム310R(泡第19~26号)、アルファフォーム310(泡第10~1号)、ライトウォーター(泡第53~5号)
番号性能評定番号:221T158
噴霧量(L/min)35
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(m)【取付】上限値:8、下限値:1.6
1台
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
フォームヘッドは、日本消防設備安全センターの性能評定に合格したもので、固定式泡消火設備に使用されます。
ポンプで加圧された水溶液がを発泡させると同時に、半円に均等散布して消火します。
取付取付ピッチ 対面2.5m以下×幅3m以下
質量(g)70
種類水成膜(2%型)、アルファフォーム210R(泡第23~5号)、水成膜(3%型)、アルファフォーム310X(泡第30~2号)、アルファフォーム310R(泡第19~26号)
番号性能評定番号:221T175
噴霧量(L/min)17
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(m)【取付】上限値:2.5、下限値:1.5
1台
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
関連キーワード