6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式 タイプ蓄圧式(業務用) 種類薬剤/粉末ABC 全幅(mm)約180
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約14秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離4~7m(20℃) 仕様リサイクルシール付 トラスコ品番828-8293 型式消第27-59-1号 質量(kg)約5.08 10型 高さ(mm)約490 使用温度範囲(℃)-30~40 エコマーク認定認定 単位(能力)A-3・B-7・C 全高(cm)約49 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 全幅(cm)約18 エコマーク認定番号10127002
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能
薬剤量(kg)1 放射時間約12 放射距離3~6m 種別蓄圧式 質量(kg)約2.4 3型 タイプ蓄圧式(住宅用) 種類薬剤/粉末ABC 奥行(mm)約110 全幅(mm)約135 全高(mm)約375
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種別蓄圧式 仕様リサイクルシール付 種類薬剤/粉末ABC 設計標準使用期限10年
1本
19,980 税込21,978
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

どこでも簡単に設置できます、再生プラスチックを利用したECOスタンドです。
種類スタンド型 適合20型までの消火器 幅(mm)210 高さ(mm)785 奥行(mm)215 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号07 118 027
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。 セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。
用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 放射距離3~5m(20℃) 仕様リサイクルシール付 使用温度範囲(℃)-30~+40 全幅(mm)約180 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 002
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ