12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマトプロテック機械泡消火器
油火災などに対する消火能力に優れた消火器です。危険物取扱所をはじめ、ビルやデパート地下街にも多く設置されています。小型機械泡消火器です。耐アルコール性を高め消火能力が飛躍的に向上しました。
用途適用火災:普通火災・油火災。 種類薬剤/機械泡(水成膜) 種別蓄圧式 2018年トラスコ掲載ページ9 1188
1本
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新SOLASⅡ-2対応、国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。化学的に反応させた泡薬剤を放射。船舶用として古くから採用されています。
容量(L)薬剤:9 規格JG 板厚(mm)本体容器:1.2 ノズル口径(Φmm)3.5 全高(cm)約65.2 ホース長さ(cm)34 型式承認番号国土交通省型式承認番号第722号 放射時間約70秒 放射距離約6~10m 作動温度(℃)+5~+55 試験耐圧力(Mpa)1.5 総質量(kg)約14 外径(Φcm)本体容器:16.74 薬剤量(g)A-650 B-650
1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷

1式
2,198 税込2,418
当日出荷

A(普通)火災に対しては、冷却作用と強力な浸透作用によって、確実に消火。B(油)火災に対しては泡状になった消火薬剤が油面を迅速にシールして確実に再燃を防ぎます。 従来のアルカリ強化液消火器では消火の困難だったふとん、綿くず、段ボールなどの深部火災やガソリン等の引火性油火災も、確実に消火します。 使用法が手軽に確認できる業界初の二次元バーコードなど、多様な機能を満載した消火器です。
放射距離4~7m(20℃) 種別蓄圧式 種類薬剤/強化液(中性)
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式 タイプ蓄圧式(業務用) 種類薬剤/粉末ABC 全幅(mm)約180
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

二酸化炭素消火器は、法律で定められたボンベの本体容器に二酸化炭素を圧入し、電気施設や精密機械・機器の火災にすぐれた消火能力を発揮します。
種類薬剤/二酸化炭素 種別蓄圧式 タイプ蓄圧式 使用温度範囲(℃)-30~+40
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1式
4,598 税込5,058
6日以内出荷

ヤマトプロテック駐車場用泡消火設備 フォームヘッド
エコ商品
フォームヘッドは、日本消防設備安全センターの性能評定に合格したもので、固定式泡消火設備に使用されます。 ポンプで加圧された水溶液がを発泡させると同時に、半円に均等散布して消火します。
取付取付ピッチ 対面2.5m以下×幅3m以下 質量(g)70 種類水成膜(2%型)、アルファフォーム210R(泡第23~5号)、水成膜(3%型)、アルファフォーム310X(泡第30~2号)、アルファフォーム310R(泡第19~26号) 番号性能評定番号:221T175 噴霧量(L/min)17 RoHS指令(10物質対応)対応 高さ(m)【取付】上限値:2.5、下限値:1.5
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷

ヤマトプロテック駐車場用泡消火設備 フォームヘッド
エコ商品
フォームヘッドは、日本消防設備安全センターの性能評定に合格したもので、固定式泡消火設備に使用されます。 ポンプで加圧された水溶液がを発泡させると同時に、円形に均等散布して消火します。
取付9m2につき1コ及び包含半径2.1m 質量(g)82 種類水成膜(2%型)、アルファフォーム210R(泡第23~5号)、水成膜(3%型)、アルファフォーム310X(泡第30~2号)、アルファフォーム310R(泡第19~26号)、アルファフォーム310(泡第10~1号)、ライトウォーター(泡第53~5号) 番号性能評定番号:221T158 噴霧量(L/min)35 RoHS指令(10物質対応)対応 高さ(m)【取付】上限値:8、下限値:1.6
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷

ヤマトプロテック産業機器用自動消火装置(エイブル)
エコ商品
近年、目覚ましい発展を見せる産業機器は、電子機器によってコントロールされ、省力化、無人化が進んでいます。 そんなさまざまな産業機器に対して優れた消火性能を発揮する、小型の全自動消火システムとして開発されたのが、 自動消火システムABLE(エイブル)です。 泡(機械泡)の消火薬剤を使用しております。性能評定なしの製品となります。
仕様制御盤型名:GCA-3HG 種類機械泡 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×290×250 薬剤タンク容量(L)6 対象局所工作機械・油槽対象物等 RoHS指令(10物質対応)対応 総質量(kg)約24.0
1台
199,800 税込219,780
61日以内出荷

ヤマトプロテックネオメタルガード
薬剤を均一に放射できる特殊ノズルの採用で、素早く安全・確実な消火が可能です。 本体容器を黄色にすることで一般消火器との違いを明確にするとともに、遠くからの視認性も高めます。
種類薬剤/ネオメタルガード 放射距離1~3m(20℃) 仕様使用薬剤/ネオメタルガード対応火災/リチウム、ナトリウム、マグネシウム、アルミニウム、鉄粉、金属粉 使用温度範囲(℃)-30~+40
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。
型式バンド式
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)