オールマイティタイプの液体消火器で、ABCすべての火災に適応します。
用途デパート・ビル・鉄道などに。普通火災・油火災・電気火災に。初期消火に。
オールマイティタイプの液体消火器で、ABCすべての火災に適応します。
人体にやさしい中性の強化液です。
非PFOSの薬剤を使用しています。
用途デパート・ビル・地下鉄など、適用火災:普通火災・油火災・電気火災、初期消火、デパート・ビル・地下鉄など
薬剤量(kg)8.0
種類薬剤/強化液(中性)
放射時間115秒
種別蓄圧式
放射距離4~8m
仕様蓄圧式、リサイクルシール付
トラスコ品番792-3635
材質スチール
質量(kg)13.5
高さ(mm)690
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限10年
1本
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
A(普通)火災に対しては、冷却作用と強力な浸透作用によって、確実に消火。B(油)火災に対しては泡状になった消火薬剤が油面を迅速にシールして確実に再燃を防ぎます。
従来のアルカリ強化液消火器では消火の困難だったふとん、綿くず、段ボールなどの深部火災やガソリン等の引火性油火災も、確実に消火します。
使用法が手軽に確認できる業界初の二次元バーコードなど、多様な機能を満載した消火器です。
放射距離4~7m(20℃)
種別蓄圧式
種類薬剤/強化液(中性)
オールマイティタイプの液体消火器で、ABCすべての火災に適応します。
用途デパート・ビル・鉄道などに。普通火災・油火災・電気火災に。初期消火に。
トラスコ品番360-3037
材質スチール
高さ(mm)490
放射時間60秒
放射距離4~8m
薬剤量(kg)3.91
設計標準使用期限10年
1本
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式
タイプ蓄圧式(業務用)
種類薬剤/粉末ABC
全幅(mm)約180
指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
用途事務所・工場など
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
種別蓄圧式
仕様リサイクルシール付
種類薬剤/粉末ABC
設計標準使用期限10年
長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能
薬剤量(kg)1
放射時間約12
放射距離3~6m
種別蓄圧式
質量(kg)約2.4
型3型
タイプ蓄圧式(住宅用)
種類薬剤/粉末ABC
奥行(mm)約110
全幅(mm)約135
全高(mm)約375
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン
万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。
封ロックを採用
安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。
用途事務所・工場など
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
種類薬剤/粉末ABC
種別蓄圧式
放射距離3~5m(20℃)
仕様リサイクルシール付
使用温度範囲(℃)-30~+40
全幅(mm)約180
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号10 127 002
関連キーワード