A(普通)火災に対しては、冷却作用と強力な浸透作用によって、確実に消火。B(油)火災に対しては泡状になった消火薬剤が油面を迅速にシールして確実に再燃を防ぎます。
従来のアルカリ強化液消火器では消火の困難だったふとん、綿くず、段ボールなどの深部火災やガソリン等の引火性油火災も、確実に消火します。
使用法が手軽に確認できる業界初の二次元バーコードなど、多様な機能を満載した消火器です。
放射距離4~7m(20℃)
種別蓄圧式
種類薬剤/強化液(中性)
オールマイティタイプの液体消火器で、ABCすべての火災に適応します。
人体にやさしい中性の強化液です。
非PFOSの薬剤を使用しています。
用途デパート・ビル・地下鉄など、適用火災:普通火災・油火災・電気火災、初期消火、デパート・ビル・地下鉄など
薬剤量(kg)8.0
種類薬剤/強化液(中性)
放射時間115秒
種別蓄圧式
放射距離4~8m
仕様蓄圧式、リサイクルシール付
トラスコ品番792-3635
材質スチール
質量(kg)13.5
高さ(mm)690
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限10年
1本
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
オールマイティタイプの液体消火器で、ABCすべての火災に適応します。
用途デパート・ビル・鉄道などに。普通火災・油火災・電気火災に。初期消火に。
オールマイティタイプの液体消火器で、ABCすべての火災に適応します。
用途デパート・ビル・鉄道などに。普通火災・油火災・電気火災に。初期消火に。
トラスコ品番360-3037
材質スチール
高さ(mm)490
放射時間60秒
放射距離4~8m
薬剤量(kg)3.91
設計標準使用期限10年
1本
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式
タイプ蓄圧式(業務用)
種類薬剤/粉末ABC
全幅(mm)約180
【リサイクルシール付属】フッ素化合物を含まない製品「OF1」シリーズ第一弾。フッ素化合物を一切含まない強化液(中性)消化薬剤を使用しているため、フッ素化合物に関する規制の対象になりません。より安心・安全に消火器を使用できることを目指し開発されました。建物火災の主な下人となる「天ぷら油火災」について特に威力を発揮、また薬剤が液体なので放射後に水で洗い流すことができ、狭いエリアの清掃で片付きます。
その他型式番号:消第2020~5合
質量(kg)総:約5.8
タイプリサイクルシール:A(付属)
使用温度範囲(℃)-20~+40
容量(L)薬剤量:3.0(3.56kg)
能力単位:A-1・B-1・C
寸法(cm)全高51×全幅18
放射時間約51(20℃)(秒)
距離放射:3~5m(20℃)
1台
¥14,890
税込¥16,379
欠品中
関連キーワード