3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A(普通)火災に対しては、冷却作用と強力な浸透作用によって、確実に消火。B(油)火災に対しては泡状になった消火薬剤が油面を迅速にシールして確実に再燃を防ぎます。 従来のアルカリ強化液消火器では消火の困難だったふとん、綿くず、段ボールなどの深部火災やガソリン等の引火性油火災も、確実に消火します。 使用法が手軽に確認できる業界初の二次元バーコードなど、多様な機能を満載した消火器です。
放射距離4~7m(20℃) 種別蓄圧式 種類薬剤/強化液(中性)
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式 タイプ蓄圧式(業務用) 種類薬剤/粉末ABC 全幅(mm)約180
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【リサイクルシール付属】フッ素化合物を含まない製品「OF1」シリーズ第一弾。フッ素化合物を一切含まない強化液(中性)消化薬剤を使用しているため、フッ素化合物に関する規制の対象になりません。より安心・安全に消火器を使用できることを目指し開発されました。建物火災の主な下人となる「天ぷら油火災」について特に威力を発揮、また薬剤が液体なので放射後に水で洗い流すことができ、狭いエリアの清掃で片付きます。
その他型式番号:消第2020~5合 質量(kg)総:約5.8 タイプリサイクルシール:A(付属) 使用温度範囲(℃)-20~+40 容量(L)薬剤量:3.0(3.56kg) 能力単位:A-1・B-1・C 寸法(cm)全高51×全幅18 放射時間約51(20℃)(秒) 距離放射:3~5m(20℃)
1台
14,890 税込16,379
6日以内出荷

関連カテゴリ