19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式 タイプ蓄圧式(業務用) 種類薬剤/粉末ABC 全幅(mm)約180
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約14秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離4~7m(20℃) 仕様リサイクルシール付 トラスコ品番828-8293 型式消第27-59-1号 質量(kg)約5.08 10型 高さ(mm)約490 使用温度範囲(℃)-30~40 エコマーク認定認定 単位(能力)A-3・B-7・C 全高(cm)約49 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 全幅(cm)約18 エコマーク認定番号10127002
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。 セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。
用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 放射距離3~5m(20℃) 仕様リサイクルシール付 使用温度範囲(℃)-30~+40 全幅(mm)約180 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 002
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能
薬剤量(kg)1 放射時間約12 放射距離3~6m 種別蓄圧式 質量(kg)約2.4 3型 タイプ蓄圧式(住宅用) 種類薬剤/粉末ABC 奥行(mm)約110 全幅(mm)約135 全高(mm)約375
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種別蓄圧式 仕様リサイクルシール付 種類薬剤/粉末ABC 設計標準使用期限10年
1本
19,980 税込21,978
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

A(普通)火災に対しては、冷却作用と強力な浸透作用によって、確実に消火。B(油)火災に対しては泡状になった消火薬剤が油面を迅速にシールして確実に再燃を防ぎます。 従来のアルカリ強化液消火器では消火の困難だったふとん、綿くず、段ボールなどの深部火災やガソリン等の引火性油火災も、確実に消火します。 使用法が手軽に確認できる業界初の二次元バーコードなど、多様な機能を満載した消火器です。
放射距離4~7m(20℃) 種別蓄圧式 種類薬剤/強化液(中性)
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大型蓄圧式消火器で、危険物倉庫やガソリンスタンド等に最適です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災、初期消火 薬剤量(kg)40.0 種類薬剤/粉末ABC 放射時間90秒 種別蓄圧式 放射距離5~9m 仕様蓄圧式、リサイクルシール付 トラスコ品番792-3601 質量(kg)68.4 高さ(mm)1025 設計標準使用期限10年
1本
269,800 税込296,780
70日以内出荷

二酸化炭素消火器は、法律で定められたボンベの本体容器に二酸化炭素を圧入し、電気施設や精密機械・機器の火災にすぐれた消火能力を発揮します。
種類薬剤/二酸化炭素 種別蓄圧式 タイプ蓄圧式 使用温度範囲(℃)-30~+40
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤマトプロテックABC粉末消火器(蓄圧式)
老朽化消火器による破裂事故防止、環境配慮、ライフサイクルコスト削減といった従来の消火器の課題を考慮して開発された新型消火器です。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
用途事務所・工場などに。 適用火災:普通火災・油火災・電気火災用。 適合【火災】A(普通)・B(油)・C(電気) トラスコ品番244-3693 種別蓄圧式 質量(kg)5.8 高さ(mm)490 種類粉末ABC 放射時間17秒 放射距離4~7m 薬剤量(kg)3.5 設計標準使用期限10年
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

ヤマトプロテック自動車用蓄圧式消火器
かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。
20型 薬剤量(kg)6 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約18秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離4~7m(20℃) 仕様ブラケット付能力単位/A-5、B-12、C トラスコ品番453-4778 型式消(自)第24~2号 質量(kg)10.65 タイプ蓄圧式 使用温度範囲(℃)-30~+40 全幅(mm)202 全高(mm)595 設置方法平面置き、側面タテ置き
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

ヤマトプロテック住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器
エコ商品
どこに設置しても安心、オールマイティーな消火器。普通火災・天ぷら火災・ストーブ火災・電気火災などの初期消火も素早くできます。サイズやホースの有無など、各種取り揃えていますので、用途に応じてお選びください。 高齢化社会を見据えた、軽くて使いやすい消火器。 メンテナンスフリーですので点検が簡単。 住宅防火安心マーク付き。 サビに強いSUS製指示圧力計。 高性能ダブルパッキン。 全数検査で徹底した品質管理体制。 封ロックを採用。
用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災 種類薬剤/粉末ABC 薬剤量(kg)1.5 種別蓄圧式 放射時間約15秒(20℃) 放射距離3~5m(20℃) 型式消第30~14号 質量(kg)約2.82 使用温度範囲(℃)-30~+40 全幅(mm)約130 エコマーク認定認定 全高(mm)約400 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限5年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 002
1本
9,798 税込10,778
4日以内出荷

ヤマトプロテック住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器
エコ商品
より高い安全性と機能を追求! サビに強いSUS製指示圧力計 サビ等の劣化に強いSUS(ステンレス鋼)素材を指示圧力計に使用。耐食・耐久性が高く長期間安全に使用できます。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用。 全数検査で徹底した品質管理体制 最新鋭の装置によるヘリウムリーク試験(圧力漏れ試験)に合格した製品のみを出荷。 高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープ。
用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災 種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 使用温度範囲(℃)-30~+40 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限5年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 002
1本
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマトプロテックABC粉末大型消火器(粉末・蓄圧式)50型
エコ商品
粉末(ABC)大型消火器は危険物倉庫・油槽所・屋内給油取扱所・小型タンクやビルなどで多く使用され、車載式で移動しやすい大型消火器として重要拠点の防火に活躍しています。安定した消火効力を持つ粉末(ABC)消火薬剤を大量に装填し、車載式なので火元に移動させることができます。震災対策用としても最適な消火器です。ABC すべての火災に適応します。
用途危険物倉庫、危険物取扱所、ガソリンスタンド、工場、油槽所、屋内給油取扱所、小型タンク、ビルなど 付属品リサイクルシール付 50型 タイプ蓄圧式、業務用 使用温度範囲(℃)マイナス30~プラス40 エコマーク認定認定 番号型式番号:消第25~1~号 単位能力単位:A-10・B-20・C 全高(cm)約90.4 RoHS指令(10物質対応)対応 放射時間約47秒(20℃) 放射距離4~8m(20℃) 薬剤量(kg)20 グリーン購入法適合 全幅(cm)約36 総質量(kg)約37.6 エコマーク認定番号10 127 002
1台
64,980 税込71,478
欠品中

ヤマトプロテック自動車用蓄圧式消火器
かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。
用途自動車搭載用。 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
1本
16,980 税込18,678
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマトプロテック機械泡消火器
油火災などに対する消火能力に優れた消火器です。危険物取扱所をはじめ、ビルやデパート地下街にも多く設置されています。小型機械泡消火器です。耐アルコール性を高め消火能力が飛躍的に向上しました。
用途適用火災:普通火災・油火災。 種類薬剤/機械泡(水成膜) 種別蓄圧式 2018年トラスコ掲載ページ9 1188
1本
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。 取り外しワンタッチの専用ブラケット(保持装置)でガッチリ固定。耐食性に優れてサビにくいSUS304(ステンレス)製。 指示圧力計ゲージは金属製カバーでしっかりガード。衝撃からゲージを保護するために、ヤマトプロテックでは金属製カバーを採用。 A(普通)火災・B(油)火災・C(電気)火災やプロパンなど、あらゆる原因の初期火災をスピード消火。 放射を一時的にストップできるストップ機構付き。レバーを離すと放射が止まります。
種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 使用温度範囲(℃)-30~+40 設置方法平面置き、側面タテ置き
1本
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマトプロテック粉末(KU)消火器モネックス
火災に放射した粉末(KU)消火薬剤が炎に熱せられると、粉末粒子が0.1ミクロンくらいの微粒子に分解して飛散し、粉末の表面積が増大することで消火効率がさらに大きくなります。 特にB(油)火災に驚異的な消火能力を発揮します。 危険物取扱所やガソリンスタンド等におすすめします。
薬剤量(kg)5 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約18秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離4~7m(20℃) 仕様能力単位/B-16、C 型式消第23~330号 質量(kg)8.7 使用温度範囲(℃)-30~+40 全幅(mm)250 全高(mm)590
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

ヤマトプロテック中性強化液消火器8型
エコ商品
オールマイティタイプの液体消火器で、ABCすべての火災に適応します。 人体にやさしい中性の強化液です。 非PFOSの薬剤を使用しています。
用途デパート・ビル・地下鉄など、適用火災:普通火災・油火災・電気火災、初期消火、デパート・ビル・地下鉄など 薬剤量(kg)8.0 種類薬剤/強化液(中性) 放射時間115秒 種別蓄圧式 放射距離4~8m 仕様蓄圧式、リサイクルシール付 トラスコ品番792-3635 材質スチール 質量(kg)13.5 高さ(mm)690 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年
1本
33,980 税込37,378
欠品中

ヤマトプロテックネオメタルガード
薬剤を均一に放射できる特殊ノズルの採用で、素早く安全・確実な消火が可能です。 本体容器を黄色にすることで一般消火器との違いを明確にするとともに、遠くからの視認性も高めます。
種類薬剤/ネオメタルガード 放射距離1~3m(20℃) 仕様使用薬剤/ネオメタルガード対応火災/リチウム、ナトリウム、マグネシウム、アルミニウム、鉄粉、金属粉 使用温度範囲(℃)-30~+40
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)