4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマトプロテック小型船舶用粉末消火器4型
創業当初より船舶防災分野に深くかかわり、国内船舶用消火器シェアナンバー1の実績で、海上を走る船舶に揺るぎない安心をお届けします。
仕様使用薬剤:粉末(ABC) 規格JCI 板厚(mm)本体容器:1 ノズル口径(Φmm)3.4 全高(cm)約44.3 ホース長さ(cm)27 型式承認番号国土交通省型式承認番号第5536号 放射時間約8秒 放射距離約4~6m 耐圧試験圧力(MPa)水圧:1.25 薬剤量(kg)1.2 総質量(kg)2.85 外径(Φcm)本体容器:9.7
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。粉末(ABC)消火器はあらゆる出火の原因に優れた消火能力を発揮します。
仕様使用薬剤:粉末(ABC) 規格JG 板厚(mm)本体容器:1.2 容器加圧用ガス:CO2 60g ノズル口径(Φmm)6 全高(cm)約51.5 ホース長さ(cm)34 型式承認番号国土交通省型式承認番号第567号 放射時間約15秒 放射距離約5~7m 耐圧試験圧力(MPa)3.4 薬剤量(kg)3.5 作動温度(℃)-20~+55 総質量(kg)6.46 外径(Φcm)本体容器:12.44
1本
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新SOLASⅡ-2対応、国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。粉末(ABC)消火器はあらゆる出火の原因に優れた消火能力を発揮します。
仕様使用薬剤:粉末(ABC) 規格JG 板厚(mm)本体容器:1.6 容器加圧用ガス:CO2+N2(D61) ノズル口径(Φmm)6 全高(cm)約52 ホース長さ(cm)34 型式承認番号国土交通省型式承認番号第4512号 放射時間約15秒 放射距離約5~7m 耐圧試験圧力(MPa)5.5 薬剤量(kg)5 作動温度(℃)-20~+55 総質量(kg)9.08 外径(Φcm)本体容器:14.1
1本
24,980 税込27,478
5日以内出荷

新SOLASⅡ-2対応、国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。化学的に反応させた泡薬剤を放射。船舶用として古くから採用されています。
容量(L)薬剤:9 規格JG 板厚(mm)本体容器:1.2 ノズル口径(Φmm)3.5 全高(cm)約65.2 ホース長さ(cm)34 型式承認番号国土交通省型式承認番号第722号 放射時間約70秒 放射距離約6~10m 作動温度(℃)+5~+55 試験耐圧力(Mpa)1.5 総質量(kg)約14 外径(Φcm)本体容器:16.74 薬剤量(g)A-650 B-650
1本
17,980 税込19,778
6日以内出荷