8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約14秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離4~7m(20℃) 仕様リサイクルシール付 トラスコ品番828-8293 型式消第27-59-1号 質量(kg)約5.08 10型 高さ(mm)約490 使用温度範囲(℃)-30~40 エコマーク認定認定 単位(能力)A-3・B-7・C 全高(cm)約49 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 全幅(cm)約18 エコマーク認定番号10127002
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式 タイプ蓄圧式(業務用) 種類薬剤/粉末ABC 全幅(mm)約180
1本
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヤマトプロテックABC粉末消火器10型蓄圧式SUS
エコ商品、RoHS
サビに強く耐久性に優れたステンレス製消火器です。 長期間安全に使い続けることができるため、廃棄物削減にもつながるエコマテリアルです。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災、初期消火 種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 放射距離4~7m 仕様蓄圧式、リサイクルシール付 材質ステンレス製 10型 高さ(mm)540 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10127002
1本
21,980 税込24,178
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種別蓄圧式 仕様リサイクルシール付 種類薬剤/粉末ABC 設計標準使用期限10年
1本
21,980 税込24,178
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能
薬剤量(kg)1 放射時間約12 放射距離3~6m 種別蓄圧式 質量(kg)約2.4 3型 タイプ蓄圧式(住宅用) 種類薬剤/粉末ABC 奥行(mm)約110 全幅(mm)約135 全高(mm)約375
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。 セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。
用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 放射距離3~5m(20℃) 仕様リサイクルシール付 使用温度範囲(℃)-30~+40 全幅(mm)約180 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 002
1本
8,998 税込9,898
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。 取り外しワンタッチの専用ブラケット(保持装置)でガッチリ固定。耐食性に優れてサビにくいSUS304(ステンレス)製。 指示圧力計ゲージは金属製カバーでしっかりガード。衝撃からゲージを保護するために、ヤマトプロテックでは金属製カバーを採用。 A(普通)火災・B(油)火災・C(電気)火災やプロパンなど、あらゆる原因の初期火災をスピード消火。 放射を一時的にストップできるストップ機構付き。レバーを離すと放射が止まります。
種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 使用温度範囲(℃)-30~+40 設置方法平面置き、側面タテ置き
1本
18,980 税込20,878
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。粉末(ABC)消火器はあらゆる出火の原因に優れた消火能力を発揮します。
仕様使用薬剤:粉末(ABC) 規格JG 板厚(mm)本体容器:1.2 容器加圧用ガス:CO2 60g ノズル口径(Φmm)6 全高(cm)約51.5 ホース長さ(cm)34 型式承認番号国土交通省型式承認番号第567号 放射時間約15秒 放射距離約5~7m 耐圧試験圧力(MPa)3.4 薬剤量(kg)3.5 作動温度(℃)-20~+55 総質量(kg)6.46 外径(Φcm)本体容器:12.44
1本
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)