「車用消火器」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。
種類薬剤/粉末ABC
種別加圧式
放射距離3~6m(20℃)
仕様ブラケット付能力単位/A-3、B-7、C
設置方法平面置き、側面タテ置き
●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式
タイプ蓄圧式(業務用)
種類薬剤/粉末ABC
全幅(mm)約180
かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。
取り外しワンタッチの専用ブラケット(保持装置)でガッチリ固定。耐食性に優れてサビにくいSUS304(ステンレス)製。
指示圧力計ゲージは金属製カバーでしっかりガード。衝撃からゲージを保護するために、ヤマトプロテックでは金属製カバーを採用。
A(普通)火災・B(油)火災・C(電気)火災やプロパンなど、あらゆる原因の初期火災をスピード消火。
放射を一時的にストップできるストップ機構付き。レバーを離すと放射が止まります。
種類薬剤/粉末ABC
種別蓄圧式
使用温度範囲(℃)-30~+40
設置方法平面置き、側面タテ置き
かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。
用途自動車搭載用。
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。
消火器の設置がよく分かり、工場や作業所、集合住宅、集会所などに最適です。
適合機種YA-6X、YA-6PX、YA-10X、YA-10XD、YP-10、YA-10NX
かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。
型20型
薬剤量(kg)6
種類薬剤/粉末ABC
放射時間約18秒(20℃)
種別蓄圧式
放射距離4~7m(20℃)
仕様ブラケット付能力単位/A-5、B-12、C
トラスコ品番453-4778
型式消(自)第24~2号
質量(kg)10.65
タイプ蓄圧式
使用温度範囲(℃)-30~+40
全幅(mm)202
全高(mm)595
設置方法平面置き、側面タテ置き
1台
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
関連キーワード