「10型消火器 mea10b」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式
タイプ蓄圧式(業務用)
種類薬剤/粉末ABC
全幅(mm)約180
「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。
設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3
種類薬剤/粉末ABC
放射時間約14秒(20℃)
種別蓄圧式
放射距離4~7m(20℃)
仕様リサイクルシール付
トラスコ品番828-8293
型式消第27-59-1号
質量(kg)約5.08
型10型
高さ(mm)約490
使用温度範囲(℃)-30~40
エコマーク認定認定
単位(能力)A-3・B-7・C
全高(cm)約49
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
全幅(cm)約18
エコマーク認定番号10127002
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
用途事務所・工場など
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
種別蓄圧式
仕様リサイクルシール付
種類薬剤/粉末ABC
設計標準使用期限10年
長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能
薬剤量(kg)1
放射時間約12
放射距離3~6m
種別蓄圧式
質量(kg)約2.4
型3型
タイプ蓄圧式(住宅用)
種類薬剤/粉末ABC
奥行(mm)約110
全幅(mm)約135
全高(mm)約375
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
老朽化消火器による破裂事故防止、環境配慮、ライフサイクルコスト削減といった従来の消火器の課題を考慮して開発された新型消火器です。
設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
用途事務所・工場などに。
適用火災:普通火災・油火災・電気火災用。
適合【火災】A(普通)・B(油)・C(電気)
トラスコ品番244-3693
種別蓄圧式
質量(kg)5.8
高さ(mm)490
種類粉末ABC
放射時間17秒
放射距離4~7m
薬剤量(kg)3.5
設計標準使用期限10年
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード