「csp-3x」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式
タイプ蓄圧式(業務用)
種類薬剤/粉末ABC
全幅(mm)約180
創業当初より船舶防災分野に深くかかわり、国内船舶用消火器シェアナンバー1の実績で、海上を走る船舶に揺るぎない安心をお届けします。
仕様使用薬剤:粉末(ABC)
規格JCI
板厚(mm)本体容器:1
ノズル口径(Φmm)3.4
全高(cm)約44.3
ホース長さ(cm)27
型式承認番号国土交通省型式承認番号第5536号
放射時間約8秒
放射距離約4~6m
耐圧試験圧力(MPa)水圧:1.25
薬剤量(kg)1.2
総質量(kg)2.85
外径(Φcm)本体容器:9.7
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
用途事務所・工場など
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
種別蓄圧式
仕様リサイクルシール付
種類薬剤/粉末ABC
設計標準使用期限10年
新SOLASⅡ-2対応、国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。粉末(ABC)消火器はあらゆる出火の原因に優れた消火能力を発揮します。
仕様使用薬剤:粉末(ABC)
規格JG
板厚(mm)本体容器:1.6
容器加圧用ガス:CO2+N2(D61)
ノズル口径(Φmm)6
全高(cm)約52
ホース長さ(cm)34
型式承認番号国土交通省型式承認番号第4512号
放射時間約15秒
放射距離約5~7m
耐圧試験圧力(MPa)5.5
薬剤量(kg)5
作動温度(℃)-20~+55
総質量(kg)9.08
外径(Φcm)本体容器:14.1
1本
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
関連キーワード