卓上封かん機MAX(マックス)[事務用品・工具]4日以内出荷
一通の封書から、大量の郵送物まで『のり付け』&『封かん』します。
電源24V ACアダプタ使用環境温度(℃)15~35
ビーポップ カッティングマシンMAX(マックス)[事務用品・工具]翌日出荷
仕上がり重視の切文字ステッカーが、誰でも簡単に作成できます。
電源AC100V±10% 50/60Hz分解能(mm)0.025/stepインターフェースUSBポート×1(ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(10baseT/100baseTX)
バラ釘連結機MAX(マックス)[事務用品・工具]5日以内出荷
サイディング用バラ釘を、簡単にプラシート連結できます。
サイディング用釘打機の最良のパートナーとして、便利に使えます。
釘打ち機は200本/巻の仕様です。シートの長さは1.3m/巻となりますので、V5プラシート100mから約76巻=15200本連結できます。
付属品シートホルダ、取扱説明書質量(kg)13.5コード長さ(m)1.8使用電源(V)単相100消費電力(VA)6寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)450×430×650適合釘打機木造用/CN-505・CN-505FP・CN-505A・CN-630・CN-550S・CN-565・CN-565S板金用/CN-650M・CN-620M・CN-652M・CN-660スーパーネイラ/HN-50・HN-65N1・HN-65CS・HN-65M・HN-75N1適合釘釘素線径/2.2~2.5mm、釘外部径/2.3~2.6mm、釘頭部部径/5.0~5.5mm、全長/38~52mm
常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]5日以内出荷
長さ16~32mmのステープルに対応
付属品六角棒スパナ4mm、ポンチ02、ジェットオイラ(油入)質量(kg)2.1安全装置メカニカル方式使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.68(4~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)243×64×301使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上装填数ステープル/168本(2連)
常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]5日以内出荷
長さ20~38mmのステープルに対応
付属品保護メガネ、六角棒スパナ3・4mm各1本、アイボルト8×15、ジェットオイラ(油入)トラスコ品番811-1112質量(kg)1.9安全装置メカニカル方式使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.68(5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)257×84×374使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内装填数ステープル/150本(3連)
常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]5日以内出荷
長さ13~38mmのステープルに対応
付属品保護メガネ、六角棒スパナ3・4mm各1本、アイボルト8×15、ブロック、ブロック取付用穴六角穴4×10、ジェットオイラ(油入)トラスコ品番811-1111質量(kg)2.1安全装置メカニカル方式使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.68(5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)257×84×374使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内装填数ステープル/150本(3連)
ネイルパンチMAX(マックス)[事務用品・工具]5日以内出荷
コンパネからの釘抜きは、ネイルパンチ。65mm釘も一気に打ち抜く。
仕様釘抜き対象部材/コンクリート型枠用合板(厚さ12~15mm)付属品保護メガネ、六角棒スパナ4mm、フック、フック取付六角穴付ボルト、フック取付用六角ナット、ジェットオイラ(油入)質量(kg)0.9胴径(Φmm)(釘抜き対象)2.1~3.05使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.7(4~7)ネイル足長さ(mm)(釘抜き対象)45~65寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)189×53×235使用ホース内径7mm以上、長さ20m以内
常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]5日以内出荷
長さ16~22mmのステープルに対応
付属品ベルトフック、六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×225使用ホース建築用/内径7mm以上装備品ガード(傷つき防止・深さ調整用)装填数ステープル・ネイル/150本(1連)
常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]7日以内出荷
長さ10~22mmのステープルに対応。
付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×217使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上装備品ガード(傷つき防止)装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
高圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]5日以内出荷
改正JIS N90釘対応!
65~90mmの釘に対応。
硬質エンジニアリングウッドに強力打ち込み!!
LSL等、超硬質部材への打ち込みパワーを重視する方にお勧め。
ワイヤ連結釘専用タイプ。
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)質量(kg)2.8安全装置メカニカル方式、トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.2~2.3(約12~23)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)353×133×301使用エアコンプレッサマックススーパーエア・コンプレッサ使用ホースマックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内装備品コンタクトトップ装填数ネイル・ステープル/120本(1巻)・150本(1巻)・200本(1巻)・250本(1巻)
高圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]5日以内出荷
27~50mmの釘に対応。
より正確な作業を実現する用途別専用ホルダを標準装備。
平打ち用のO、角形トタン打ち用のP、波形トタン打ち用のQ、ワッシャ打ち用のR、部材に合わせてカットできる加工用のSが付いています。
付属品保護メガネ、アイボルト8×15、ホルダP(角形トタン用)、ホルダQ(波形トタン用)、ホルダR(ワッシャ・ボード用)、ホルダS(カット用)、ジェットオイラ(油入)質量(kg)1.9安全装置メカニカル方式、トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.25(10~23)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)277×130×287使用エアコンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ使用ホースマックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内装備品ホルダO(平打ち・谷打ち用)装填数ネイル・ステープル/200本(1巻)
高圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]5日以内出荷
32~50mmの釘に対応。
ドライバ跡がつきにくく、仕上がり抜群。
コンタクトノーズ一体式で、正確に釘頭をとらえます。
付属品保護メガネ、コンタクトトップ(2個)、アイボルト8×15、ジェットオイラ(油入)質量(kg)1.9安全装置メカニカル方式、トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.25(10~23)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)277×130×287使用エアコンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ使用ホースマックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内装備品コンタクトトップ装填数ネイル・ステープル/200本(1巻)
高圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]5日以内出荷
65~100mmの釘に対応。
一発打ちで超軽量2.7kg。
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)質量(kg)2.7安全装置メカニカル方式、トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.25(10~23)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)372×97×296使用エアコンプレッサマックススーパーエア・コンプレッサ使用ホースマックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内装備品アタッチメントV装填数ネイル・ステープル/50本(1巻)
常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]5日以内出荷
45~70mmの釘に対応。
抜群のバランス設計で、横打ちもラクラク!
グリップカバーを標準装備。
シリンダキャップ及びボディ側面の磨耗防止用にプロテクタを装備。
付属品保護メガネ、六角棒スパナ5・6mm各1本、アイボルト、ジェットオイラ(油入)質量(kg)3.4安全装置メカニカル方式使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.68(5~7)ネイル装填本数250本(1巻)・300本(1巻)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)316×128×340使用ホース内径8.5mm以上、長さ30m以内
常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]4日以内出荷
27~50mmの釘に対応。
堅木への斜め打ち・クリンチ打ちでも釘頭を沈める強力パワー。
付属品保護メガネ、六角棒スパナ4mm、ジェッオイラ(油入)質量(kg)2.1安全装置メカニカル方式、トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.78(5~8)ネイル装填本数250本(1巻)・400本(1巻)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)283×126×325使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]8日以内出荷
ワイヤ連結釘専用タイプ。
32~50mmの釘に対応。
アジャスタ機構で深さ調整が出来るので、面一打ち込みに最適。
付属品保護メガネ、六角棒スパナ4mm、ジェッオイラ(油入)質量(kg)1.6安全装置メカニカル方式、トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78(4~8)ネイル装填本数400本(1巻)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)284×108×312使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
ステープル用釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]当日出荷
小型・軽量1.5kgで取り回し抜群です。
打ち込み深さ調節機構付です。
部材を傷付けにくいシリンダキャッププロテクタを装備しています。
用途ビル内装業者。仕様トリガロック機能付、フック付トラスコ品番355-2870質量(kg)1.5使用空気圧力(MPa)0.45~0.8ステープル装填数168本(2連)高さH×幅W×長さL(mm)247×60×300適合寸法(mm)ステーブル肩幅×長さ/4×16~32
高圧釘打機(スーパーネイラ)MAX(マックス)[事務用品・工具]5日以内出荷
高圧フロアステープル釘打機
スリムボディが実現した驚異の隅打ち4mm!
床キズ防止全方向プロテクタ採用。(PAT.P)
独自のドライバで、ステープルが曲がらず、スパッと打ち込める。
用途内装フロア仕様連単切換不要フロア打ち空打ち防止機構打ち込み深さ調整アジャスタ排気マフラー減音フリープラグ付付属品保護メガネ平打ちアタッチメントジェットオイラ(油入)キャリングケース六角棒スパナ4mm(装備品)質量(kg)1.7安全装置メカニカル方式、トリガロック適合ステープル9Tステープル(幅9mm)使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.98~2.25(10~23)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)293×80×304適合ステープル長さ(mm)32(932T・932Tフロア)、38(938T・938Tフロア)、44(944T-SC・944Tフロア)、51(951Tフロア)、57(957Tフロア)使用ホース(マックス スーパーエア・ホース)内径5mm以上、長さ30m以内
高圧釘打機(スーパーネイラ)MAX(マックス)[事務用品・工具]5日以内出荷
高圧釘打機
火薬不要で施工コストを低減。
22~52mmのコンクリートピン、32~65mmのコンクリート釘・鋼板釘が使用できます。
用途コンクリート、鋼板4.5mm厚まで仕様直プラシート連結釘単発打専用(DSバルブ)フリープラグ付フック付付属品保護メガネアタッチメントBアタッチメントCポンチ06ジェットオイラ(油入)キャリングケースアタッチメントA(装備品)質量(kg)2.9安全装置メカニカル方式(DS)、トリガロック使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.47~2.45(15~25)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)400×85×315使用エアコンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ使用ホース(マックス スーパーエア・ホース)内径5mm以上、長さ30m以内
プラシート連結釘MAX(マックス)[事務用品・工具]¥18,980~税込¥20,878~
1箱(200本×40巻)
当日出荷から6日以内出荷
プラシート連結釘(太め)MAX(マックス)[事務用品・工具]¥24,980税込¥27,478
1箱(200本×20巻)
9日以内出荷
長さ(mm)50頭部径(Φmm)5.3ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.2材質ステンレス鋼線連結方式プラシート胴部形状リング適合釘打機HN-50、HN-50N、HN-65CS、HN-65M、HN-65N1、NH-65S1、HN-75N1、CN-450G、CN-550S、CN-565S、CN-650M
プラシート連結釘(細め)MAX(マックス)[事務用品・工具]¥12,980~税込¥14,278~
1箱(200本×40巻)
翌々日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス鋼線分類ステンレス釘連結方式プラシート胴部形状スクリュウ適合釘打機HN-50、HN-R38、CN-238、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉
プラシート連結ピン(コンクリート用) CP-CMAX(マックス)[事務用品・工具]¥24,980~税込¥27,478~
1箱(50本×40巻)
5日以内出荷から6日以内出荷
焼入ピン
用途コンクリート用材質鉄連結方式プラシート胴部形状普通
ステープル用釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]6日以内出荷
プロの早打ちに応える優れた速射性能を実現しました。25mmステープルもOK。ステープルを打ち込む余裕のパワー。ベストセラー。信頼のオレンジボディー。垂直打ちに最適な安定板を装備。引きずり打ちも垂直のままの状態でスムーズに行え、ボードもしっかり押さえられます。
用途内装使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.68[4~7]ステープル幅(mm)肩幅:4ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22、25質量(kg)1.4使用ホース内径(Φmm)7以上ステープル装填数100本(1連)高さH×幅W×長さL(mm)165×66×245
ガンタッカMAX(マックス)[事務用品・工具]3日以内出荷
LM90603MAX(マックス)[事務用品・工具]10日以内出荷
仕様内径Φ3.4mm(2.0mm2用)RoHS指令(10物質対応)対応
IL99370MAX(マックス)[事務用品・工具]3日以内出荷
種別詰め替えインクリボン色黒タイプ100タイプ用RoHS指令(10物質対応)対応
IL92341MAX(マックス)[事務用品・工具]3日以内出荷
種別屋内シートカッティング&プリント用色赤タイプ100タイプ用長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応