絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
683件中 641~680件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーエア・2点エアセット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スーパーエア・2点エアセット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    6日以内出荷
    釘打機を長持ちさせるための2点セットです。スーパーネイラ専用のエアチャック・プラグを標準装備しています。
    用途コンプレッサと釘打機の間に設置して水抜きとオイル補給に
  • エアタンク(高圧接続) 4MPaコンプ対応 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    エアタンク(高圧接続) 4MPaコンプ対応

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    6日以内出荷
    高圧接続エアタンク(4MPaコンプ対応)です。
    用途高圧釘打機専用エアタンク
  • エアタンク(常圧接続) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    エアタンク(常圧接続)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    5日以内出荷
    常圧接続エアタンクです。リーズナブル常圧サブタンクです。
    用途一般釘打機・エアツール専用エアタンク
  • 高圧コイルネイラ(スーパーネイラ) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧コイルネイラ(スーパーネイラ)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    3日以内出荷
    マックス釘打機スーパーネイラシリーズ。新・高圧ボディー採用。従来機より軽量化し、ハイパワー。キレが、打感が、いい!ワンサイクルでリターンまで完了するので、打感が向上します。コンタクト押付荷重約32%軽減(従来機比)。連続作業が軽快に!斜め打ち・狙い打ちがしやすい!。瞬マガジンで釘をスピーディーに装填。ドアに触れることなく、マガジン周辺の操作のみで釘が装填できる「瞬マガジン」機能を装備しています。圧力切替機構で深さ調節が瞬時にできる!圧力切替レバーで切り替えると、釘打機内部のエア圧力が切り替わり、パワーを変えられます。簡単打ち込み深さ調節・連続打ち込み本数の向上。24爪のコンタクトノーズ。
    用途屋根下地・壁下地の施工。3.2mm厚までの鋼板への木材取付施工。木造住宅の根太・垂木など躰体施工。コンクリートへの木材取付施工。ツーバイフォー工法施工質量(kg)2.6安全装置メカニカル方式/トリガロック装置使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.2~2.3[約12~23]ネイル装填本数120・150・200・250・300(1巻)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)343×129×314使用ホースマックス スーパーエアホース(内径5mm以上・長さ30m以内)使用コンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ
  • ハチアッチ 蜂防護手袋 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ハチアッチ 蜂防護手袋

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥4,298税込¥4,728
    1双
    23日以内出荷
    3層構造で手甲側を蜂から護ります。立体縫製で優れた操作性があります。
    用途蜂の危険がある作業現場での手袋として。トラスコ品番121-8008材質甲部:人工皮革、平部:人工皮革厚さ(mm)甲:2.0、平:0.8色ホワイトサイズM全長(cm)25.2中指長(cm)9.2手のひらまわり(cm)22袖口仕様マジックベルト
  • IDプレート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    IDプレート

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱
    5日以内出荷
    幅(mm)4.1厚さ(mm)1長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーフカッタユニット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ハーフカッタユニット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    テープ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1箱
    5日以内出荷
    長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリップスリーブ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    グリップスリーブ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1箱
    5日以内出荷
    長さ(m)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    インクリボン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1箱
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    インクリボンカセット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱
    5日以内出荷
  • ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ガンタッカ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    3日以内出荷
  • 充電式メッシュ筋カッタ替え刃 C06S MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式メッシュ筋カッタ替え刃 C06S

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    4日以内出荷
    PJ-C060用替え刃
  • フィニッシュネイル F12M0 チャ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    フィニッシュネイル F12M0 チャ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥5,998税込¥6,598
    1パック(5箱)
    7日以内出荷
  • LM90603 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    LM90603

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥4,998税込¥5,498
    1巻(250m)
    3日以内出荷
    仕様内径Φ3.4mm(2.0mm2用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • IL92341 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    IL92341

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥5,498税込¥6,048
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    種別屋内シートカッティング&プリント用色赤タイプ100タイプ用長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • IL92342 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    IL92342

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥5,498税込¥6,048
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    種別屋内シートカッティング&プリント用色青タイプ100タイプ用長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型長尺サーマルプリンタ脚部 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    大型長尺サーマルプリンタ脚部

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥79,980税込¥87,978
    1台(18.8kg)
    5日以内出荷
    電源(V)AC100±10% 50/60Hz消費電力(W)最大:700以下、待機時:5以下対応Win11/10対応インターフェースUSB、LAN印字密度203dpi (8ドット/mm)印字方式ラインサーマルヘッドによる直接サーマル(感熱)方式使用環境温度(℃)10~35印字速度最高24.9mm/秒(専用紙で用紙感度1の時)用紙サイズA0(850mm)、A1:(640mm)、A2(432mm)幅のロール紙排紙方法オートカット方式給紙方式ロール紙連続給紙使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)リピート機能1~99枚設定可能
  • キャリングケース MAX(マックス)[事務用品・工具]

    キャリングケース

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1個
    欠品中
  • 梱包機 パックナー 専用針 ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    梱包機 パックナー 専用針 ステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥109,800税込¥120,780
    1ケース
    15日以内出荷
    手動袋口結束機(パックナー)HR-PS2用専用針。※機械本体は別売り。
    材質アルミ足長(mm)11
  • 充填材用フォームガン FG-700 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充填材用フォームガン FG-700

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    使いやすく、経済的なマックス充てん剤専用フォームガンです。 トリガを引くだけで吐出ができます。 手元で吐出量が調整可能です。 小さな隙間や上向きの作業も容易にできます。 装着したまま1~2ヶ月保管でき、再使用も可能で最後までムダなく使いきれます。 使いやすく、経済的なマックス充てん剤専用フォームガンです。
    用途充てん剤専用フォームガントラスコ品番811-1072質量(kg)1.2危険物の類別非危険物
  • 充電式インパクトドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式インパクトドライバ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    5日以内出荷
    モーターブラシレスDCモータねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850AJP-L91825A、14.4V:JP-L91440AJP-L91430AJP-L914JP-L91415AJP-L91415ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法:6.35、対角寸法:7.1ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12使用充電器リチウムイオン急速充電器JC-925ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120
  • 充電式インパクトドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式インパクトドライバ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    6日以内出荷
    質量(kg)1.4(フック無し時)モーターブラシレスDCモータねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850AJP-L91825A、14.4V:JP-L91440AJP-L91430AJP-L914JP-L91415AJP-L91415ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法:6.35、対角寸法:7.1充電時間(分)実用充電 約55(容量の約90%)、満充電 約65(容量の約100%)ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)127×79×237(ヘッド長109)使用充電器リチウムイオン急速充電器JC-925ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120
  • ねじ打機ターボドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ねじ打機ターボドライバ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番474-3288
  • ピンネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ピンネイラ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    6日以内出荷
  • 電子製本機 テープカートリッジ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    電子製本機 テープカートリッジ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット(40巻)
    4日以内出荷
    テープ幅(mm)36テープ長さ(m)15(A4長め方向50冊分)
  • 書家の筆 オプション書体 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    書家の筆 オプション書体

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    5日以内出荷
  • ビーポップ和文書体 太明朝体 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ和文書体 太明朝体

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
  • LP-80/80T用上質感熱紙/ダイカットラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    LP-80/80T用上質感熱紙/ダイカットラベル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット(50巻)
    4日以内出荷
  • LP-100RS/100HRS用レジン系インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    LP-100RS/100HRS用レジン系インクリボン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1セット(10巻)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    長さ(m)300
  • LP-100RS/100HRS用セミレジン系インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    LP-100RS/100HRS用セミレジン系インクリボン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1セット(10巻)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    長さ(m)300
  • 白色高保存紙 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    白色高保存紙

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット
    5日以内出荷
  • 合成紙N MAX(マックス)[事務用品・工具]

    合成紙N

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥129,900税込¥142,890
    1セット
    5日以内出荷
  • クロス合成紙 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    クロス合成紙

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥100,900税込¥110,990
    1セット
    5日以内出荷
  • フィルムシール MAX(マックス)[事務用品・工具]

    フィルムシール

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥60,980税込¥67,078
    1セット
    5日以内出荷
    色黒発色寸法(幅Wmm×長さLm)305×30入数(本)4
  • 木目シール紙 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    木目シール紙

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1セット
    5日以内出荷
  • カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    カッティングマシン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥429,800税込¥472,780
    1台
    4日以内出荷
    熟練した筆文字で、誰でもスピーディに、各種看板を作成。 筆耕作業のわずらわしさを一気に解決。経済的にもお得です。 高速カッティングで作業時間を大幅短縮。仕上がり美しく、手書きをしのぐ筆さばき。 場所をとらない、省スペース、コンパクトボディ。動作音も静かでどこでも気軽に使えます。 シートの残量を検出。長さが足りずに、シートが無駄になることを省きます。 LAN接続に対応。離れた場所への設置や、複数台のパソコンで共有して使用することができます。 シートがずれないスプロケット方式採用。簡単にシートをセットでき、長尺もズレ無くかっとできます。 マックスオリジナル筆耕ソフト「書家の筆」で使用できます。
    付属品電源ケーブル、USBケーブル、カッティングツール、スキージ、CD-ROM、スパナ、取扱説明書、インストールマニュアル、保証書兼お客様登録カード適合専用粘着シート(460mm×20m巻)消費電力(W)最大24、待機時7本体質量(kg)6.4分解能0.025mm/step外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)626×200×218電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)最大出力範囲(mm)幅420×長さ3000カット速度軸方向:500mm/秒、最大(45度方向):700mm/秒インターフェイスUSB:USB 2.0(Full Speed) LAN:10BASE-T/100BASE-TX適合替刃カッティングツール CM-100CC
  • 省スペースサーマルプリンタ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    省スペースサーマルプリンタ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥589,800税込¥648,780
    1台
    5日以内出荷
    生花札・樒・供物札・行灯・歓迎看板など、各種セレモニーの表示物を手書きを凌ぐ味わい深い筆文字で素早く美しく仕上げます。 最高出力速度35mm/秒というハイスピードを実現。急ぎの仕事や原稿内容の変更にもスピーディに対応できます。また、ボディは418(W)×298(D)×246(H)mmとコンパクト、狭い店頭はもちろんセレモニー会場に持ち込んでの筆耕作業にも活用できます。 印刷の前に「消耗品確認窓」からセットされている用紙の幅と種類をひと目で確認でき、消耗品の入れ間違いによるムダを防ぎます。 印刷中に文字の間違いに気づいた場合は、印刷停止ボタンを押して速やかに印刷を中止することができます。 ネットワーク(LAN)につなげば、パソコンと離れた場所にプリンタを設置したり、複数のパソコンから共用のプリンタとして出力できます。パソコンのない作業室に設置したプリンタから出力したい場合や、筆耕作業が立て込み作業を分担したい場合に大変便利です。 高級感のある演出ができる厚手コート紙、糊不要ですぐに貼れる木目シール紙、コストパフォーマンスに優れた木目紙、半透明で行灯や道案内看板など幅広い用途に適したシートフィルム紙と多彩な専用紙をラインナップ。用途やシーンに合わせて選べます。
    仕様自動裁断、9枚までコピー可能型式卓上型質量(kg)12.5規格VCCI Class B消費電力(W)160対応OSWindows 8 / 7 / Vista (64bit版は8/7のみ対応)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)418×298×246電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)速度最大35mm/秒印字密度203dpi使用環境湿度:30~85%、室温:10~35℃適合幅(mm)305mm幅ロール紙 最大291mm260mm幅ロール紙 最大250mm200mm幅ロール紙 最大190mm195mm幅ロール紙 最大185mm150mm幅ロール紙 最大140mm給紙方法ロール紙連続給紙印刷方式感熱方式インターフェイスLAN(100BASE-TX,10BASE-T)/USB2.0(フルスピード)作図範囲(mm)「書家の筆」SF-600:最大10m、「筆フローリスト」HF-200:最大1.1m
  • 宛名ラベル(宛名ラベル貼付プリンタ専用) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    宛名ラベル(宛名ラベル貼付プリンタ専用)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1巻
    4日以内出荷
  • ロール釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ロール釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(50本×20巻)
    5日以内出荷
    適合CN-V400A