9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
常圧接続中間タンク(増設タンクとしても使用可)
用途一般釘打機、エアツール専用 仕様最高取出圧力(二次側)(Mpa[kgf/cm2])/0.83(約8.5)消費時内蔵圧力(一次側)(Mpa[kgf/cm2])/1.0(約10) 質量(kg)8.3 タンク容量(L)17 最高吐出圧(MPa)0.83 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)345×310×440 エア取出口一般用(常圧)2個(PT1/4) エア取入口エアプラグ
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

簡単ステップで、27L仕様(5連タンク)に変身!。仮留めして一気に外壁を施工する時、2人でボード張りする時、建方の時など大量のエアーを使用する際に便利。
付属品エアチャック44K 最高圧力(MPa)タンク内:4.4 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)202×429×540
1台
82,980 税込91,278
5日以内出荷

高圧接続エアタンク(4MPaコンプ対応)です。
仕様高圧釘打機専用エアタンク トラスコ品番811-1053 質量(kg)3 タンク容量(L)5 最高使用圧力(MPa)4.3 対応タンク内圧44気圧まで
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷

「ハンディ」なのに「パワフル」、こだわりの「可搬性」を備えたハンディコンプレッサです。常圧専用タイプです。新コンパクトボディ、可倒式ハードグリップを採用することで、「片手持ち」でも「肩掛け」でも楽に持ち運びができます。新モータ採用により、従来機と比較して高圧域吐出量が13%アップしました。すべての圧力レンジで従来機より静かになりました。ムダの少ない運転で、必要な分だけエアを溜めるAIモード(自動制御運転)を搭載しました。
用途エア工具の動力源。 仕様発生音(dB):55(静音モード) 質量(kg)14 空気取出口常圧4個 圧力調整範囲(MPa)常圧0.1~0.83a(約1~8.5Kgf/cm2) 吐出量(L/min)(2.5MPa)ハイパワー・AIモード時90 最高圧力タンク内:45気圧(4.4MPa) 使用電源(V)AC100(50/60Hz共用) エアータンク容量(L)8 圧力制御範囲(MPa)静音モード:ON圧 約2.5/OFF圧 約3.0,AIモード:ON圧 約2.5~3.9/OFF圧 約2.9~4.4,ハイパワーモード:ON圧 約3.9/OFF圧 約4.4
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

吹き付けからタッチアップまで。重さ15Kgと軽量。一人でラクに持ち運びできます。65dBの静音設計。現場近隣のへの騒音に配慮。電動式のオイルレスコンプレッサでクリーンな作業環境で快適作業が可能。AK-T16(44K)のエアータンク(別売)があれば5連タンクになり、大量エアを使用する作業にも対応可能。空気取出口に塗装業界などで使用されている細径・小型のエアチャックであるエアーチャックSと汎用性の高いエアチャックの2パターンついております。
用途塗装・光触媒・薬剤噴霧作業に。 種類静音/軽量 電源(V)AC100(50/60Hz供用) タンク容量(L)11 モーターブラシレスDCモータ 騒音値(dB)65 最高圧力(タンク内)45気圧 潤滑方式オイルレス 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)573×351×336 回転速度(min-1[r.p.m])静音モード:最大1400、AIモード:最大2450、ハイパワーモード:最大2800 モーター出力(W)1300 負荷電流(A)静音モード:最大12、AIモード:15、ハイパワーモード:15 圧力制御範囲(MPa)静音モード(ON圧・約2.5、OFF圧・約3.0)、AIモード(ON圧・約2.5~3.9、OFF圧・約4.4)、パワーモード(ON圧・約3.9、OFF圧・約4.4 関連資料(5.56MB)
1台
169,800 税込186,780
14日以内出荷

「ハンディ」なのに「パワフル」、こだわりの「可搬性」を備えたハンディコンプレッサです。高圧常圧兼用タイプです。新コンパクトボディ、可倒式ハードグリップを採用することで、「片手持ち」でも「肩掛け」でも楽に持ち運びができます。新モータ採用により、従来機と比較して高圧域吐出量が13%アップしました。すべての圧力レンジで従来機より静かになりました。ムダの少ない運転で、必要な分だけエアを溜めるAIモード(自動制御運転)を搭載しました。
用途エア工具の動力源。 幅(mm)425 質量(kg)14 高さ(mm)375 種類静音・軽量・小型 奥行(mm)316 空気取出口高圧2個・常圧2個 圧力調整範囲(MPa)0.1~2.45(高圧)、0.1~0.83(常圧) 騒音値(dB)62(ハイパワー)、55(静音) 吐出量(L/min)90(ハイパワー・AIモード時/2.5MPa) 最高圧力45気圧(4.4MPa・タンク内) 使用電源(V)AC100(50/60Hz共用) エアータンク容量(L)8 モーター出力(W)1300 制御圧力(MPa)【静音モード】約2.5(ON圧)/約3.0(OFF圧)、【AIモード】約2.5~3.9(ON圧)/約2.9~4.4(OFF圧)、【ハイパワーモード】約3.9(ON圧)/約4.4(OFF圧)
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

「ハンディ」なのに「パワフル」、こだわりの「可搬性」を備えたハンディコンプレッサです。高圧専用タイプです。新コンパクトボディ、可倒式ハードグリップを採用することで、「片手持ち」でも「肩掛け」でも楽に持ち運びができます。新モータ採用により、従来機と比較して高圧域吐出量が13%アップしました。すべての圧力レンジで従来機より静かになりました。ムダの少ない運転で、必要な分だけエアを溜めるAIモード(自動制御運転)を搭載しました。
用途エア工具の動力源。 仕様発生音(dB):55(静音モード) 質量(kg)14 空気取出口高圧4個 圧力調整範囲(MPa)高圧0.1~2.45a(約1~25Kgf/cm2) 吐出量(L/min)(2.5MPa)ハイパワー・AIモード時90 最高圧力タンク内:45気圧(4.4MPa) 使用電源(V)AC100(50/60Hz共用) エアータンク容量(L)8 圧力制御範囲(MPa)静音モード:ON圧 約2.5/OFF圧 約3.0,AIモード:ON圧 約2.5~3.9/OFF圧 約2.9~4.4,ハイパワーモード:ON圧 約3.9/OFF圧 約4.4
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

プロからDIYまで幅広いユーザーに対応。 持ち運びラクラク19kg。 エア工具にも安心。タンク内防錆処理。 1馬力・タンク内最高圧力0.95MPa。
用途2×4、在来建築、ネダレス工法、ビル内装工事、マンション構造等の現場にこれ1台!! トラスコ品番474-3202 モーター750W 空気取出口一般釘打機・エア工具用エアチャックワンタッチ式(1個) 吐出量(L/min)※JIS B8341に則り測定。【0.49MPa運転時】65(50Hz)、75(60Hz)(電圧状況により異なります) 使用電源AC100V(50Hz/60Hz共用) 回転速度(min-1[r.p.m])最大2850(50Hz)、3450(60Hz) 負荷電流(A)14 気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数47×24×1
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

内部のモータ、冷却ファンが新しくなる事で高圧域吐出量アップ!作業量が従来機の約2倍に。ハイパワーで62dB、静音モードで55dBと従来機よりすべての圧力レンジで静かに!。操作パネルの刷新,。横向き新レイアウトにする事で壁に寄せて置けるようになるだけでなく、そのままホースを挿し圧力操作が可能。お手持ちのスマホで、コンプが操作可能に。
用途高圧機 種類静音 最高回転数(min-1[r.p.m])静音モード運転時:最大1400/AIモード運転時:最大2450/ハイパワーモード運転時:最大2450 モーターDCブラシレスモータ 空気取出口高圧パージ機構付(2個)・高圧ワンタッチ式(2個) 吐出量(L/min)静音モード運転時:111・AIモード運転時:194・ハイパワーモード運転時:194 (2.5MPa) モーター出力(W)1300 負荷電流(A)静音モード運転時:最大12・Iモード運転時:最大15・ハイパワーモード運転時:最大15 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)339×351×573 圧力制御範囲(MPa)静音モード:(ON圧 約2.5 OFF圧 約3.0)・AIモード:(ON圧 約2.5~3.9 OFF圧 約2.9~4.4)・ハイパワーモード:(ON圧 約3.9 OFF圧 約4.4) 気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数Φ60×28×1、Φ40×10×1 減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])減圧弁(H):高圧0.1~2.45×1(約1~25)
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)