2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショートノズルタイプ 手元でフォーム吐出量が調整できるので作業性が抜群! トリガを引くだけで塗布できるので手や腕の疲れを大幅に軽減!
用途シスタネダ(SistaNeda)・充てん剤FF-1000 質量(kg)0.6 使用温度範囲(℃)-10~40 ノズル長(mm)200 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)190×48×335 危険物の類別非危険物
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

専用フォームガンでラクラク作業。 トリガを引くだけで吐出ができます。手元で吐出量が調整できます。小さな隙間や上向きの作業も容易に。 とっても経済的。 ガンに装着したまま1~2ヶ月保管できますので、作業の中断、再開が容易でロスが少なく、最後までムダなく使えます。 優れた断熱、止水効果。 独立気泡のため優れた断熱効果を発揮し、また吸水性が低く止水効果を高めます。 【環境にやさしい健康住宅対応】 FF-1000の成分には「シックハウス症候群」等の有害性のあるホルムアルデヒドを含んでいません。 また、噴射ガスは規制対象外の代替フロンを使用しています。
用途充てん、断熱、結露防止、吸音、補修工事 仕様エアゾール缶(容量810g/750mL) 使用温度範囲(℃)-40~100 硬化時間(分)約40分(20mm厚) 発泡体積(L)32~36 熱伝導率(W/mk)0.038 発泡倍率約1.5倍 危険等級 タックフリータイム(分)約10 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.8L ホルムアルデヒド等級JAIA000466 F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1本(800g)
2,898 税込3,188
当日出荷

関連カテゴリ