ラベルを自動ラミネートして出力します。Hテープを使用することで、高速印刷または高解像度印刷を選択できます。バーコードリーダーなどの入力機器からのラベル発行が可能です。
用途水、油、こすれへの耐久性が求められる現場用のラベル作成に。
幅(mm)118
トラスコ品番855-0502
質量(kg)1.48
高さ(mm)146
奥行(mm)192
電源(V)100
消費電力(W)63.6
対応OSWindows 11/10
印字密度360×180~720
2018年トラスコ掲載ページ10 0523
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。
用途施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。
分解能0.025mm/step
幅(mm)385
奥行(mm)203
高さ(mm)215
最大作画範囲200×3000mm
質量(kg)3.9
トラスコ品番412-5436
対応OSWindows10
カット速度最大120mm/sec
インターフェイスUSB、LAN
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。カット&プリント機能で、切り文字・縁取り・定型枠カット(5種類)が可能。(PM-100W2は定型枠カットのみ)。プロセスカラー印刷機能で、写真やカラーイラスト入り表示の作成が可能。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
幅(mm)330
質量(kg)9.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320
印字方式熱転写方式
カット速度最大120mm/秒
最大作画範囲100×2000mm
インターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)LANポート×1(10base-T/100base-TX)
電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨)
使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと)
機能切り文字・縁取り・枠カット
仕様プロセスカラー印刷:対応可、UL消耗品:対応可、LAN接続:対応可
赤黒、2色印字が可能。
最大148mm/秒の高速印字。
高耐久のオートカッタ搭載。
バーコード(23規格)対応。
場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。
はがしやすい、ダイカットラベルを採用。
パソコンでレイアウト自由自在。
Excel・Accessデータとのリンクも簡単。
用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
仕様オートカッター
付属品CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド
適合【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode
質量(kg)1.15
消費電力(W)115以下
電源AC100V 50/60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×125×142
インターフェースUSB Ver.2.0 フルスピード
印字密度300dpi
最大印字幅(mm)59(62mm幅テープ使用時)
印字方式ダイレクトサーマル方式
使用環境温度(℃)10~35
印字速度最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速)
最大印字長さ(mm)12.7mm(無定長ラベル使用時)
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
LP‐80用感熱ラベルです。
用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に
仕上がり重視の切文字ステッカーが、誰でも簡単に作成できます。
電源AC100V±10% 50/60Hz
分解能(mm)0.025/step
インターフェースUSBポート×1(ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(10baseT/100baseTX)
熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
用途案内表示・看板の作成に。
幅(mm)330
質量(kg)9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320
付属品ソフトウェアCD、スパナ、カッティングツール(刃)、カッタホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド
印字方式熱転写方式
印字密度203dpi
印字速度25mm/秒
カット速度最大120mm/秒
分解能カッティング:0.025mm/step
最大作画範囲100×2000mm
インターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)
電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
消費電力(W)85
使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨)
使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと)
機能枠カット
品番IL90215
仕様プロセスカラー印刷:対応不可、UL消耗品:対応不可、LAN接続:対応不可
アズワン品番65-1855-75
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
関連キーワード