ショートノズルタイプ
手元でフォーム吐出量が調整できるので作業性が抜群!
トリガを引くだけで塗布できるので手や腕の疲れを大幅に軽減!
用途シスタネダ(SistaNeda)・充てん剤FF-1000
質量(kg)0.6
使用温度範囲(℃)-10~40
ノズル長(mm)200
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)190×48×335
危険物の類別非危険物
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
未硬化の接着剤・充てん剤(FB-500・FF-1000)を洗浄します。
仕様エアゾール缶(容量500ml)フォームガンへの取り付け可
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
使いやすく、経済的なマックス充てん剤専用フォームガンです。
トリガを引くだけで吐出ができます。
手元で吐出量が調整可能です。
小さな隙間や上向きの作業も容易にできます。
装着したまま1~2ヶ月保管でき、再使用も可能で最後までムダなく使いきれます。
使いやすく、経済的なマックス充てん剤専用フォームガンです。
用途充てん剤専用フォームガン
トラスコ品番811-1072
質量(kg)1.2
危険物の類別非危険物
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
関連キーワード