ブラシレスDCモータ採用です
強靭な耐環境性能「MAX IEGS」です
静音性と締めやすさ両立の静音インパクトドライバです
用途各種ネジ締め作業
モーターブラシレスDCモータ
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
バッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850AJP-L91825A、14.4V:JP-L91440AJP-L91430AJP-L914JP-L91415AJP-L91415
ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法:6.35、対角寸法:7.1
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
使用充電器リチウムイオン急速充電器JC-925
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120
質量(kg)1.4(フック無し時)
モーターブラシレスDCモータ
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
バッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850AJP-L91825A、14.4V:JP-L91440AJP-L91430AJP-L914JP-L91415AJP-L91415
ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法:6.35、対角寸法:7.1
充電時間(分)実用充電 約55(容量の約90%)、満充電 約65(容量の約100%)
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)127×79×237(ヘッド長109)
使用充電器リチウムイオン急速充電器JC-925
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120
18V静音インパクトドライバ
低振動で、さらに締めやすく!
サッシビス締めから、金物ビス締めまで快適作業!
クラス最短ヘッド長 135mm
前後割ショートハウジングにより、全長135mmで、取回しが良くなりました。
さらに低振動で締めやすく
スタミナアップとスピード維持
プッシュスイッチで素早く正逆切替
4種類の照射モード
4つの回転モードで快適作業
クイックリバース
MAX IEGS 『マックスイージス』
バッテリー電圧(V)18
最大締付トルク(N・m)強モード:約33(337kgf・cm2)、弱モード:約6(63kgf・cm2)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~2800、中モード:0~2000、弱モード:0~700
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M10
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120
打撃数(min-1[回/分])0~3400
付属品リチウムイオン電池パック(JP-L91850A×2個)、充電器(JC-925A)、ビット(+No2×L65)1本、フック、キャリングケース
質量(kg)1.5(JP-L91850A装着、フック無時)
モーターブラシレスDCモータ
ねじ締め能力(mm)金物ねじ: 30~75
バッテリーリチウムイオン電池 JP-L91850A
ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法: 6.35、対角寸法: 7.1
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)238×79×154(JP-L91850A装着、フック無時)
使用充電器JC-925A
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
狭いスペースで活躍!
新ラインナップのスライド式正逆切替!
14.4/18V電池パック兼用。
寸法(mm)【ビッド挿入寸法】六角対辺:6.35、対角:7.1
電圧18/14.4
能力小ねじ:M4~M8、コーススレッド:22~120mm、普通ボルト:M5~M14、高力ボルト:M5~M12
モーターブラシレスDCモータ
ヘッド長(mm)109
”締めすぎ”を低減する「フォームタイモード」を搭載。初心者でも熟練工と同じ施工を実現。強靱な耐環境性能「MAX/IEGS」。4つの運転モードで快適作業。Pコン・フォームタイの締め過ぎによる壁厚み不足・変形を低減。
用途型枠用インパクトドライバ
付属品充電器 JC-925A、電池パック JP-L91850A×2個、ビット(+No.2×65mm)、ベルトフック、キャリングケース
セット内容充電器 JC-925A、電池パック JP-L91850A×2個、ビット(+No.2×65mm)、ベルトフック、キャリングケース
種別PJ91196
質量(kg)1.4(JP-L91850A装着時)
能力小ネジ:M4~M8、コーススレッドねじ:22~120mm、普通ボルト:M5~M14、高力ボルト:M5~M12
打撃数(min-1[回/分])0~3000
無負荷回転数(min-1[r.p.m])フォームタイモード:0~2800、ノーマル(弱)モード:0~1700、ノーマル(強)モード:0~3000 、リミット(1秒)モード:0~2800
モーターブラシレスDCモータ
バッテリーJP-L91850A
最大締付トルク(N・m)約165(約1638kgf/cm)
ヘッド長(mm)109
ビット挿入寸法(mm)六角対辺:6.35、対角:7.1
バッテリー電圧(V)18
ライト種類白色LED
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)237×79×127
1セット
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
仕様14.4Vセット
付属品充電器(JC-925A)、ビット(+No.2×65)1本、フック、キャリングケース、取扱説明書、保証書、電池パック(JP-L91450A)2個
適合【使用可能電池パック】マックスリチウムイオン電池パック/18V:JP-L91850A・JP-L91825A 、14.4V:JP-L91450A・JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L914・JP-L91415A・JP-L91415
寸法(mm)【ビッド挿入寸法】六角対辺:6.35、対角:7.1
質量(kg)1.3(フック無し時)
電圧(V)18/14.4
能力小ねじ:M4~M8、コーススレッド:22~120mm、普通ボルト:M5~M14、高力ボルト:M5~M12
打撃数(min-1[回/分])0~3000
無負荷回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~3000、中モード:0~2400、弱モード:0~900
モーターブラシレスDCモータ
最大締付トルク(N・m)約165(約1638kg・cm)
ヘッド長(mm)109
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)127×79×235
関連キーワード